「土留」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
木材試験機ピロディン6Jの特長のひとつに、木材の腐朽度合いを定量的に測定できることが挙げられます。レンタルしていただくと、見た目からは測れない腐朽度合いを定量的に測定することができるため、数値で管理することが可能となります。木材の種類ごとのデータを定量的に取得できるため、さまざまな現場で活用していただけます。また、木材試験機ピロディン6Jは電池も電源も必要としないので、電源のない場所などあらゆる場所ですぐにご利用いただけます。重さはおよそ1.55Kgですので、現場への持ち運びも簡単です。
用途木材試験機ピロディン6Jは、様々なシーンでの腐朽診断の用途でレンタルされています。一例をご紹介します。治山対策に使用する木製の土留め材の腐朽・劣化診断。公園などの木製遊具・木製の遊歩道などの腐朽・劣化診断。デッキやベランダ用木材、水回りの木材の腐朽・劣化診断
セット内容本体、キャリングケース、ヘキサゴンレンチ、ロックピン、ローディングロッド、バーキングナイフ、収納ケース
寸法(mm)本体:50×70×335
質量(kg)約1.55
測定範囲(mm)0~35
測定方式ピン貫入式
分解能(mm)1
エネルギー(J)6(Nm)
サービス分類レンタル
関連キーワード