絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
665件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッドスタンド RSシリーズ シグマ光機ロッドスタンド RSシリーズシグマ光機
1,898税込2,088
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。ホルダーのロッドを挿入し、本体側面のクランプネジと上部にある中間リングのクランプネジで固定します。
大型アルミ光学ベンチ用キャリア CAAシリーズ シグマ光機大型アルミ光学ベンチ用キャリア CAAシリーズシグマ光機
8,698税込9,568
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
大型アルミ光学ベンチ(OBA-L/LH)や大型薄形アルミ光学ベンチ(OBT-L/LH)に取り付け、スライドさせて任意の位置で固定できます。
45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ シグマ光機45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズシグマ光機
6,798税込7,478
1個
12日以内出荷から43日以内出荷
直角プリズムはミラーの代用品として使用することができます。プリズムは特殊なホルダーがなくても自立し、色々な設置方法が選べるので、装置を小型化する場合に有効です。
アダプターナット 1セット 10個入 シグマ光機アダプターナット 1セット 10個入シグマ光機
3,298税込3,628
1セット(10個)
当日出荷
M6タップをM4に変換するためのアダプターナットです。簡易ナット回し(主要素材:ステンレス、表面処理:無)は付属されています。※平面に取り付けると、1mm(Φ8部分)突出します。※発送は郵送に限らせていただきます。
仕様【<アダプターナット>共通仕様】主要素材:ステンレス、表面処理:無アズワン品番61-6966-11
変換スペーサー シグマ光機変換スペーサーシグマ光機
1,798税込1,978
1個
13日以内出荷
□40ステージにM16ネジのポール(PO)をたてることができるスペーサーです。傾斜ステージ(AIS-40B)やサンプルホルダー(SHA-40)、偏光子ホルダー(MPH-B)を□40ステージに取り付ける場合にも使えます。
仕様【<変換スペーサー (SP-113N)>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6965-74
小型自動回転ステージ シグマ光機小型自動回転ステージシグマ光機(1件のレビュー)
90,980税込100,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)電源電圧(V)DC5~24±10%消費電流(mA)15以下RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ移動ガイドベアリング方式移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05原点センサ
自動回転ステージ シグマ光機自動回転ステージシグマ光機
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
用途計測・検査・評価装置用の位置決めに適した自動ステージです。仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無、同心度:30μm材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.11MB)送り方式ウォームギヤ面振れ(mm)0.02移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05バックラッシ(°)0.08原点センサ
ラックピニオンステージ シグマ光機ラックピニオンステージシグマ光機
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
駆動調整方式はラックギアとピニオンギアです。 使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に適します。
材質真鍮表面処理黒・シルバー塗装表示分解能0.1mm移動量(mm/回転)約20
フィルターホルダー/アダプタ シグマ光機フィルターホルダー/アダプタシグマ光機
1,098税込1,208
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
NDフィルターやカラーフィルターなど、光学実験で頻繁に脱着が必要な光学素子用のホルダーです。板厚が異なるフィルターを容易に交換することができます。
高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X) シグマ光機高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X)シグマ光機
139,800税込153,780
1個
当日出荷から13日以内出荷
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
θ軸透過用薄型粗微動ステージ KSPBシリーズ シグマ光機θ軸透過用薄型粗微動ステージ KSPBシリーズシグマ光機
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。 粗動360°の回転と微動(マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式の透過用θ軸(回転)粗微動ステージです。粗動はステージ上面を直接回転させ、微動は粗動部分をクランプし、マイクロメータヘッド又はファインピッチスクリュー(±3~5°)で行います。ステージ本体にシンチュウを採用し、鉄製のクロスローラを使用することで高精度・高剛性を実現します。ステージ中央に貫通穴があいているタイプは、透過用としてご利用いただけます。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。
θ軸粗微動ステージ KSPシリーズ シグマ光機θ軸粗微動ステージ KSPシリーズシグマ光機
21,980税込24,178
1個
当日出荷から19日以内出荷
粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ シグマ光機XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズシグマ光機
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷から19日以内出荷
ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
種類XYZ軸移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60ストローク(X距離)(mm)±6.5ストローク(Y距離)(mm)±6.5ストローク(Z距離)(mm)±5
XY軸ブロックステージ ステージサイズ TASB シグマ光機XY軸ブロックステージ ステージサイズ TASBシグマ光機
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。
X軸アルミステージ ステージサイズ60mm TADCシリーズ シグマ光機X軸アルミステージ ステージサイズ60mm TADCシリーズシグマ光機
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、低価格・高剛性・軽量化を実現しました。
垂直面粗動ユニット・水平面粗動ユニット シグマ光機垂直面粗動ユニット・水平面粗動ユニットシグマ光機
6,898税込7,588
1個
当日出荷から17日以内出荷
防振台・光学実験台上に直接ネジ止めし、垂直面部をスライドさせて高さ方向の粗動調整を行うユニットです。Zブラケットをユニットに直角に取り付けることで、水平面方向の調整も可能になります。
高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズ シグマ光機高さ調整スペーサー(□60mm用) MSPシリーズシグマ光機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から13日以内出荷
ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
高さ調整スペーサー(□40mm用) MSPシリーズ シグマ光機高さ調整スペーサー(□40mm用) MSPシリーズシグマ光機
1,798税込1,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
変換ベースプレート BSPシリーズ シグマ光機変換ベースプレート BSPシリーズシグマ光機
6,898税込7,588
1個
13日以内出荷
アルミ平面ミラー TFAEFLシリーズ シグマ光機アルミ平面ミラー TFAEFLシリーズシグマ光機
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
ガラス基板の片面にアルミ膜を蒸着したミラーです。大きいサイズを安価にご用意いたしました。可視、近赤外光のミラーとして使用できます。
フロスト型拡散板 DFシリーズ シグマ光機フロスト型拡散板 DFシリーズシグマ光機
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷から32日以内出荷
フロスト型拡散板は非常に広い範囲に入射光を拡散させ、元の光源の輝度分布をなだらかにする効果があります。光源のフィラメントの結像防止や指向性がある照明の照射範囲の拡大、またはスクリーンとしても使用できます。
アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズ シグマ光機アルミ平面ミラー(正方形) TFAシリーズシグマ光機
2,698税込2,968
1個
12日以内出荷から93日以内出荷
高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
金平面ミラー TFGシリーズ シグマ光機金平面ミラー TFGシリーズシグマ光機
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
近赤外・赤外域の広い帯域で高反射率の金膜をコーティングした全反射ミラーです。金膜の膜付着強化として、クロム膜を極めて薄くアンダーコーティングしています。シリコン基板は金膜の付着力が非常に強く、熱伝導率が高く(ガラスの約111倍放熱性が良い)、ガラス基板に比べ耐熱性に優れています。
変換スペーサー シグマ光機変換スペーサーシグマ光機
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
ラックピニオンステージ専用の取付穴変換スペーサーです。
RS232Cケーブル シグマ光機RS232Cケーブルシグマ光機
7,698税込8,468
1本
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
手動X軸ネジ送りステージ シグマ光機手動X軸ネジ送りステージシグマ光機
12,698税込13,968
1台
当日出荷
種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.82MB)送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
低光軸薄型レンズホルダー LHGシリーズ シグマ光機低光軸薄型レンズホルダー LHGシリーズシグマ光機
2,398税込2,638
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
徹底的に設計を見直しして、コストをそぎ落としたレンズホルダーです。
接続プレート ADP-MPH-PADシリーズ シグマ光機接続プレート ADP-MPH-PADシリーズシグマ光機
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷
2つの小型のホルダーを一体化して、ベースに固定するための接続プレートです。
仕様【<接続プレート>共通仕様】材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ シグマ光機精密研磨非球面レンズ AGLシリーズシグマ光機
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷から17日以内出荷
平面波を入射させるとほぼ回折限界の大きさまでビーム集光できる精密研磨非球面レンズです。
ネジリング・樹脂リング シグマ光機ネジリング・樹脂リングシグマ光機
1,098税込1,208
1セット(5個)
12日以内出荷から24日以内出荷
ミラーホルダーやレンズホルダーに付属されている部品です。
カメラホルダー CMHシリーズ シグマ光機カメラホルダー CMHシリーズシグマ光機
6,498税込7,148
1個
当日出荷から13日以内出荷
カメラや撮像素子を固定するためのホルダーです。カメラの傾斜や回転を自由に調整でき、任意の位置に固定することができます。
角型素子ホルダー KMHシリーズ シグマ光機角型素子ホルダー KMHシリーズシグマ光機
4,798税込5,278
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
遮光板(BBP)やテストターゲット、角型のフィルターなどの角型の板を固定するためのホルダーです。
虹彩絞りホルダー IHシリーズ シグマ光機虹彩絞りホルダー IHシリーズシグマ光機
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
虹彩絞りは円の中心を変化させずに、開口の大きさを可変することができます。カメラなどのレンズの結像系では、レンズの口径を制御して被写界深度を変えることに使われます。
精密ピンホール・スリット シグマ光機精密ピンホール・スリットシグマ光機
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
薄い金属箔に400μm以下の小さな穴やスリットを開けたものです。
同軸レンズホルダー SLHシリーズ シグマ光機同軸レンズホルダー SLHシリーズシグマ光機
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
任意の外径サイズのレンズを3つ爪で保持するホルダーです。3つ爪でレンズを保持した時に、レンズの芯は常に同じ位置に来るように設計されています。
小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズ シグマ光機小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズシグマ光機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から19日以内出荷
芯出し機構を小型化した、芯出しレンズホルダーです。芯出し調整機構がコンパクトなので低い光軸で使用することができます。
BSHL用ベースプレート シグマ光機BSHL用ベースプレートシグマ光機
1,198税込1,318
1個
12日以内出荷
BSHLミラーホルダーを定盤やブレッドボードに固定する場合に使用するベースプレートです。0度入射と45度入射の配置にBSHLを設置することができます。
NOMI LOCK(TM)ネマティックミラーホルダー MHGシリーズ シグマ光機NOMI LOCK(TM)ネマティックミラーホルダー MHGシリーズシグマ光機
9,198税込10,118
1個
当日出荷から12日以内出荷
高安定型キネマティックミラーホルダーにメーカーオリジナルのロック機構(NOMI LOCK TM を搭載しています。
キネマティックミラーホルダー MHGシリーズ シグマ光機キネマティックミラーホルダー MHGシリーズシグマ光機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
2枚の板で構成されている、たいへんシンプルな形のキネマティックミラーホルダーです。
ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ シグマ光機ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズシグマ光機
67,980税込74,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
ボールネジとボールガイドを採用した、高精度・耐久性に優れた自動直動ステージです。