シグマ光機独自の実績ある高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、高剛性・軽量化を実現しました。
シグマ光機独自の実績ある高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、高剛性・軽量化を実現しました。
シグマ光機独自の実績ある高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、高剛性・軽量化を実現しました。
表面処理に黒アルマイト処理を施した、アルミプレートです。防振台や光学実験台の上に置き、光学系の各ユニットを省スペースに配置・構築できます。
光学素子に付着した油脂やミストなどの汚れを取り除く時に使用する溶剤です。揮発性が高いので、拭取り後に拭きムラが残りにくいクリーナーです。レンズペーパーに軽く浸み込ませてご使用ください。保護コートつきのミラーや誘電体多層膜のミラー、レンズなどに使用することができます。SLC-300は手押しポンプ式で適量づつクリーナーを出すことができます。SLC2-300はワンタッチキャップで密閉性にすぐれています。※本製品は第四種・第一石油類危険等級Ⅱに指定されています。※本製品は、航空機内への持込や航空機輸送が禁止されています。※金ミラーや保護コートなしのアルミミラーには使用しないでください。※ミラー表面に拭き傷が残ります。
仕様容量:300cc、ヘプタン(異性体混合物):95%、静電防止剤:5%、容器タイプ:ワンタッチキャップ
アズワン品番61-6999-08
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
M6タップをM4に変換するためのアダプターナットです。簡易ナット回し(主要素材:ステンレス、表面処理:無)は付属されています。※平面に取り付けると、1mm(Φ8部分)突出します。※発送は郵送に限らせていただきます。
仕様【<アダプターナット>共通仕様】主要素材:ステンレス、表面処理:無
アズワン品番61-6966-11
1セット(10個)
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
ロッドやポールを挿入して、直交に接続させるためのクロスクランプです。
仕様【<クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
角型のレンズ(シリンドリカルレンズ)を固定するホルダーです。スライド式なので任意のサイズの角型レンズを簡単に固定することができます。
高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
指定の波長より短波長をカットし、長波長を透過させるロングパスフィルターです。観測の邪魔になる波長域(例えば紫外域)をカットする場合などに使います。
ハンドルを回転させれば、滑らかで平行な上下移動ができます。
構造はパンタグラフ方式ですが、独特の工夫と高い工作精度・巧妙な調整技術により高平行度を実現しました。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質アルミニウム
表面処理BAL(クロアルマイト処理)
平行度(mm)0.1
平行度(μm)100
分解能(mm)0.1
移動ガイドパンタグラフ方式
任意の外径サイズの円形レンズを固定するホルダーです。適応する外径のレンズホルダーがない場合やレンズを特定しないで光学系を作るときなどに使います。
繊維質が柔らかい高純度のパルプで作られた紙です。レンズクリーナーを浸み込ませて、光学素子の汚れを拭き取ります。
カメラや撮像素子を固定するためのホルダーです。カメラの傾斜や回転を自由に調整でき、任意の位置に固定することができます。
駆動調整方式はラックギアとピニオンギアです。
使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に適します。
材質真鍮
表面処理黒・シルバー塗装
表示分解能0.1mm
移動量(mm/回転)約20
ポストスタンド(PS)専用の固定部品です。ポストスタンドと組合せることにより防振台や光学実験台上に、直接固定ができます。
色々なサイズのネジリングに対し、1本で対応できるネジリング専用のスパナーです。光学素子やネジリングを傷つけることなくしっかり素子をホルダーに固定できます。
断面はX形状で放射状4方向にフィンが出ています。専用のキャリアを使用し直線的な光学系を構築できます。
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
直角プリズムはミラーの代用品として使用することができます。プリズムは特殊なホルダーがなくても自立し、色々な設置方法が選べるので、装置を小型化する場合に有効です。
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無
材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅
種類回転ステージ
分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)
電源電圧(V)DC5~24±10%
消費電流(mA)15以下
RoHS指令(10物質対応)対応
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドベアリング方式
移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止
ロストモーション(°)0.05
原点センサ無
5相ステッピングモータドライバを内蔵した1軸のステージコントローラです。
RS232Cインターフェイスによる外部制御と、フロントパネルのジョグスイッチ、外部I/Oによるジョグ駆動が可能です
質量(kg)0.4
電源電圧(V)DC24、1.3A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×90×125
保存温度(℃)-20~60
消費電力(VA)32
周囲湿度(%RH)20~80
動作温度(℃)5~40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
CHSは、変換ネジとして双方別々のネジ加工を施してあり、ホルダー側がM6または1/4インチ、スタンド側がM4または8-32UNCで異なる場合に、取付するための連結用ネジとして使用します。
仕様【<変換ネジ>共通仕様】主要素材:ステンレス、表面処理:無
ステンレス製の支柱で片端にM16P1のオネジが付いたポールです。クロスクランプや回転式クロスクランプと接続し、使用します。
クランプハンドルを緩めることにより、ホールド部をフレキシブルに動かし任意の位置にアクセサリー等を固定することができます。固定はカム式構造のため、クランプハンドルにより全体の関節を一度に固定・解除できます。
フッ化カルシウム(CaF2)は真空紫外(130nm)から近赤外(8μm)の広い波長域で優れた透過特性を持った結晶です。このCaF2を使った広帯域の窓です。
SMAコネクタ加工された光ファイバー用の十字動ホルダーです。ファイバーからの光をコリメートする場合や小型分光器などのファイバー(MMF)に光を導入する場合に使用します。
粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ