21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
1個
139,800 税込153,780
13日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

真空環境に対応したリミットセンサを搭載した自動ステージです。
1個
899,800 税込989,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
1個
609,800 税込670,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
1個
215,580 税込237,138
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
1個
249,800 税込274,780
13日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロングストローク対応のステッピング駆動対物レンズアクチュエータです。ステッピングモータを使用しているので、同社の各種コントローラに接続可能です。小型、高分解能のため顕微鏡筒やオートフォーカスシステムへの組込みに最適です。正立型、倒立型顕微鏡でご使用になれます。各メーカーの顕微鏡及び対物レンズのネジサイズに合わせ、専用アダプタ(品番:OBL-ADP3-M***)をご用意しています。※顕微鏡及び対物レンズへの取付は専用アダプタが必要になります。
仕様【<対物レンズ用アクチュエータ>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PA-C21(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC+5V~+24V±10%、センサ消費電力:40mA以下(1センサあたり20mA)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 50mA、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:GSC-01、GSC-02、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:3mm、テーブル面サイズ:アダプタ取付、送りネジ:精密研削ネジ径Φ6mm、リード0.5mm、移動ガイド:クロスローラガイド、ステージ上面材質:アルミ、表面処理:白アルマイト、質量:0.4kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:1mm/sec、位置決め精度:5μm、繰返し位置決め精度:2μm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、モーメント剛性:-、ロストモーション:2μm、バックラッシ:1μm、平行度:-、走り平行度:2μm、ピッチング:15″、ヨーイング:15″、センサ品番:フォトマイクロセンサ: GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無 アズワン品番61-6985-15
1個
299,800 税込329,780
13日以内出荷

真空環境に対応した自動回転ステージです。Φ60mmの省スペースに対応した小型タイプは、実験用、検査装置のチャンバー内でのご使用に最適です。
1個
569,800 税込626,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度自動ゴニオステージです。
1個
149,800 税込164,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
1個
339,800 税込373,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
1個
155,080 税込170,588
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度自動ゴニオステージです。
1個
169,800 税込186,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
1個
299,800 税込329,780
13日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体にガイドを施し、精密研削ネジを使用した低価格な自動ステージです。
仕様【<ステッピングモータ駆動小型自動ステージ ステージサイズ□40/□60mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PB-C9(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:TSDM40-15X:40mA以下(1センサ当たり20mA以下)、TSDM60-20X:30mA以下(1センサ当たり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:PAT-001、GSC-01、SHOT-102、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:15mm、テーブル面サイズ:40×40mm、送りネジ:精密研削ネジΦ5mm、リード0.5mm、移動ガイド:ボールガイド、ステージ材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.35kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:20μm、繰返し位置決め精度:10μm、耐荷重:29.4N(3.0kgf)、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.4″/N・cm、ロストモーション:10μm、バックラッシ:10μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無 アズワン品番61-6985-49
1個
62,980 税込69,278
12日以内出荷

高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
1個
429,800 税込472,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用ステージコントローラ(SHOT-302GS/304GS・HIT-M・HIT-S)を使用する事で、高精度で信頼性の高いフルクローズドループシステムを実現する事ができます。
1個
219,800 税込241,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

半導体ウェハーのマーカなどのアライメントに使用する微小角調整用の自動回転ステージです。
1個
149,800 税込164,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールネジとボールガイドを採用した、高精度・耐久性に優れた自動直動ステージです。
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ステージコントローラ(SHOT-302GS/304GS・HIT-M・HIT-S)を使用する事で、高精度で信頼性の高いフルクローズドループシステムを実現する事ができます。
1個
179,800 税込197,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・薄型・高耐久性の3要素を兼ね備えたクロスローラ自動ステージです。
1個
119,800 税込131,780
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高剛性・高精度に対応した計測、検査用のZ軸ステッピングモータ駆動ステージです。 上下に移動するステージ面は水平で、スムーズな移動が得られます。同社独自の省スペースに配慮した設計により、モータも本体に組込んだコンパクトな水平面Z軸ステージです。突起部分を極力抑えているため装置組込用途にも最適です。
種類Zステージ 送り方式送りネジ 移動ガイドアウターレール構造 テーブル幅(mm)60 テーブル長さ(mm)60
1個
139,800 税込153,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)