63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。 装置組込み等に適します。
アズワン品番1-8326-01 材質真鍮・アルミニウム ストローク(mm)+25、-20 質量(g)0.5 表面処理黒・シルバー塗装、黒アルマイト 表示分解能0.1mm ステージ寸法(mm)34×40 移動精度(mm)0.02 移動量(mm/回転)約20
1個
17,500 税込19,250
当日出荷

スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
1個
48,980 税込53,878
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高剛性一体ガイドから、セパレート型へ進化し、低価格・高剛性・軽量化を実現しました。
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジャッキスクリュー方式を使用した、薄型なステージ面の大型ステージです。
1個
179,800 税込197,780
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロメーターヘッドを移動するステージ側に、マイクロあてをステージ下面側に取り付けた垂直面取付に特化したZ軸ステージです。
1個
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化した軽量なZ軸アルミステージです。移動ガイドにクロスローラを使用しているため、滑らかな移動が得られます。
1個
32,980 税込36,278
欠品中
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用Z軸ステージです。
1個
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。
1個
38,380 税込42,218
欠品中
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
1個
61,980 税込68,178
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水平面方向のマイクロメーターを操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。
1個
31,980 税込35,178
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用頻度が多く素早い動きと大きく移動量が必要な場合に最適なZ軸ラックピニオンステージです。
仕様テーブル面サイズ:25×50mm、移動量:±10mm、移動量/1回転:約20mm、バーニア最小読取:0.1mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:9.8N(1.0kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.6N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.5N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.53″/N・cm、直角度:50μm、質量:0.3kg、 アズワン品番61-6974-33
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷

焼入れされたスチールステージ製の本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高剛性汎用型ステンレスステージです。
1個
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Z軸フラットスチールステージTSDシリーズでは実現できなかった天井吊りに対応したステージです。
1個
54,980 税込60,478
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラックピニオンで駆動する粗微動調整が可能なアリ溝ガイドのZ軸ステージです。
1個
31,980 税込35,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度が多く素早い動きと大きく移動量が必要な場合に最適なZ軸ラックピニオンステージです。
1個
18,980 税込20,878
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロメーターヘッドを移動するステージ側に、マイクロ当てをステージ下面側に取り付けた垂直面取付に特化したZ軸ステージです。
1個
37,980 税込41,778
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体材質にはSUS440C相当、表面処理には無電解ニッケルメッキ処理を施しており防錆に優れています。※マイクロメーターヘッドを固定している部品やマイクロメーターヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。
1個
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化した軽量なZ軸アルミステージをX軸アルミステージに組合せたステージです。
1個
58,980 税込64,878
欠品中
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

大幅に高さ調整が可能なZ軸調整用のロングタイプのネジ送りステージです。動作頻度が比較的少なく大きく上下移動を要する調整に適してます。
1個
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
98,980 税込108,878
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
77,980 税込85,778
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
91,980 税込101,178
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
94,980 税込104,478
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
84,980 税込93,478
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
82,980 税込91,278
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
74,980 税込82,478
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
219,800 税込241,780
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)