カテゴリ

  • 物流用品(36)
    • プレート式 自在車キャスターストッパーなし(9)
    • プレート式 自在車キャスターストッパーあり(10)
絞り込み
ブランド
  • 東正車輛
  • モノタロウ(10)
  • ナンシン(43)
  • ハンマーキャスター(353)
  • SISIKU(シシク)(243)
  • ユーエイキャスター(432)
  • TMEHジャパン(12)
  • ヨドノ(70)
  • TRUSCO(225)
  • 花岡車輌(3)
  • カナツー(1)
  • 東海キャスター(446)
  • エスコ(131)
  • TKG(46)
  • HAMACO(34)
  • 京町産業車輌(30)
  • ビシャモン(19)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(19)
  • 浅香工業(19)
  • 大阪製罐(17)
車輪径(Φmm)
  • 65(8)
  • 75(14)
  • 100(17)
  • 125(8)
  • 130(7)
  • 150(15)
  • 180(1)
  • 200(7)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(7)
  • ゴム(7)
  • ナイロン(4)
取付座(mm)
  • 70×58(8)
  • 82×82(6)
  • 90×90(10)
  • 95×95(6)
  • 102×102(8)
  • 108×108(7)
  • 120×120(7)
  • 140×140(7)
取付高(mm)
  • 85(8)
  • 93(8)
  • 100(6)
  • 132(10)
  • 144(7)
  • 168(8)
  • 177(7)
  • 190(8)
  • 198(7)
  • 240(1)
  • 250(7)
許容荷重(daN)
  • 49(2)
  • 58.8(2)
  • 68.6(3)
  • 70(3)
  • 78.4(6)
  • 80(3)
  • 98(2)
  • 117.6(7)
  • 120(6)
  • 127(1)
  • 147(5)
  • 150(3)
  • 156.8(5)
  • 160(3)
  • 176(2)
  • 176.4(5)
  • 196(3)
  • 245(5)
  • 294(2)
  • 392(2)
49・58.8・68.6・70・78.4・80・98・117.6・120・127・147・150・156.8・160・176・176.4・196・245・294・392・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
  • 25(8)
  • 32(14)
  • 35(3)
  • 36(3)
  • 38(12)
  • 40(3)
  • 42(3)
  • 45(4)
  • 50(1)
  • 63(1)
25・32・35・36・38・40・42・45・50・63
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(19)
単輪
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(9)
あり・なし
金具仕上
  • ユニクロメッキ(2)
ユニクロメッキ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自在車輪」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)マスト式 低床 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)マスト式 低床東正車輛
339,800税込373,780
1台
31日以内出荷
最低高さ50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
積載荷重(kg)150モーター出力(kW)DC12V:0.07フォーク幅W(mm)60脚高(mm)50フォーク長さ(mm)600バッテリー30A19Lフォーク最低高さ(mm)50(脚にフォークを被せた時:62)フォーク最高高さ(mm)1180フォークスライド外幅(mm)130~468脚寸法内幅(mm)360脚寸法外幅(mm)460車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ50車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125上昇時間(秒)無負荷時:19、負荷時:19フォーク厚さE(mm)38外形寸法(全長)L(mm)1020外形寸法(全幅)M(mm)550外形寸法(全高)N(mm)1501ストロークST(mm)1130自重(kg)81関連資料図面資料(0.22MB)荷重中心距離(mm)300
ゴールドリフター(油圧・電動式)マスト式 2段マスト型 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式)マスト式 2段マスト型東正車輛
439,800税込483,780
1台
31日以内出荷
高い場所まで届く2段マストタイプ。楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
フォーク最高高さ(mm)2200車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ150
ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式 2段マスト型 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式 2段マスト型東正車輛
229,800税込252,780
1台
31日以内出荷
高い場所まで届く2段マストタイプ。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。
フォーク最高高さ(mm)2200車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ150
ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式 テーブル 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式 テーブル東正車輛
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
積載荷重(kg)200テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620脚高(mm)75脚寸法内幅(mm)360脚寸法外幅(mm)460車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:46外形寸法(全長)L(mm)1040外形寸法(全幅)M(mm)550外形寸法(全高)N(mm)1821ストロークST(mm)1418テーブル厚さ(mm)41テーブル最低高さA(mm)85テーブル最高高さB(mm)1503自重(kg)64関連資料図面資料(0.19MB)荷重中心距離(mm)300
ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式)マスト式スタンダード東正車輛
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路のパレットの搬送移動に便利です。
フォーク幅W(mm)60脚高(mm)75フォークスライド外幅(mm)130~468脚寸法内幅(mm)360脚寸法外幅(mm)460車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:46フォーク厚さE(mm)38外形寸法(全幅)M(mm)550外形寸法(全高)N(mm)1821
ゴールドリフター(油圧・足踏式)低床フォーク式 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式)低床フォーク式東正車輛
319,800税込351,780
1台
31日以内出荷
低床フォークならではの利便性を発揮。シンプル構造とシンプル操作で扱いやすさバツグン。
ストローク(mm)516全長(mm)1640材質(車輪)ウレタン積載荷重(kg)1000フォーク高さ(mm)84~600車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ80車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ200脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)早送り:32脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:74自重(kg)100関連資料図面資料(0.15MB)フォーク寸法(幅×長さ)(mm)685×1080
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト テーブル 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト テーブル東正車輛
299,800税込329,780
1台
26日以内出荷
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
モーター出力(kW)0.7バッテリー30A19L車輪寸法(固定車輪)(mm)75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125モーター電圧(V)DC12脚寸法高さH(mm)75脚寸法内幅J(mm)360脚寸法外幅K(mm)460外形寸法(全長)L(mm)1040外形寸法(全幅)M(mm)550荷重中心距離 (L.C)(mm)300テーブル長さC(mm)620テーブル幅D(mm)482テーブル厚さE(mm)41
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) マスト式 メカリフト スタンダード東正車輛
299,800税込329,780
1台
26日以内出荷
低価格でバッテリー採用・高機能を実現!小物の運搬に必要な一台です。 ドライシリンダーだから油漏れがなくクリーン。 自然降下ゼロ。 メンテナンスフリー。 バッテリー式で楽々簡単操作。 ベクトル制御でスムーズな動作。
モーター出力(kW)0.7バッテリー30A19L車輪寸法(固定車輪)(mm)75車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)60フォーク長さC(mm)600フォーク厚さE(mm)38フォークスライド外幅F~G(mm)130~468脚寸法高さH(mm)75脚寸法内幅J(mm)360脚寸法外幅K(mm)460外形寸法(全長)L(mm)1020外形寸法(全幅)M(mm)550荷重中心距離 (L.C)(mm)300
ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 スタンダード東正車輛
359,800税込395,780
1台
26日以内出荷
狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降楽々操作。 上昇時の衝撃を極力抑えた安全設計。 ゴルフカート用の長寿命"EB"バッテリーを搭載。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 充電器のコード(2m)はひきずる心配のない自動巻き取り式です。 1回の充電力は最大積載荷重で連続30回上下出来ます。 見やすいバッテリー残量計付き。 過負荷防止バルブ付き。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます。)
モーター出力(kW)0.7車輪寸法(固定車輪)(mm)80車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55脚寸法高さH(mm)80脚寸法内幅J(mm)400脚寸法外幅K(mm)550外形寸法(全幅)M(mm)655
ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 テーブル 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 テーブル東正車輛
389,800税込428,780
1台
26日以内出荷
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
モーター出力(kW)0.7バッテリーEB65車輪寸法(固定車輪)(mm)80車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150モーター電圧(V)DC12脚寸法高さH(mm)80脚寸法内幅J(mm)400脚寸法外幅K(mm)550外形寸法(全長)L(mm)1231外形寸法(全幅)M(mm)655荷重中心距離 (L.C)(mm)350テーブル長さC(mm)720テーブル幅D(mm)595テーブル厚さE(mm)58
ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 ビック 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 ビック東正車輛
379,800税込417,780
1台
26日以内出荷
車輪Φ150を標準化、車高が35mm上がり移動がスピーディー。 車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。
仕様過負荷防止バルブ付きモーター出力(kW)0.7車輪寸法(固定車輪)(mm)150車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55脚寸法高さH(mm)150脚寸法内幅J(mm)400脚寸法外幅K(mm)550外形寸法(全幅)M(mm)655
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 低床 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 低床東正車輛
129,800税込142,780
1台
16日以内出荷
最低高さを50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付きストローク(mm)1130外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×550×1501フォークスライド外幅(mm)130~468脚寸法内幅(mm)364脚寸法外幅(mm)452車輪寸法(固定車輪)(mm)50車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)-脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)40フォーク最低高さA(mm)50フォーク最高高さB(mm)1180脚寸法高さH(mm)50フォーク長さ×幅×厚さ(mm)600×60×38関連資料図面資料(0.2MB)荷重中心距離(mm)300
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 ビッグ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 ビッグ東正車輛
159,800税込175,780
1台
16日以内出荷
車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。
仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き脚寸法内幅(mm)400脚寸法外幅(mm)550車輪寸法(固定車輪)(mm)150車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150脚寸法高さH(mm)150
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 テーブル 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 テーブル東正車輛
99,980税込109,978
1台
16日以内出荷
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
仕様過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード東正車輛(4件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
ゴールドリフター 低床タイプ 東正車輛ゴールドリフター 低床タイプ東正車輛
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
ワイドな昇降ストローク。移動も自在なキャスター付。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター。 過負荷防止装置。
ストローク(mm)675全長(mm)1300テーブル高さ(mm)90~765車輪固定車、ブレーキ付自在車テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900ペダル回数92関連資料図面資料(0.1MB)
ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付東正車輛(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重タイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付東正車輛(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪 B入り) ストッパー付東正車輛
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)仕様ストッパー付材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車S荷重種別中・軽荷重取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪) ストッパー付東正車輛
799税込879
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン仕様ストッパー付材質スチール形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪 B入り) 自在車 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪 B入り) 自在車東正車輛
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車荷重種別中・軽荷重取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪) 自在車 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪) 自在車東正車輛
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質スチール形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付東正車輛(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)仕様ストッパー付材質スチール形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪) ストッパー付東正車輛
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ウレタン仕様ストッパー付材質スチール軸径(Φmm)8形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重車輪幅(mm)25取付ピッチ(mm)(P1×P2)55×42プレート寸法F1×F2(mm)70×58取付穴径d(mm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) 自在車 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) 自在車東正車輛(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状自在車荷重種別中・軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪) 自在車 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪) 自在車東正車輛
949税込1,044
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ウレタン材質スチール軸径(Φmm)8形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重車輪幅(mm)25ストッパーなし取付穴径d(mm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)仕様ストッパー付材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様ストッパー付形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) 自在車 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) 自在車東正車輛(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) 自在車東正車輛
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状自在車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドリフター(油圧・足踏式) 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式)東正車輛(2件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
仕様油圧シリンダー、ブレーキ付キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置種別低床
重量用キャスター 自在車(MCナイロン車輪) 東正車輛重量用キャスター 自在車(MCナイロン車輪)東正車輛
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)形状自在荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター(ゴム車B入)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター(ゴム車B入)ストッパー付東正車輛(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
代表的なストッパー付キャスターです
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入) 東正車輛ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入)東正車輛(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
代表的なキャスターです
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(ウレタン車B入) 東正車輛ゴールドキャスターWJ(ウレタン車B入)東正車輛(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
代表的なキャスターです
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター(ウレタン車B入)ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター(ウレタン車B入)ストッパー付東正車輛
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
代表的なストッパー付キャスターです
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら