ミニミニラッシングベルトファーステック当日出荷
13mm幅と18mm幅ベルトの2種類をラインナップ。自転車やバイクの荷台への荷物固定に最適です。持ち運びに便利なミニサイズなので、アウトドアにも最適な軽量小型タイプ。ラチェット金具により簡単に確実に荷締めができます。Sフックは錆びにくく、荷物に優しいビニールコーティングです。
用途荷物の結束・荷崩れ防止・運搬時の荷物固定材質(ベルト)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付携帯用ルーペファーステック当日出荷
・工具の先端や宝石の鑑定、印刷物のチェック、高倍率で見たいときにご使用下さい。・堅牢なメタルケース。携帯時にレンズをしっかり守ります。・ストラップ用フック付き・対象物を大変大きく見れる高い倍率のレンズです。・LEDライト3個付き
厚さ(mm)最大25全長(mm)91材質(本体)スチール製/ステンレス製全幅(mm)28電源ボタン電池(CX927×3個付属)レンズ径(Φmm)21倍率(倍)20材質(レンズ)アクリル製LED2個付き折りたたみ時長さ(mm)51