「三次元測定機」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真円度測定器や三次元測定機などの精密測定器での使用に適したプレート付レバーチャックです。 ベースプレートは着脱可能 チャックを回転させるだけで締め付けるので、ハンドル不要 耐久性に優れた鋼製を採用 2”チャックの最小把握可能径は0.8mm FT-SE04STはオールステンレス製
タイプ内爪・外爪兼用型 繰返し精度(mm)0.03
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます 水平方向に360°回転可能45°垂直方向に傾斜可能 三次元測定機や定盤上での棒状ワークや円筒ワークの保持に最適の測定治具です
材質旋回部FCD45 寸法F(mm)178 寸法D(mm)110 本体スイベル:副尺3分 寸法B(mm)75 寸法I(mm)16 寸法K(mm)15 熱処理旋回部調質 硬度(°)旋回部HRC43-47
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)