焼入れ後サブゼロ処理を施した歪みの少ない精密割り出し台です
15度単位の単能割り出しと回転ができます
研削・切削・放電・ワイヤー彫刻・測定に幅広くご使用いただけます。
防塵防水IP68仕様
材質STAVAX
質量(kg)9.6
精度15°±5"
精度(mm)回転:0.003
繰返し精度(mm)0.015
貫通穴径(Φmm)本体:21
中心高さ(mm)60±0.5
割出数24分割
把握範囲(mm)Φ3-30
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
30日以内出荷
ERコレットタイプの非常に高精度な割り出し台です。
市販のDIN規格ERコレットが使用できます
防塵防水IP68仕様・ERコレットとコレットナットはステンレス製ではありません
ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます
15度単位の単能割出と回転ができます
研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます
材質ステンレス
精密3爪スクロールチャックタイプの非常に高精度な割り出し台です
ステンレス製で防塵防水IP68仕様・ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます。
15度単位の単能割出と回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます
材質ステンレス
質量(kg)7.6
精度(mm)回転:0.003
繰返し精度(mm)0.003
貫通穴径(Φmm)本体:21
中心高さ(mm)60±0.5
把握範囲(mm)Φ1-25
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
30日以内出荷
Tスロット付きテーブルが付いた二次元テーブルです。
割出台等を搭載して角度設定が可能になります
Tスロットベースがついた2次元精密プレート
本尺と副尺によって簡単に設定角度が読み取り可能
水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能
仕様テーブル回転角度:副尺3分、把握部:M16
材質旋回部FCD45/テーブル部YK30
質量(kg)47
寸法H(mm)10
寸法A(mm)183
寸法F(mm)300
寸法D(mm)60
本体スイベル:副尺3分
寸法E(mm)300
寸法B(mm)220
寸法C(mm)40
平行度(mm)0.005/100
寸法M(mm)M8
寸法I(mm)12
寸法J(mm)14
寸法G(mm)28
寸法K(mm)25
熱処理旋回部調質/テーブル部サブゼロ処理
硬度(°)旋回部HRC43-47/テーブル部HRC58-60
1台
¥599,800
税込¥659,780
30日以内出荷
センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能
市販のDIN規格ERコレットが使用可能
回転と任意の角度での固定ができます
単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
高さ(mm)センター:80-81
目盛本尺1°副尺6'
精度15°±5"
精度(mm)回転:0.005
貫通穴径(Φmm)本体:30
割出数24
システム3R社のマニュアルチャックが取り付けられています・防塵防水IP68仕様
ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定できます
15°単位の単能割り出しと回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます
材質ステンレス
精度(mm)回転:0.003
繰返し精度(mm)0.003
貫通穴径(Φmm)本体:21
中心高さ(mm)60±0.5
割出数24分割、15°±5"
エロワ社のクイックチャックが取り付けられています・防塵防水IP68仕様
ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます・15度単位の単能割り出しと回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用いただけます
材質ステンレス
精度(mm)回転:0.003
繰返し精度(mm)0.003
貫通穴径(Φmm)本体:21
中心高さ(mm)60±0.5
割出数24分割、15°±5"
センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能
単能割出機能により多角形のパンチを正確に製作できます
高さ(mm)センター:130
割出数24
把握力が強く耐久性に優れています
研削機や放電加工機での使用に適しており、パンチを様々な形に加工できます。
センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能
Vブロックで保持するため、正確に安定してワークを保持し、加工できます。
ダブルベアリングを適用し、高度な安定性と正確さを実現しました
単能割出機能により多角形のパンチを正確に固定できます
Vブロックはより硬度の高いSKD11製
高さ(mm)センター:85±0.5
精度15°±5"
精度(mm)把握:0.005
保護等級防水型:IP55
割出数24分割
把握範囲(mm)Vブロック:Φ3-38
このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。
別途回し金(ケレ)をご用意下さい
材質SKS3
寸法(mm)真円度:0.002
直角度(mm)0.002/100
精度15°±10"
平行度(mm)0.002/100
中心高さ(mm)h:85、H:109
割出数24
回転角度(°)範囲:360
硬度(°)HRC60-62
関連キーワード