「精密回転台」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
焼入れ後サブゼロ処理を施した歪みの少ない精密割り出し台です
15度単位の単能割り出しと回転ができます
研削・切削・放電・ワイヤー彫刻・測定に幅広くご使用いただけます。
防塵防水IP68仕様
材質STAVAX
質量(kg)9.6
精度15°±5"
精度(mm)回転:0.003
繰返し精度(mm)0.015
貫通穴径(Φmm)本体:21
中心高さ(mm)60±0.5
割出数24分割
把握範囲(mm)Φ3-30
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
30日以内出荷
Tスロット付きテーブルが付いた二次元テーブルです。
割出台等を搭載して角度設定が可能になります
Tスロットベースがついた2次元精密プレート
本尺と副尺によって簡単に設定角度が読み取り可能
水平方向に360°回転可能・45°垂直方向に傾斜可能
仕様テーブル回転角度:副尺3分、把握部:M16
材質旋回部FCD45/テーブル部YK30
質量(kg)47
寸法H(mm)10
寸法A(mm)183
寸法F(mm)300
寸法D(mm)60
本体スイベル:副尺3分
寸法E(mm)300
寸法B(mm)220
寸法C(mm)40
平行度(mm)0.005/100
寸法M(mm)M8
寸法I(mm)12
寸法J(mm)14
寸法G(mm)28
寸法K(mm)25
熱処理旋回部調質/テーブル部サブゼロ処理
硬度(°)旋回部HRC43-47/テーブル部HRC58-60
1台
¥599,800
税込¥659,780
30日以内出荷
関連キーワード