「ウエーブワッシャ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)
電源電圧(V)DC5±5%
ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。
別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。
分解能(μm)0.1
精度(μm)1p-p
最大応答速度(m/min)80
出力専用シリアル通信プロトコル
保護等級ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)
耐衝撃(m/s2)1000(11ms)
使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)
保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下
電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む
消費電力(W)1.2以下
質量(g)約30
ケーブル長(m)2(プローブ部)・最大20(出力)※別売のCE34シリーズをご使用ください
測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5
仕様【原点位置】スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。
別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。
軸受構造 : 耐久性に優れたボールスプラインベアリング採用により摺動性能向上
高耐久性 : 摺動回数3億2千万回以上 (2021年1月現在継続評価中)
原点内蔵
強固に固定できるフランジタイプもあります。
測定範囲(mm)5
測定力(N)(20℃にて)上方位:0.35±0.25、横方位:0.40±0.25、下方位:0.45±0.25
分解能(μm)0.1
精度(20℃にて)1μmp-p
最大応答速度(m/min)80
応答速度原点:80m/min
出力専用シリアル通信プロトコル
保護等級ストレートタイプ : IP67 ; ライトアングルタイプ : IP64 (IP67 )
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)
耐衝撃(m/s2)1000(11 ms)
使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと)
保存温度範囲(℃)-20~+60(90 %RH 以下)
電源電圧(V)DC+10~+30リップル(p-p)10%含む
消費電力(W)1.2以下
質量(g)約30
ケーブル長(m)プローブ部:2、出力:最大20(別売のCE34シリーズをご使用ください)
測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5
付属品取扱説明書、スパナ1個、ホースエルボ1個(DF8□□S□L□□のみ)、締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、取付用ピン各1個(DF8□□S□F□□のみ)
仕様原点:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
関連キーワード