3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネスケールI/Fモジュール
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。 モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。 リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。 入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。 RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。 動作電圧はDC12V~24V。 DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
消費電力(W)1 入力信号DRQ チャンネル指定アドレス 測定モード切替え コンパレート組切替え リセット スタート/ラッチ ポーズ 原点ロード 出力信号BCD データ6桁 READY 符号 判定出力 アラーム 原点セット 出力設定:タイマー(1~128ms)/OUT/OR出力極性(内部ディップスイッチにて設定) 使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-10~+60 保存湿度(%RH)20~90RH
1個
29,980 税込32,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグネスケールメインモジュール
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。 モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。 リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。 入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。 RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。 動作電圧はDC12V~24V。 DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
電源電圧(V)DC12~24(11~26.4V)許容電源立ち上がり時間 :100ms 以下 消費電力(W)2.0+接続されるモジュールの合計電力 突入電流(A)10A以下(モジュール最大接続時)(10ms ) 逆接続対策:ヒューズ溶断(5A ヒューズを内部に搭載) インターフェースRS-232C(EIA-232C 準拠) ボーレート2400/9600/19200/38400 bps(ディップスイッチにて設定) リンク数最大16台(カウンタモジュール総合計64台) ケーブル長(m)リンク間:最大10 入力信号全チャンネルリセット、全チャンネルポーズ、全チャンネルスタート/ラッチ、全チャンネルデータ出力 トリガ 出力信号総合アラーム モジュールカウンタ:MG20A-DK、MG20A-DG、MG20A-DT (混在接続が可能 最大16台まで)、I/F:MG30-B1、MG30-B2 仕様【通信部】データ長:7/8bit(ディップスイッチにて設定)、ストップビット:1/2bit(ディップスイッチにて設定)、パリティ:なし/ODD/EVEN(ディップスイッチにて設定)、デリミタ:CR/CR+LF(ディップスイッチにて設定)
1個
33,980 税込37,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)