5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1000(11ms) 電源電圧(V)DC5±5% 消費電力(W)1 出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠) ケーブル長(m)出力:2.5 仕様●原点付●原点位置:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置 使用温湿度範囲0~50℃(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~60℃(90%RH以下)
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マグネスケール高精度デジタルゲージ
ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
測定範囲(mm)30 分解能(μm)0.1 最大応答速度(m/min)80 出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠) 耐振動(m/s2)100(20~2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1000(11ms) 使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事) 保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下 電源電圧(V)DC5±5% 消費電力(W)1 ケーブル長(m)2.5(出力) 測定子超硬合金球面付、取付ねじ M2.5 付属品スパナ、取扱説明書、補足説明書、+P M4×5ねじ (2本) ステム径(Φmm)8 仕様【原点位置】一箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)
1個
149,800 税込164,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネスケールタフセンサ
ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。
分解能(μm)0.1 精度(μm)1p-p 最大応答速度(m/min)80 出力専用シリアル通信プロトコル 保護等級ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※) 耐振動(m/s2)100(20~2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1000(11ms) 使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事) 保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下 電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む 消費電力(W)1.2以下 質量(g)約30 ケーブル長(m)2(プローブ部)・最大20(出力)※別売のCE34シリーズをご使用ください 測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5 仕様【原点位置】スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
1個
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
74,980 税込82,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)