カテゴリ

  • 測定用品(2)
    • ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ(2)
絞り込み
ブランド
  • マグネスケール
  • モノタロウ(5)
  • マルチ計測器(60)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(105)
  • ライン精機(8)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
  • 理研計測器(53)
  • testo(テストー)(6)
  • 鹿島化学金属(UKB)(304)
  • イチネンTASCO(132)
  • azbil(旧:山武)(83)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(74)
  • コフロック(49)
  • 安立計器(39)
  • 栃木屋(31)
  • THK(29)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • 七星科学研究所(26)
  • アサダ(24)
  • LEMO(21)
  • Hirschmann Test & Measurement(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「計測器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分配モジュール マグネスケール分配モジュールマグネスケール
7,998税込8,798
1個
32日以内出荷
タフセンサー用、インターフェースユニット。 EtherCATまたはCC-Link の フィールドバスを通じ、PLCへデジタルゲージDF800Sシリーズの計測データを転送することができます。インターポレータMT20-01/05を使用して汎用デジタルゲージDTシリーズも接続できます。 MG50用分配モジュール。デジタルゲージを離れた場所に設置したい場合、MG51を使用すればそれぞれのデジタルゲージのケーブル長を伸ばす必要がありません。一台あたり10軸のデジタルゲージを接続できます。配線の総延長距離は30mです。
プロトコル専用プロトコルにてメインモジュールと通信接続台数10ケーブル長(m)メインモジュールと分配モジュールの最大: 30取付方式DIN35mmレール取付け電源電圧(V)DC24(20.4~26.4)消費電力(W)(本体のみ)2以下消費電流(mA)(本体のみ)80以下DC24v時)
USB対応デジタルゲージ マグネスケールUSB対応デジタルゲージマグネスケール
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷から61日以内出荷
タフセンサの高精度・高耐久性はそのままにUSB通信でパソコンに直結。計測値の表示に必要な標準ソフトウェアを無償でご提供。USBでパソコンやハブに接続可能です。通信ソフトウェアや計測ソフトもご用意。市販のハブを使い多軸計測も可能。スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μm、高耐久性のメカ構造の採用により摺動回数2億7千万回以上を実現しました。
用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。耐振動(m/s2)100耐衝撃(m/s2)1000使用温度範囲(℃)0~50消費電力(mA)120(最大)ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5インターフェイスUSB2.0FS動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら