絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
429件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーニチ ヘックスソケット 東日製作所トーニチ ヘックスソケット東日製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
マイナスビットC 東日製作所マイナスビットC東日製作所
599税込659
1個
当日出荷
先端形状マイナス適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CNトラスコ品番321-2009サイズ0.6×3.8名称(-)ビットC-14アズワン品番65-0561-36RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(トルク指定)スリップ式単能形トルクレンチ NSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)スリップ式単能形トルクレンチ NSP東日製作所
18,980税込20,878
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
用途SMAコネクタの締付用全長(mm)128質量(kg)0.33精度±5%有効長(mm)102寸法D(mm)12頭部寸法(mm)W:8、C:16、b:4精度(%)±5最小単位1最大トルク時の手力(N)9.8トルク調整範囲(cN・m)50~100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
絶縁型トルクレンチ 東日製作所絶縁型トルクレンチ東日製作所
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
プリロック形のPQLの絶縁タイプ。 活線作業での感電事故から作業者を守ります。 電設工事やHV/EV車の開発や整備に最適です。
仕様締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789付属品六角棒レンチ(トルク調整用)規格締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789方向(負荷方向)右精度(%)±3耐電圧(V)AC1000
アジャスタブルヘッド 東日製作所アジャスタブルヘッド東日製作所
16,980税込18,678
1個
当日出荷
口幅が調節できる多数のスパナを持たなくて済みます。 RoHS指令対応。
用途メンテナンス作業に最適です。口幅(mm)13-22-30(最小-基準-最大)トラスコ品番402-2599寸法L(mm)84寸法t(mm)12許容トルク(N・m)100寸法S(mm)60寸法h(mm)32推奨適合工具トルクレンチCL100N×15D(-MH)RoHS指令(10物質対応)対応
角ビットB-□2 東日製作所角ビットB-□2東日製作所(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
欠品中
先端形状適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CNサイズ□6.35(1/4)アズワン品番65-0561-75RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット4H-24 東日製作所ソケット4H-24東日製作所
979税込1,077
1個
欠品中
形状二重六角二面幅B(mm)24差込角(sq.)12.7アズワン品番65-0561-48RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット2H-13 東日製作所ソケット2H-13東日製作所
699税込769
1個
当日出荷
形状六角二面幅B(mm)13差込角(mm)6.35アズワン品番65-0561-41RoHS指令(10物質対応)対応
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型東日製作所
13,980税込15,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用 アンカーボルトの施工精度(%)±3ヘッド形状ラチェット主な用途組み立て、量産用、アンカーボルトの施工
トルクレンチ用ハードケース 東日製作所トルクレンチ用ハードケース東日製作所(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合【収納可能トルクレンチ】MTQL40N/MTQL70N/QL50N/QL50N-MH/CL50NX12DRoHS指令(10物質対応)対応
シグナル式トルクレンチ 東日製作所シグナル式トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
QLの上下角ドライブ付。1本で左右のトルク管理が可能。 従来品より約2割軽く、トルク調整が簡単なDQLE2シリーズ。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械規格ISO6789
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ NSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ NSP型東日製作所
18,980税込20,878
1本
当日出荷
単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
用途SMAコネクタの締付用質量(kg)0.33寸法C(mm)16寸法W(mm)8寸法b(mm)4精度(%)±5トルク調整範囲(N・m)50~100最大トルク時の手力(N)9.8適合工具調整工具(別売):No.A1(No.301)有効長L(mm)102全長L'(mm)128
ソケット6H-30 東日製作所ソケット6H-30東日製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形状二重六角二面幅B(mm)30差込角(mm)(メス□a)19.05適合QL280N~QL420N、QLE550N~QLE750N、DQL280N、DQLE550N~DQLE750N、DB280N~DB420N、DBE560N~DBE700N、QSP280N3~QSP420N、BQSP280N3~BQSP420N、T700N-S、DECA450N、F280N~F700N、QF320N~QF700N、WQL280N~WQL420N、TiEQL360N、TiEQLE750N、QH22D~QH27D、DH22Dねじの呼びM20、M22RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット2H-10 東日製作所ソケット2H-10東日製作所
699税込769
1個
当日出荷
手動式トルクツール用ソケット
形状六角二面幅B(mm)10差込角(sq.)6.35アズワン品番65-0561-39RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式トルクレンチ 1~5N・m CL5NX8Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 1~5N・m CL5NX8Dシリーズ東日製作所
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。質量(kg)0.13トルク調整範囲(N・m)1~5最小目盛(N・m)0.05校正証明書一般校正
AH型 アジャスタブル交換ヘッド 東日製作所AH型 アジャスタブル交換ヘッド東日製作所
15,980税込17,578
1個
当日出荷
AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調節できるので、口幅ごとにSH型交換ヘッドを揃える必要が無く、特に油空圧配管やメンテナンス作業、インチ規格ねじのトルク管理に最適です。
長さ(mm)62厚さ(mm)11許容トルク(N・m)25外幅C(mm)49アズワン品番64-4803-36RoHS指令(10物質対応)対応
TW型トルクレンチ 東日製作所TW型トルクレンチ東日製作所(3件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から10日以内出荷
大型車のホイールナット締め付けが「一人で・楽に・正確に・安価で」できるトルクレンチ。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)1145差込角(mm)25.4精度(%)±5最小目盛(N・m)5負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ用ハードケース 東日製作所トルクレンチ用ハードケース東日製作所(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合機種(参考)QL280N(-MH)以下、CL280N(-MH)以下、DQL280N以下、PQL280N以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×170×100
シグナル式トルクレンチ 東日製作所シグナル式トルクレンチ東日製作所
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
新設計の目盛で、見やすく、直感的に扱える快適な操作性を実現改良された内部構造が生み出す、軽快なクリック感と高精度な締付け小型設計により、狭所でのトルク管理がさらに容易に48枚ギアを採用し、ラチェッティングロスを抑えた効率的な締付け
用途トルクレンチの振り幅や外幅・高さの制限で締付けが出来なかった狭所作業に。
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ RSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ RSP型東日製作所
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
単能形 リングスパナ付単能形 リングスパナ付きの為作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 狭い場所での作業に最適 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。 RSP2/RSP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途組み立て、量産用精度(%)±3
ACアダプタ 東日製作所ACアダプタ東日製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷
適合機種DOTE4/DOTE3/LC2/LC3/TDT2/TDT3/CD5RoHS指令(10物質対応)対応
汎用キャリーケース 東日製作所汎用キャリーケース東日製作所
5,498税込6,048
1個
当日出荷
適合【収納可能トルクレンチ】QL140N以下(H170XW500XD100)RoHS指令(10物質対応)対応
MPQL/MQL/MQSP用マーカーガイド 東日製作所MPQL/MQL/MQSP用マーカーガイド東日製作所
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
二面幅17以上のソケットでΦ5のマーカーヘッドを使用する時に必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
26,980税込29,678特価
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
DBのヘッド交換式。置針付。
精度(%)±3
樹脂グリップ 東日製作所樹脂グリップ東日製作所
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合機種RTD、LTD、RNTD、NTD
LTD/RTD用プレセットフックスパナ 東日製作所LTD/RTD用プレセットフックスパナ東日製作所
889税込978
1個
当日出荷から6日以内出荷
中・大型LTD、RTDのトルクセットを容易にします。
デジタル型トルクレンチ 東日製作所デジタル型トルクレンチ東日製作所
109,800税込120,780
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
種類デジタル形精度(%)±1ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用
ソケット3H-13 東日製作所ソケット3H-13東日製作所(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
形状二重六角二面幅B(mm)13差込角(mm)9.53(メス)ねじの呼びM8アズワン品番65-0561-44RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット2H-8 東日製作所ソケット2H-8東日製作所
699税込769
1個
当日出荷
手動式トルクツール用ソケット
形状六角二面幅B(mm)8差込角(sq.)6.35アズワン品番65-0561-38RoHS指令(10物質対応)対応
シグナル式トルクレンチ 東日製作所シグナル式トルクレンチ東日製作所
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
新設計の目盛で、見やすく、直感的に扱える快適な操作性を実現改良された内部構造が生み出す、軽快なクリック感と高精度な締付け小型設計により、狭所でのトルク管理がさらに容易にラチェットヘッドQH6Dには48枚ギアを採用し、ラチェッティングロスを抑えた効率的な締付け
用途トルクレンチの振り幅や外幅・高さの制限で締付けが出来なかった狭所作業に。
デジタル式トルクレンチ 東日製作所デジタル式トルクレンチ東日製作所
119,800税込131,780
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)
用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)電源ニッケル水素電池表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8)機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラームデータ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLEヘッド形状ヘッド交換式データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果)主な用途検査/締め付け用角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時)充電時間(時間)約3.5負荷方向左右
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP型東日製作所
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能系のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。 CSP/CSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。
用途組み立て、量産用精度(%)±3
DB/DBE型トルクレンチ 東日製作所DB/DBE型トルクレンチ東日製作所
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用精度(%)±3
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクドライバ/締付作業用 NTD 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクドライバ/締付作業用 NTD東日製作所
9,998税込10,998
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
非空転式 単能形 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができます。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 NTD500CN、1000CNは補助ハンドル付。
用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。本体:緑精度±3%サービス分類オーダー・加工
RH型リングヘッド(インチサイズ) 東日製作所RH型リングヘッド(インチサイズ)東日製作所
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
RH型リングヘッドはボルトとヘッド中心軸の距離が一定ですので、正確な締付作業が行えます。 また、手を離しても簡単にヘッドが外れないので、安全な締付作業が行えます。
スラストリング工具 東日製作所スラストリング工具東日製作所
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
単能形とr九レンチSP、RSP、QS、CSP型等のトルクセット用。
QL型トルクレンチ 東日製作所QL型トルクレンチ東日製作所
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。RoHS指令(10物質対応)対応
トーニチ オープンヘッド 東日製作所トーニチ オープンヘッド東日製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷