カテゴリ
- 測定・測量用品(3)
- 作業工具/電動・空圧工具(430)
- 自動車用品(138,135)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ
- 東日製作所
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,809)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(282)
サービス分類
- オーダー・加工(31)
- 校正(18)
商品レビュー
- 以上(911)
- 以上(1,006)
- 以上(1,017)
- 以上(1,025)
価格
- 1,500円以下(37,680)
- 1,500-10,000円(53,023)
- 10,000-50,000円(38,746)
- 50,000-100,000円(11,435)
- 100,000円以上(6,387)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

SH型オープンヘッド
東日製作所(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
プレセット形トルクレンチ
東日製作所(19件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から13日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向右主な用途締め付け用
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)
東日製作所(12件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から9日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向右主な用途過酷な作業現場
空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所(9件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本ほか当日出荷から30日以内出荷量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付精度(%)±3負荷方向右主な用途一般締付作業その他ビットは別売りです。
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド
東日製作所(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から10日以内出荷RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
プラスビットB
東日製作所(13件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN刃形+RoHS指令(10物質対応)対応
プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ
東日製作所(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から9日以内出荷1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度種類プレセット形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向右主な用途過酷な作業現場
トルクレンチ
東日製作所(6件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本ほか当日出荷から9日以内出荷QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。用途組み立て、量産用種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向右
プラスビットC
東日製作所(2件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷先端形状プラス適合U60CN~U1000CN、UR500CN、ULR120CN~ULR250CN、MG60CN~MG250CN、MF6N~MF12N、LTD15CN~LTD1000CN、RTD15CN~RTD500CN、BMLD15CN~BMLD30CN、BMRD15CN~BMRD30CN、NTD15CN~NTD1000CN、RNTD15CN~RNTD500CN、FTD50CN~FTD400CN、FTD2CN-S~FTD400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN~RTDZ500CNRoHS指令(10物質対応)対応
プレート形トルクレンチ
東日製作所(10件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1本ほか当日出荷から90日以内出荷目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ
東日製作所(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本ほか当日出荷から20日以内出荷ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式 メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド
東日製作所¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から6日以内出荷六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2
東日製作所¥8,998~税込¥9,898~1個ほか翌々日出荷から90日以内出荷スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。用途単一ボルトでの組み立て作業精度±3%
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP
東日製作所¥12,980~税込¥14,278~1個ほか翌々日出荷から40日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
モータースポーツ用トルクレンチ
東日製作所(15件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から9日以内出荷5~140N・mまでのワイドレンジ。 競技用車両の組立に最適種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±5負荷方向右主な用途締め付け用付属品ハードケース
プリセット形トルクレンチ
東日製作所¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から9日以内出荷用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)237差込角(mm)9.53精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向右主な用途締め付け用トラスコ品番485-6350質量(kg)0.33寸法d(mm)15有効長(mm)162寸法D(mm)37寸法b(mm)11寸法h(mm)22寸法R(mm)13寸法m(mm)19寸法n(mm)9.2アズワン品番65-0560-47
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型
東日製作所¥7,098~税込¥7,808~特価1本当日出荷から6日以内出荷スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3ヘッド形状スパナ形
トルクレンチ 置針付
東日製作所(4件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個ほか当日出荷から90日以内出荷プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。用途検査、締付け用精度(%)±3
トルクレンチ
東日製作所¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から90日以内出荷QLのヘッド交換形。 大きなトルク目盛のCL5と、従来品より約2割軽い大型機種のCLE2。用途組み立て、量産用精度(%)±3
...