絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
429件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式トルクレンチ 東日製作所手動式トルクレンチ東日製作所
39,980税込43,978
1個ほか
3日以内出荷から13日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
ソケット6H-32 東日製作所ソケット6H-32東日製作所
2,398税込2,638
1個
欠品中
形状二重六角二面幅B(mm)32差込角(mm)19.05寸法L(mm)55ねじの呼び寸法M22・M24寸法D1(Φmm)45寸法D2(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット4H-19 東日製作所ソケット4H-19東日製作所
859税込945
1個
当日出荷
形状二重六角二面幅B(mm)19差込角(sq.)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
MPQLソケット 東日製作所MPQLソケット東日製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合機種MPQL50N/MQSP50N3~200N4RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式トルクレンチ 0.4~2N・m CL2NX8Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 0.4~2N・m CL2NX8Dシリーズ東日製作所
23,980税込26,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)139質量(kg)0.13寸法d(mm)15有効長(mm)116.5寸法D(mm)25.5適合ねじ(参考)普通鋼:M4、ハイテン:(M3.5)トルク調整範囲1目盛(Nm)0.02精度(%)±3寸法d3(mm)8トルク調整範囲(N・m)0.4~2最大トルク時の手力(N)17.2主な用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場最小目盛(N・m)0.02寸法m(mm)19寸法n(mm)9.2校正証明書一般校正
ポカヨケトルクドライバMNTD専用プラスビット 東日製作所ポカヨケトルクドライバMNTD専用プラスビット東日製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(トルク指定)単能形非空転式マーキングポカヨケトルクドライバ MNTD 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形非空転式マーキングポカヨケトルクドライバ MNTD東日製作所
42,980税込47,278
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
・締付け完了マークの有無で締め忘れが発見でき、締め忘れが防止できます。(※PAT.PEND.) ・従来の「トルクドライバで締付け」作業後に「ペンでマーキング」する作業が1つに集約できるので、生産性が向上します。 ・設定トルクに達すると自動的にマーキングするので、マークの付け忘れが無くヒューマンエラーの防止になります。 ・鮮明なマークにより、規定トルクで締めた証拠が後工程や出荷後も一目で分かります。 ・1本のマーカー(別売)で約1000回マーキング可能。色は赤・青が選べます。 ・マーカーの位置が調整できるので、様々なねじに対応できます。(※詳細はカタログPDFをご覧ください。) ・MNTDシリーズ専用のプラスビットと六角ビットを計7種用意。(別売) ・締め上げ時の空転に伴う衝撃が少ないLTD/NTDシリーズと同じ非空転式(クリックタイプ)のトルクドライバです。 ・小ねじ頭部のマークは工業用CCDカメラ等により画像検出でき、無人検査システムにも対応可能です。
用途・ねじのトルク管理 ・締め忘れ防止(ポカヨケ)サービス分類オーダー・加工
マーキングトルクレンチ用マーカー 東日製作所マーキングトルクレンチ用マーカー東日製作所
3,598税込3,958
1セット(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
仕様MCSP用マーカー
CEM3用バッテリパック 東日製作所CEM3用バッテリパック東日製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合CEM3/CME3-P、CTA2、CTB2専用
アダプタ 東日製作所アダプタ東日製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トーニチ リングヘッド 東日製作所トーニチ リングヘッド東日製作所(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
トーニチ トルクレンチソケット 東日製作所トーニチ トルクレンチソケット東日製作所
699税込769
1個
当日出荷
トラスコ品番817-3541種類(差込角記号)3H差込角(mm)9.5(メス)二面幅B(mm)14
トルクレンチ交換ヘッド メスラチェットヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド メスラチェットヘッド東日製作所
9,598税込10,558
1個
当日出荷から6日以内出荷
トルクレンチ交換ヘッド フックヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド フックヘッド東日製作所
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソケット4H-17 東日製作所ソケット4H-17東日製作所
849税込934
1個
当日出荷
手動式トルクツール用ソケット
形状二重六角二面幅B(mm)17差込角(sq.)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
大型車用トルクレンチ 東日製作所大型車用トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1個ほか
4日以内出荷から90日以内出荷
精度(%)±3
トルクゲージ 東日製作所トルクゲージ東日製作所(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
先端は三つ爪チャック。
用途微小トルク、トルク機器の検定に。
プッシュフェルト 東日製作所プッシュフェルト東日製作所
979税込1,077
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
マーカーヘッドの劣化等で交換が必要な場合にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
軸力安定化剤 10本入 東日製作所軸力安定化剤 10本入東日製作所
14,980税込16,478
1セット(10本)
当日出荷
Fcon(エフコン)の使い方は簡単。塗るだけです。 Fcon(エフコン)は締結体ねじ面、座面の界面での摩擦形態を軸力安定化物質により制御し、トルク係数の変動を抑制。 軸力を安定化させます。 トルク係数の変動係数がマシン油に対し最大1/5。再締付け時、トルク係数Kの変動(上昇≒かじりつき)が少ない 温度変化によるトルク係数Kの変動が少ない。 緩み特性はマシン油と同等以上。 締付け速度が変動してもトルク係数Kの変動が極めて少ない。 日本国特許 第5308608号、EU特許 EP 1357174。 【用途】 ねじ、ボルト用締付軸力安定化剤 ねじ、ボルトのかじり防止剤 【注意事項】 Fcon(エフコン)をご利用の際には、B-BTMやTT2000などの軸力計にてトルク係数を確認して下さい。
仕様●密度(g/cm3):0.89●粘度(MPA/s):約15000●引火点(℃):125~165●熱分解(℃):150以上●流動点(℃):-9●締付環境温度(℃):20±15アズワン品番67-5266-32
ヘッド交換式トルクレンチ 10~50N・m CL50NXシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 10~50N・m CL50NXシリーズ東日製作所
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。樹脂グリップ付き。AH型アジャスタブルヘッド(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用できます。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。質量(kg)0.37寸法d(mm)20寸法D(mm)38.5適合ねじ(参考)普通鋼:M10、ハイテン:M8トルク調整範囲1目盛(Nm)0.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)0.5寸法m(mm)25.5寸法n(mm)11.2校正証明書一般校正
ヘッド交換式トルクレンチ 3~15N・m CL15NX8Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 3~15N・m CL15NX8Dシリーズ東日製作所
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)174質量(kg)0.16寸法d(mm)15有効長(mm)152.5寸法D(mm)25.5適合ねじ(参考)普通鋼:M8、ハイテン:(M6)M7トルク調整範囲1目盛(Nm)0.1精度(%)±3寸法d3(mm)8トルク調整範囲(N・m)3~15最大トルク時の手力(N)98.4主な用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場最小目盛(N・m)0.1寸法m(mm)19寸法n(mm)9.2校正証明書一般校正
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型 東日製作所(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型東日製作所
29,980税込32,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)精度(%)±3
デジタル式トルクゲージ 東日製作所デジタル式トルクゲージ東日製作所
139,800税込153,780
1台ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
デジタル式表示器一体型のデジタルトルクゲージ。 ハンディタイプの微小容量トルク計。 表示部は作業姿勢に合わせて角度調整ができます。 操作性、作業性の良い表示部一体型を採用。 精密機械、電子機器などの小トルクの測定、また組み立て作業に最適なトルクゲージです。 過負荷についてはストッパがついているので安心です。 測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。 電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。 パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。 グローバル設計。 CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。 BTGEでトルクドライバのチェックもできます。
用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
CEM3用充電器 東日製作所CEM3用充電器東日製作所
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
適合機種CEM3/CEM3-P/CTA2/CTB2RoHS指令(10物質対応)対応
トルクドライバ用樹脂ハンドル 東日製作所トルクドライバ用樹脂ハンドル東日製作所
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MNTD用マーカー 東日製作所MNTD用マーカー東日製作所
3,298税込3,628
1セット(10本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクレンチ QSPCA 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクレンチ QSPCA東日製作所
35,980税込39,578
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
簡単操作で個人差の無い、空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
用途組み立て・量産用サービス分類オーダー・加工
スクリュートルクチェッカ 東日製作所スクリュートルクチェッカ東日製作所
99,980税込109,978
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
多機能LEDリングを搭載。締付作業では締付具合が、検査作業では合否判定結果が一目でわかる。
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
31,980税込35,178
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
PQLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プリロック形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789規格ISO6789
パイレンヘッドトルクレンチ 東日製作所パイレンヘッドトルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
配管やねじ節鉄筋のトルク管理に最適。 従来品より約2割軽くなった大型機種PHLE2。
種類プレセット形ヘッド形状パイプレンチ形精度(%)±5負荷方向主な用途締め付け用仕様パイプレンチヘッド付
トルクレンチスタンダード 東日製作所トルクレンチスタンダード東日製作所
48,980税込53,878
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
規定トルクに達するとボルト頭部に自動的にマーキング。 後工程や出荷後でも規定トルクで締めた事がわかります。 六角ボルトの締め忘れ防止用のマーキングトルクレンチ。
種類プレセット形/プリロック形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789
トルクドライバ 東日製作所トルクドライバ東日製作所
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
ANRD/BMRDの非空転式。 空転に伴う振動が無いので、センサーや電子部品の組み立てに最適。
種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途精密締付作業仕様非空転式、目盛付、ISO6789
ヘキサロビュラビット 東日製作所ヘキサロビュラビット東日製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
先端形状ヘキサロビュラ適合本体型式(手動式)RTD/RTDZ/LTD、RNTD/NTD、BMRD/BMLD、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、SCT、(動力式)U
樹脂製チャック 東日製作所樹脂製チャック東日製作所
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
デリケートなワークに傷を付けないための樹脂製チャックです。
適合機種ATG/ATGE
ビット 東日製作所ビット東日製作所
618税込680
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合本体型式AMRD、AMLD、MTDRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式トルクレンチ CL-MH 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ CL-MH東日製作所
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場全長(mm)368精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~140最小目盛(N・m)1主な用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場質量(kg)0.79寸法d(mm)21.7有効長(mm)355寸法D(mm)37適合ねじ(参考)普通鋼:M16、ハイテン:M12寸法d3(mm)15最大トルク時の手力(N)395寸法m(mm)28寸法n(mm)12.2
ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ東日製作所
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から90日以内出荷
精度(%)±3
ソケット2C-4 東日製作所ソケット2C-4東日製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35(メス)ねじの呼びM5、M8二面幅B(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
プレセット形トルクレンチ 東日製作所プレセット形トルクレンチ東日製作所
76,980税込84,678
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。エクステンションハンドル付です。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3主な用途締め付け用
プレセット形トルクレンチ 東日製作所プレセット形トルクレンチ東日製作所
23,980税込26,378
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)333差込角(mm)9.53精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)20.0~100.0最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.69寸法d(mm)21.7有効長(mm)255寸法D(mm)40適合ねじ普通鋼:M12(M14)、ハイテン:M10寸法b(mm)11最大トルク時の手力(N)392寸法h(mm)29寸法R(mm)17寸法m(mm)28寸法n(mm)12.2