絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
429件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP-MH型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP-MH型東日製作所
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能系のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。 CSP/CSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。
用途組み立て、量産用材質(グリップ)メタル精度(%)±3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP-MH型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP-MH型東日製作所
15,980税込17,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用 アンカーボルトの施工材質(グリップ)メタル精度(%)±3
QH型ラチェットヘッド 東日製作所QH型ラチェットヘッド東日製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷
QH 型ラチェットヘッドは狭い場所で、締付け振幅が小さく楽な作業ができます。
適合機種トルクレンチの品番に「X10D」を含むもの質量(kg)0.018適合サイズ6D長さL1(mm)25角ドライブa(mm)6.35外幅C(mm)15厚さh(mm)15.5
【オーダー】(トルク指定)単能型CSP型トルクレンチ 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能型CSP型トルクレンチ東日製作所
17,980税込19,778
1本ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。全長(mm)133質量(kg)0.06寸法d(mm)11寸法D(mm)11材質(グリップ)メタル角ドライブ(mm)6精度(%)トルク:±3寸法d3(mm)6ヘッド形状ヘッド交換式主な用途一般締付作業寸法m(mm)12寸法n(mm)7.3適合工具調整工具(別売):No.931負荷方向有効長L(mm)114サービス分類オーダー・加工
RAラチェットアダプタ 東日製作所RAラチェットアダプタ東日製作所
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
トルクレンチテスタへのトルクレンチのセッティングが楽。 3.75°の角度分解能で位置合わせがスムーズ。 左右切替ノブ付き。(RAmk2)
用途ルクレンチテスタ用RoHS指令(10物質対応)対応
手動式トルクツール用アダプタ(凹X凸) 東日製作所手動式トルクツール用アダプタ(凹X凸)東日製作所
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
適用トルクツール型式・手動式トルクツール用アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
SH型オープンヘッド(インチサイズ) 東日製作所SH型オープンヘッド(インチサイズ)東日製作所
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から3日以内出荷
二面幅がインチサイズのSH型スパナヘッドです。 東日製ヘッド交換式トルクレンチと交換ヘッドの寸法が同じなら接続できます。 適用機種・15Dのトルクレンチには15Dの交換ヘッドが接続できます。
許容トルク(N・m)140厚さt(mm)12長さL1(mm)63外幅C(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル式トルクゲージ 東日製作所デジタル式トルクゲージ東日製作所
109,800税込120,780
1台ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
東日の微小デジタルトルクゲージATGEシリーズ。 手持ち式/設置式/本格的な微小デジタルトルクメータ。 デジタルだから読み取り誤差無し。 精密機械電子機器などの回転トルクやクリックトルク測定などに最適なトルクゲージ 過負荷についてはストッパがついているので安心です。 測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。 電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。 パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。 グローバル設計。 CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。 ATGEで微小トルクドライバーのチェックもできます。
用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
TME2用ACアダプタ 東日製作所TME2用ACアダプタ東日製作所
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
適合機種TME2RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ用ケース 東日製作所トルクレンチ用ケース東日製作所
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シグナル式トルクレンチ 東日製作所シグナル式トルクレンチ東日製作所
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場
シグナル式トルクレンチ 東日製作所シグナル式トルクレンチ東日製作所
46,980税込51,678
1本ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
用途重要保安部品の組み立て、量産ラインに最適
トルクレンチ用カラーフロントキャップ 東日製作所トルクレンチ用カラーフロントキャップ東日製作所
139税込153
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
トルクレンチを色分け管理する、赤青緑黒のカラーリング。
適合機種QL2N~15N/QL25N5-1/4/QL25N5/CL2N~15NX8D/CL25N5X10DRoHS指令(10物質対応)対応
LTD/RTD用調整工具 東日製作所LTD/RTD用調整工具東日製作所
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
LTD、RTD 型のゼロ調整に使用します。
適合機種LTD120CN/RTDRoHS指令(10物質対応)対応
STC2用バッテリパック 東日製作所STC2用バッテリパック東日製作所
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
適合機種STC2RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブル交換ヘッド 東日製作所アジャスタブル交換ヘッド東日製作所
15,980税込17,578
1個
当日出荷
口幅が調整可能で多種多様の締め付けに対応できます 特に電設工事、油・空圧機器配管や空調設備配管の締め付けに最適です
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。トラスコ品番821-9125RoHS指令(10物質対応)対応
シグナル式トルクドライバ 東日製作所シグナル式トルクドライバ東日製作所
69,980税込76,978
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
【オーダー】(トルク指定)両振り用ヘッド交換式単能形トルクレンチ BCSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)両振り用ヘッド交換式単能形トルクレンチ BCSP東日製作所
22,980税込25,278
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
左右ねじ締付け用、単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。精度±3%サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)配管用オープンラチェット単能形トルクレンチ QRSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)配管用オープンラチェット単能形トルクレンチ QRSP東日製作所
19,980税込21,978
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
単能形。 メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差し替えなくても簡単に締付け作業が行えます。 ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 樹脂グリップ付。
用途フレアナット用。トルク調整範囲(N・m)10~45寸法d(mm)20精度±3%寸法D(mm)35適合ねじ配管用最小単位0.1寸法m(mm)27.3寸法n(mm)8.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP東日製作所
44,980税込49,478
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。寸法d(mm)34精度±3%寸法D(mm)45最小単位1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ東日製作所
29,980税込32,978
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
トルクドライバの特長 P.157 耐電圧AC1000V 感電事故から作業者を守ります。 空転式。 設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 本体断面は八角形でコロコロ転がりにくくなっております。
用途電気自動車、バッテリ、混触防止サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ マーキング単能形トルクレンチ MQSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ マーキング単能形トルクレンチ MQSP東日製作所
44,980税込49,478
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
トルクレンチが作動すると、ボルトの頭部に印を付けます。 鮮明なマークによリ締め忘れが目で確認できます。 設定トルクに達しない限りマーキングしません。 速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。 ソケットをエクステンションバーで延長することにより、深い位置への締付け・マーキングもできます。 マーカー部はインクの補充が簡単なカートリッジ式です。 マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。 1回のインク補充で約6,000回のマーキングが可能。 マーカの上下調節が可能です(±5mm)。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)。精度±3%寸法B(mm)4最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ スパナ交換ヘッド式マーキング単能形トルクレンチ MCSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ スパナ交換ヘッド式マーキング単能形トルクレンチ MCSP東日製作所
53,980税込59,378
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
単能形スパナ交換ヘッド式マーキングトルクレンチMCSPは、設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。 従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。 単能形なので、同一トルクでの繰り返し締付け作業に最適です。 MCSPシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。 MCSPシリーズの専用交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」は14種あり、二面幅W12-32mmのナット(ボルト)に対応可能なスパナ式交換ヘッドを用意。 MSH15Dシリーズは、通常のスパナ型交換ヘッド「SHシリーズ」より外形はコンパクトなので、狭い場所でもマーキングできます。 インクを補充する必要のない、使い捨てタイプのマーカーを採用。1本で約2000回のマーキング可能。マーカーの交換も容易です。上下方向のマーキングも行えます。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)へのマーキングに対応する、特殊交換ヘッドの製作も受注時生産品で製作できます。詳細はお問い合わせください。
用途・ナットのトルク管理。 ・締め忘れ防止(ポカヨケ)。 ・油圧/空圧機器の配管の締付け。 ・電機/通信機器/電設/空調/ガス等の工事。寸法A(mm)40.6精度±3%寸法B(mm)4寸法D2(Φmm)34最小単位0.1寸法H2(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応適合交換ヘッドMSH15Dサービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH東日製作所
14,980税込16,478
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度±3%材質(グリップ)メタル精度(%)±3最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
マーキングトルクレンチ用交換ヘッド 東日製作所マーキングトルクレンチ用交換ヘッド東日製作所
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様MCSP専用交換ヘッド
マーキングトルクレンチ用マーカーピン 東日製作所マーキングトルクレンチ用マーカーピン東日製作所
599税込659
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様MCSPマーカー用マーカーピン質量(kg)0.1
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
26,980税込29,678
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
PCLのリミットスイッチ付。 締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途ポカヨケ(締め忘れ防止)仕様ISO6789適合ISO6789
スクエアードライブヘッド 東日製作所スクエアードライブヘッド東日製作所
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
DH型スクエアドライブヘッドは交換ヘッドの基本型でローコスト。 1本のトルクレンチで同形多種のボルトを締める場合、セットで揃えておくと便利です。
トルク調整アダプタ 東日製作所トルク調整アダプタ東日製作所
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
トルクレンチテスタでMPQL/MQSPを校正する際、ソケットを取り外して本体に接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応
CEM3用USBケーブル 東日製作所CEM3用USBケーブル東日製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適合機種CEM3→パソコン(USB Aコネクタ)RoHS指令(10物質対応)対応
LS用カールコード 東日製作所LS用カールコード東日製作所
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合機種TT2000RoHS指令(10物質対応)対応
NTD/RNTD用トルク調整棒 東日製作所NTD/RNTD用トルク調整棒東日製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
単能形トルクドライバNTD、RNTD型のトルクセット用。
接続コード 東日製作所接続コード東日製作所
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
QLE用調整ボックス 東日製作所QLE用調整ボックス東日製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合機種QLE550N~2100N、DQLE550N~1000N、CLE550N~1200N、TiEQLE750N~1400N、PHLE850N・1300N、QLE用
動力式トルクツール用ソケット 東日製作所動力式トルクツール用ソケット東日製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トーニチ SH-N型オープンヘッド 東日製作所トーニチ SH-N型オープンヘッド東日製作所
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
二面幅(mm)10
トーニチ DA4-3ダウンアダプタ 東日製作所トーニチ DA4-3ダウンアダプタ東日製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷
トラスコ品番817-3570高さ(mm)15質量(g)約11差込角(mm)12.7(オス)、9.5(メス)許容トルク(N・m)70外径(mm)18
ラインチェッカ 東日製作所ラインチェッカ東日製作所
229,800税込252,780
1台ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
簡単操作でクイックチェックで測定時間が大幅に短縮できます。チェック結果が一目でわかる合否判定機能を搭載してます。
用途ラインサイドおよび現場におけるトルクレンチのチェック。
モトトルク 東日製作所モトトルク東日製作所
26,980税込29,678
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。(PATENTED) スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 10~70N・mまで締め付けできるワイドレンジ。 ホイールレンチ(普通乗用車の車載工具)をセットすればタイヤの締め付けもできます。 ※普通乗用車のホイールナットの締付け(目安は105Nm)方法は、取り説のP6をご覧ください。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえる「プリロック形」。 樹脂ハンドル付。
用途モータサイクル、一般の組立てやメンテナンス。 QL等のラチェット式トルクレンチでは締付け不能(届かない)部位に最適。種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)237.5精度(%)±5トルク調整範囲(N・m)10~70負荷方向質量(g)650