絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
429件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QH型ラチェットヘッド 東日製作所QH型ラチェットヘッド東日製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷
トラスコ品番272-4561適合機種トルクレンチの品番に「X27D」を含むもの質量(kg)1.63適合サイズ27D長さL1(mm)125角ドライブa(mm)19.05外幅C(mm)70厚さh(mm)49.7
ソケット6H-24 東日製作所ソケット6H-24東日製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
形状二重六角二面幅B(mm)24
ソケット4H-27 東日製作所ソケット4H-27東日製作所
1,098税込1,208
1個
欠品中
形状二重六角二面幅B(mm)27
ソケット3H-18 東日製作所ソケット3H-18東日製作所
899税込989
1個
6日以内出荷
形状二重六角二面幅B(mm)18
ソケット3H-16 東日製作所ソケット3H-16東日製作所
799税込879
1個
6日以内出荷
形状二重六角二面幅B(mm)16
ソケット3H-12 東日製作所ソケット3H-12東日製作所
749税込824
1個
当日出荷
形状二重六角二面幅B(mm)12アズワン品番65-0561-43
ソケット2H-12 東日製作所ソケット2H-12東日製作所
699税込769
1個
当日出荷
形状六角二面幅B(mm)12アズワン品番65-0561-40
マイナスビットD 東日製作所マイナスビットD東日製作所
899税込989
1個
翌々日出荷
先端形状マイナス適合FTD8N2-S、16N2-S(FTD8N、16N)
ソケット2CS-3(ヘックスソケット 1/4-3) 東日製作所ソケット2CS-3(ヘックスソケット 1/4-3)東日製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
形状六角全長(mm)25差込角(mm)(メス)6.35二面幅(mm)3直径(mm)Φ12
Bluetooth(R)拡張モジュール 東日製作所Bluetooth(R)拡張モジュール東日製作所
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
デジタルトルクレンチ(CES型)用Bluetoothモジュールです。デジタルトルクレンチトルクレンチCES5NX6D、CES10NX8D(別売り)に取付けることで、PCに締付け、検査データを無線送信。拡張モジュールM-CES-BT はお客様にて簡単に取付可能です。
仕様(送信電力クラス)Class1タイプ(Bluetooth)Ver5.0無線(出力)8dBmプロファイルClassic/SPP BLE/GATT独自プロファイル変調方式GFSK通信距離(m)(見通し)約10
カウントチェッカ ポカパトロール 東日製作所カウントチェッカ ポカパトロール東日製作所
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
締付け回数を表示し、締め忘れ防止します。リミットスイッチ付き、無線式トルクレンチからの信号を受け、締付け本数を確認します。トルクレンチ4本分の締付け本数が表示できる為、最大4人まで同時に締付作業ができます。1台で4種類の異なった締付け本数を設定できます。締付け本数は0~99まで設定でき、信号が入ると1本ずつカウントダウンします。OK、NGはリレー出力として外部に取り出せます。別売りのリミットスイッチ付トルクレンチとの組み合わせで簡単にポカヨケシステムができます。締付け本数確認、生産管理用。
アズワン品番64-4803-43メーカー商品コード859-7018
MPQL/MQL/MQSP用ソケット 東日製作所MPQL/MQL/MQSP用ソケット東日製作所
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
適合機種MPQL50N、MQSP50N3~200N4許容トルク(N・m)120二面幅(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
トルクメーター 東日製作所トルクメーター東日製作所
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
クランプは4本のポールを移動、スライド式でどんな形状のものでもしっかり固定できます。RS232C出力が標準装備です。
用途キャップの開栓、作動、トルク試験、強度試験ほか。
トルクドライバテスタ 東日製作所トルクドライバテスタ東日製作所
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。電源はAC100V~240V 。日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbf・in等)、アジア輸出用にはメトリック(kgf・cm等)仕様の製作実績もあります。
用途トルクドライバの校正、調整、修理。小容量トルクレンチの校正、調整、修理。仕様【ゼロ調整】自動【合否判定上下限値登録】10使用温度範囲(℃)0~40差込角(mm)六角対辺6.35オス(マイナス0.7溝付)データ出力RS232C(準記)、USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信電源(AC V)100~240 ±10% 50/60Hz統計機能サンプル数、最大値、最小値、平均値データメモリ1000(TDT2互換モードのM99モード時は99データ)測定モードPEAK/RUNリセットマニュアル/オート(0.1~5.0sec 任意設定可能)トルク測定範囲(cN・m)【1目盛】0.005【最小~最大】2~60
デジタルトルクメーター(bluetooth通信 東日製作所デジタルトルクメーター(bluetooth通信東日製作所
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から20日以内出荷
開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出可能となります。ポール形状を改良し、最小Φ7mmからチャック可能となりました。表示部アイコン化により直観的に操作可能です。測定範囲下限が定格容量の10%から使用可能となりました。精度:±0.3%F.S.+1digit、従来品TME2に比べ定格容量の30%以上の測定範囲で精度が向上しました(同じ定格容量で30%未満の測定範囲の場合、従来品より誤差が大きくなる可能性があります。)Bluetooth通信に対応データ管理が簡単におこなえます。
用途容器キャップの開栓トルク測定、作動トルク試験、各種強度試験など。全長(mm)273.5質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)消費電力(W)5以下全幅(mm)217出力【無線】8dBm電源AC100~240V±10% 50/60Hz全高(mm)116.5表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)出力方式【連続データ】約20ms毎(アプリケーションソフト波形取り込み間隔)データ出力USBコネクタ(Cタイプ)対応シリアル通信通信方式送信のみ統計機能サンプル数・最大・最小値・平均値・ばらつき幅・標準偏差データメモリ1000データ測定モードRUN / PEAK / DOUBLE PEAKリセットマニュアル/オート(0.1~5.0秒任意設定可能)適合径(Φmm)【チャック可能】7~190Bluetooth5.1(BLE)
デジタル増値トルクレンチ 東日製作所デジタル増値トルクレンチ東日製作所
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。東日独自の新・増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(*PAT.PEND)個人差無く、増締トルクが計測できます。内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。EU圏内でも安心して使用可能。
使用温度範囲(℃)0~40電源ニッケル水素電池表示7セグメントLED 4桁 10mm、14セグメントLCD 6桁 7mm、7セグメントLCD 4桁 3mm連続使用時間約20時間データ出力RS232C準拠(2400-19200bps)、USBコネクタ対応シリアル出力最大トルク時の手力(N)549.5N・m充電時間約3.5時間データメモリ999データ(M-2の時は99データ)電池残量表示4段階合否判定LED:2色(青・赤)
トルクドライバチェッカ 東日製作所トルクドライバチェッカ東日製作所
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から20日以内出荷
クイックチェックで10秒測定上下限値を登録することで表示部の色でチェック結果が一目でわかります。
電源(V)本体:DC5(USB TYPE-C端子)消費電力(W)5以下表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)データ出力USBコネクタ(TYPE-C)対応シリアル通信統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値データメモリ1000データ測定方向右方向測定モードPEAK/RUNリセットマニュアル/オート(0.1-5.0秒任意設定可能)
トルクドライバチェッカ 東日製作所トルクドライバチェッカ東日製作所
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
クイックチェックで10秒測定上下限値を登録することで表示部の色でチェック結果が一目でわかります。
電源(V)本体:DC5(USB TYPE-C端子)消費電力(W)5以下表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)データ出力USBコネクタ(TYPE-C)対応シリアル通信統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値データメモリ1000データ測定方向右方向測定モードPEAK/RUNリセットマニュアル/オート(0.1-5.0秒任意設定可能)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクドライバチェッカ用校正装置 東日製作所トルクドライバチェッカ用校正装置東日製作所
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
お客様でDLCを校正する場合に必要です。
構成検定レバ、ワイヤ、校正プレート、ボルトx8、分銅吊り台(1kg)、吊り皿(100g)RoHS指令(10物質対応)対応
TDT型トルクドライバテスタ 東日製作所TDT型トルクドライバテスタ東日製作所
259,800税込285,780
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。電源はAC100V~240V 。
差込角(mm)六角対辺6.35オス(マイナス0.7溝付)電源(V)【AC】100~240 ±10% 50/60Hzデータ出力RS232C(準記)、USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値データメモリ1000(TDT2互換モードのM99モード時は99データ)測定モードPEAK/RUN使用環境温度(℃)範囲:0~40リセットマニュアル/オート(0.1~5.0sec 任意設定可能)合否判定上下限値登録:10ゼロ調整範囲自動
半自動電動トルク L字コード仕様 DACシリーズ 東日製作所半自動電動トルク L字コード仕様 DACシリーズ東日製作所
229,800税込252,780
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
半自動電動エアトルクDAC3シリーズは、インパクトレンチ用の防振ソケットが使用可能。回転時の振れが減少するので作業効率が向上します。、1台で着座までの仮締めを電動で行い、最終締付けをトルクレンチで正確に行います。、従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に改善されて管理も簡単になります。、DAC3シリーズはアダプターコードが横出しのDACLと上出しのDACSの2種あり、作業に合わせて選択できます。、CO2排出量を削減。エアツールのAC3シリーズと比較し、CO2排出量は約1/25と低減。※ねじ山数10山のねじを締付けた場合。、DAC3本体の調整ボリュームで仮締めトルク値が調整できます。、仮締め完了後、トルクレンチで本締めを行わないと電動モータが回転しない(次の締付けが行えない)設定が出来るため、締め忘れ防止(ポカヨケ)に適しています。、付属品の「位置合わせハンドル」により、ワークへの位置合わせが容易に行えます。、LEDの点灯によりDAC3の動作状況が分かります。、校正は、今お使いのトルクレンチテスタで行えるので、DAC3導入に伴う新たなテスタや測定器が不要です。、【用途】、セル生産、サブラインの組み立て作業。、【注意事項】、DACL25N3と50N3 及びDACS25N3と50N3は仮締めトルク値を約4 ~ 5N・m に設定した場合、仮締めの回転数は850r.p.m となり、6N・m 以上に設定すると1100r.p.m になります。、仮締めトルク範囲のトルク値精度は保証範囲外です。、仮締めトルクはジョイント係数により変化します。仕様表中の仮締めトルクの可変範囲条件は、普通ジョイント(ジョイント係数e =10)の場合になります。特に、ハードジョイントへの締付けを行う場合、トルクレンチの最小目盛よりも仮締めトルクが高くなる場合があります。そのような場合はご使用になれない可能性があります。詳しくはお問い合わせください。、電源コードはコード部分がストレートコードとカールコードの2種類があります。作業に合ったものをお選び下さい。、ソケットは必ず動力式を使用して下さい。、リミットスイッチの定格は AC/DC30V、1A以下です。
電動式トルクレンチ 本体のみ DAPシリーズ 東日製作所電動式トルクレンチ 本体のみ DAPシリーズ東日製作所
699,800税込769,780
1本
62日以内出荷
DAP2-Rはトルクセンサー内蔵。トリガを引くだけで全自動で簡単・高精度締付け。、機械式自動変速機も搭載。高速仮締め/低速本締めを自動で行い、効率的かつ高精度なトルク管理を実現。、右回転の締付け(トルク管理)と左回転の戻しに対応。、締付けトルクの設定はキー操作で簡単に行えます。、締付け結果はトルク値の表示と合否判定LEDで確認可能。、締付けトルクデータを1000個メモリーし、データ出力も行えます。、4種類のシリーズラインナップ。100~1200Nmに対応。、締付けトルク精度は±5%。校正証明書付属。、特殊仕様(受注時製作品)で、左ねじの締付け用のDAP2-Lや、左右両方向のトルク管理が行えるDAP2-RLにも対応可能。詳細はお問い合わせください。、【用途】、輸送機器、建設機械、プラント、橋梁、建設等での大型ボルト締付け。(トルク管理)、締付けトルクデータをエビデンスとして残す業務。
全自動エアトルク 本体のみ APシリーズ 東日製作所全自動エアトルク 本体のみ APシリーズ東日製作所
399,800税込439,780
1本
62日以内出荷から64日以内出荷
自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した締付けができます。、トルク制御はメカ構造になっているため、締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。、トルクの変更は目盛によって容易に行えます。、設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。、反力アームによって反力を吸収するため作業姿勢の悪い場所でも安全に使用できます。、反力アームはフリーなため本体で位置を合わせる必要がありません。、2017年3月にAPシリーズがAP2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。、【用途】、建設機械などの大型ボルト締付、【注意事項】、反力アームがなければ使用できません。、ソケットは必ず動力用を使用して下さい。
軸力計 B-BTMシリーズ 東日製作所軸力計 B-BTMシリーズ東日製作所
259,800税込285,780
1台
6日以内出荷から62日以内出荷
締付け特性の簡易測定機としての定番製品。、トルクレンチと組み合わせてボルトの強度やトルク係数の簡易評価など広汎な用途に役立っています。、油圧式ですから耐久性に優れ、油圧回路にはショックアブソーバが組み込まれているのでインパクトレンチにも使えます。、B-BTMには測定可能な標準ボルトに合わせたブッシュ、プレートが付属されています。、【用途】、最適締付けトルクの調査。、ねじ締結体の強度試験。、動力式締付け機の能力試験。、トルク法締付けの教育用(見える化)。、【注意事項】、表中における六角ボルトは摩擦接合用高力六角ボルトです
TDTLA3用六角アダプタ 東日製作所TDTLA3用六角アダプタ東日製作所
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
TDTオプション、六角アダプタ。、適用機種はTDTLAです。
仕様●角ドライブ:6.35●六角寸法〔オス〕(mm):W5.5・8・12アズワン品番67-5267-39
デジタルトルクメータ Bluetooth(R)搭載モデル(トレサビリティ体系図付) 東日製作所デジタルトルクメータ Bluetooth(R)搭載モデル(トレサビリティ体系図付)東日製作所
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷
ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®;やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できませんTME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®;通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®;やi-OS®;機器のExcel®;等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digitCEマーク付き
用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。化粧品容器のトルク測定。薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。電子部品の回転トルク測定。作動トルク試験。ねじりトルク測定や強度試験。仕様通信方向:送信のみ付属品ACアダプタ(BA-7)、USBケーブル(No.587)、サポートプレート(TME1000CN3、TME2000CN3のみ付属)質量(kg)3.5対応OSWindows(R) 10~11 / iPadOS 13~16Bluetoothバージョン5.1(BLE)プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)通信距離(m)見通し約10
デジタルトルクメータ 東日製作所デジタルトルクメータ東日製作所
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®;やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できませんTME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®;通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®;やi-OS®;機器のExcel®;等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digitCEマーク付き
用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。化粧品容器のトルク測定。薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。電子部品の回転トルク測定。作動トルク試験。ねじりトルク測定や強度試験。付属品ACアダプタ(BA-7)、USBケーブル(No.587)、サポートプレート(TME1000CN3、TME2000CN3のみ付属)質量(kg)3.51目盛(cN・m)0.02最小トルク(cN・m)2最大トルク(cN・m)20
検定スタンド 東日製作所検定スタンド東日製作所
369,800税込406,780
1個
9日以内出荷
TCC2校正装置の検定スタンドです。
仕様●適応機種:TCC500N2、TCC10000N2アズワン品番67-5800-94
【校正】シグナル式トルクレンチ 東日製作所【校正】シグナル式トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】トルクレンチ 東日製作所【校正】トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】プレセット形トルクレンチ 東日製作所【校正】プレセット形トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】プレセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ 東日製作所【校正】プレセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所【校正】プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】トルクドライバ 東日製作所【校正】トルクドライバ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】トルクレンチ 東日製作所【校正】トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ 東日製作所【校正】DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】DB/DBE型トルクレンチ 東日製作所【校正】DB/DBE型トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所【校正】ヘッド交換式トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】プレセット形トルクレンチ 東日製作所【校正】プレセット形トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】QL型トルクレンチ 東日製作所【校正】QL型トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正