絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
429件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【校正】プレセット形トルクレンチ 東日製作所【校正】プレセット形トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】トルクレンチ 置針付 東日製作所【校正】トルクレンチ 置針付東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】非空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所【校正】非空転式プレセット形トルクドライバ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】プレセット形トルクレンチ 東日製作所【校正】プレセット形トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所【校正】空転式プレセット形トルクドライバ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
HAT用充電器 東日製作所HAT用充電器東日製作所
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
BP-9,BP-12用充電器
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP東日製作所
39,980税込43,978
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
全長(mm)970質量(kg)3.1本体寸法(mm)(m)38.6(n)16.1(d)30(D)40有効長(mm)900材質(グリップ)メタル頭部寸法(mm)(r)25.5(h)46.5適合ねじ【普通鋼】 (M22)M24/【ハイテン】M18角ドライブ(mm)(a)19.05(b)20.5トルク調整範囲(N・m)60~420最大トルク時の手力(N)467校正証明書一般校正サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP東日製作所
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
仕様トレサビリティ体系図付全長(mm)970質量(kg)3.1本体寸法(mm)(m)38.6(n)16.1(d)30(D)40有効長(mm)900材質(グリップ)メタル頭部寸法(mm)(r)25.5(h)46.5適合ねじ【普通鋼】 (M22)M24/【ハイテン】M18角ドライブ(mm)(a)19.05(b)20.5トルク調整範囲(N・m)60~420最大トルク時の手力(N)467RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正サービス分類オーダー・加工
トルクドライバ 05FTD2-N-S/ビットなし 0.5~5cN・m 152mm メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 東日製作所トルクドライバ 05FTD2-N-S/ビットなし 0.5~5cN・m 152mm メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付東日製作所
30,980税込34,078
1個
欠品中
商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。直読式トルクドライバの基本形。締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバ。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読取りが簡単に行えます。FTD8N2-S、16N2-Sは補助締具付。
用途検査、締付け用。仕様質量約[kg]:0.14全長(mm)152主な用途検査、締付け用最小目盛(cN・m)0.1トルク調整範囲(cN・m)0.5~5アズワン品番65-0253-92負荷方向左右校正証明書一般校正
トルクドライバ 40FTD2-N-S/ビットなし 50~400cN・m 272mm メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 東日製作所トルクドライバ 40FTD2-N-S/ビットなし 50~400cN・m 272mm メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付東日製作所
37,980税込41,778
1個
欠品中
商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。直読式トルクドライバの基本形。締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバ。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読取りが簡単に行えます。FTD8N2-S、16N2-Sは補助締具付。
用途検査、締付け用。仕様質量約[kg]:0.37全長(mm)272主な用途検査、締付け用最小目盛(cN・m)10トルク調整範囲(cN・m)50~400アズワン品番65-0253-90負荷方向左右校正証明書一般校正
トルクドライバ 02FTD2-N-S/ビットなし 0.3~2cN・m 152mm メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 東日製作所トルクドライバ 02FTD2-N-S/ビットなし 0.3~2cN・m 152mm メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付東日製作所
30,980税込34,078
1個
欠品中
商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。直読式トルクドライバの基本形。締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバ。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読取りが簡単に行えます。FTD8N2-S、16N2-Sは補助締具付。
用途検査、締付け用。仕様質量約[kg]:0.14全長(mm)152主な用途検査、締付け用最小目盛(cN・m)10トルク調整範囲(cN・m)0.3~2アズワン品番65-0253-89負荷方向左右校正証明書一般校正
プレート型トルクレンチ メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 東日製作所プレート型トルクレンチ メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付東日製作所
31,980税込35,178
1個
欠品中
商品本体に、メーカー様にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。トルクレンチの標準形。シンプルなプレート直読式です。軽量、見やすい目盛、検査用として最適。目盛は左右トルクが刻まれ、増締め、戻しトルク検査に使用できます。アームは内部応力を常に一定に保つ独特な形状、摩擦部分がないので耐久性に優れています。F型のハンドルは手の滑らない波形デザインです。
用途検査、締付け用。寸法B(mm)130角ドライブ(mm)a:19.05、b:20.5精度(%)±3主な用途検査、締付け用ハンドル寸法(mm)d:30、l:100RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
ダイヤル型トルクレンチ 置針 40~420N・m 890mm メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 東日製作所ダイヤル型トルクレンチ 置針 40~420N・m 890mm メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付東日製作所
59,980税込65,978
1個
欠品中
商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、"0"で完了することも可能です。手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く)DBEはエクステンションハンドル付き。DBRはレバブロック、ウィンチなどによる機械加力型です。
用途検査、締付け用仕様質量約[kg]:2.5全長(mm)890質量(kg)約2.5全幅(mm)91適合ねじ普通鋼:M22、ハイテン:M18角ドライブ(mm)a:19.05、b:20.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)40~420主な用途検査、締付け用最小目盛(N・m)5アズワン品番65-0253-74校正証明書一般校正
ヘッド交換式トルクレンチ 60~420N・m 940mm CL420NX22Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 60~420N・m 940mm CL420NX22Dシリーズ東日製作所
60,980税込67,078
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。メタルグリップ使用。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)940質量(kg)3.1寸法d(mm)30有効長(mm)950寸法D(mm)50適合ねじ(参考)普通鋼:(M22)M24、ハイテン:(M18)トルク調整範囲1目盛(Nm)2精度(%)±3寸法d3(mm)22トルク調整範囲(N・m)60~420最大トルク時の手力(N)443主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)2寸法m(mm)38.6寸法n(mm)16.1校正証明書一般校正
ヘッド交換式トルクレンチ 40~280N・m CL280NX22Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 40~280N・m CL280NX22Dシリーズ東日製作所
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。樹脂グリップ付き。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)652質量(kg)1.8寸法d(mm)27.2有効長(mm)660寸法D(mm)51.5適合ねじ(参考)普通鋼:M20、ハイテン:M16トルク調整範囲1目盛(Nm)2精度(%)±3寸法d3(mm)22トルク調整範囲(N・m)40~280最大トルク時の手力(N)425主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)2寸法m(mm)35寸法n(mm)15校正証明書一般校正
ヘッド交換式トルクレンチ 40~200N・m 454mm CL200NX19Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 40~200N・m 454mm CL200NX19Dシリーズ東日製作所
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。樹脂グリップ付き。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)454質量(kg)1.2寸法d(mm)27.2有効長(mm)445寸法D(mm)51.5適合ねじ(参考)普通鋼:(M18)、ハイテン:(M14)トルク調整範囲1目盛(Nm)2精度(%)±3寸法d3(mm)19トルク調整範囲(N・m)40~200最大トルク時の手力(N)450主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)2寸法m(mm)35寸法n(mm)15校正証明書一般校正
ヘッド交換式トルクレンチ 30~140N・m 368mm CL140NX15Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 30~140N・m 368mm CL140NX15Dシリーズ東日製作所
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。樹脂グリップ付き。AH型アジャスタブルヘッド(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用できます。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)368質量(kg)0.67寸法d(mm)21.7有効長(mm)353寸法D(mm)40適合ねじ(参考)普通鋼:M16、ハイテン:M12トルク調整範囲1目盛(Nm)1精度(%)±3寸法d3(mm)15トルク調整範囲(N・m)30~140最大トルク時の手力(N)397主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)1寸法m(mm)28寸法n(mm)12.2校正証明書一般校正
接続ケーブル 東日製作所接続ケーブル東日製作所
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
小容量デジタルトルクレンチCES/CES-G用の通信ケーブルです。
コード長さ(m)2
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型 東日製作所(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型東日製作所
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
スパナヘッドの切欠き式ラチェット機能付き 単能形 切欠き式ラチェット機能によってスパナを差替えなくても簡単に締付け作業ができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富なヘッド厚形状 樹脂ハンドル付き SP2-Nシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途ブレーキフレアナット用質量(kg)0.21精度(%)±3
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ SPLS型 東日製作所(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ SPLS型東日製作所
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QRSPLS型 東日製作所(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QRSPLS型東日製作所
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP-H型(配管用) 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP-H型(配管用)東日製作所
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 SP2-Hシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途油圧マニホールド等の狭いピッチの締付作業に精度(%)±3適合工具調整工具(別売):No.930
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型東日製作所
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
簡単操作で個人差の無い空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 QSPCAシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QRSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QRSP型東日製作所
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷
単能形。 メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差替えなくても簡単に締付け作業が行えます。 ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けが出来ます。 専用工具が無ければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 樹脂グリップ付き QRSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途フレアナット用寸法d(mm)20寸法t(mm)9寸法D(mm)35適合ねじ配管用精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~45寸法m(mm)27.3寸法n(mm)8.2
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPZ型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPZ型東日製作所
32,980税込36,278
1本
6日以内出荷
耐電圧AC1000V。 関電事故から作業者を守ります。 電気自動車の組み立て、バッテリターミナルの接続、活線作業などに最適。 QSPZシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途電気自動車、バッテリ、混色防止に精度(%)±3
DOTE型デジタルトルクレンチテスタ 東日製作所DOTE型デジタルトルクレンチテスタ東日製作所
349,800税込384,780
1セット
4日以内出荷
「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。 デジタルトルクレンチテスタDOTE4/DOTE4-Gは合否判定機能を搭載。液晶表示の数値の色により、測定結果の合否が一目で分かります。 判定の上下限値はキー入力の他、PCやバーコードリーダーによる外部機器のコマンド入力でも可能です。※外部機器からのコマンド入力には別途専用ソフトが必要です。 ローディング装置がトルクレンチの有効長に負荷を与えるので、校正条件が均一化して正確な測定が可能です。 従来品のDOTE3/DOTE3-Gと比較し、トルク測定分解能が2倍以上向上しました。 MicrosoftExcel(R)へ測定データが自動入力できる『ExRcv(エクセルレシーバ)』が東日Webサイトから無料ダウンロードでご利用頂けます。※「ExRcv(エクセルレシーバ)」は2021/3に「DtRcv(データレシーバ)」に更新されました。※DOTE4とPCの接続には別売のケーブル(No.383又はNo.385)が必要です。 PCや専用プリンタへの測定結果出力機能付き(RS232C・USB出力端子) 大型機種のDOTE500N4(-G)とDOTE1000N4(-G)は、表示部位置を最適化し、作業中でも表示が見やすくなりました。 多数のトルクレンチを校正・調整・修理する場合に最適な、電動モーター駆動のローディング装置を搭載した、DOTE4-MD2/DOTE4-G-MD2もあります。 JCSS校正証明書付きのDOTE4/DOTE4-Gや、不確かさ校正証明付きにも対応可能です。 電源はAC100V~240V±10%に対応。オプションでバッテリパックを用意。 EU圏内の使用に対応。CEマーキング付。
用途トルクレンチの校正、調整、修理。付属品ACアダプタ(型式・BA-6)質量(kg)7使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100~240V±10% 50/60Hz有効長(mm)トルクレンチ:255表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)データ出力RS232C(準拠)、USBコネクタ対応シリアル通信トルク測定範囲(N・m)0.2~10(最小~最大)統計機能サンプル数・最小値・最大値・平均値データメモリ1000測定モードPEAK/RUNリセットマニュアル/オート(0.1~5.0秒 任意設定可能)最小目盛(N・m)0.001合否判定10種類(A~J)ゼロ調整範囲自動(クリアキーによる)
DOTE型デジタルトルクレンチテスタ 東日製作所DOTE型デジタルトルクレンチテスタ東日製作所
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷から90日以内出荷
「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。「合否判定機能」を搭載し、判定結果を色でお知らせ。トルクレンチの校正作業に最適。 デジタルトルクレンチテスタDOTE4/DOTE4-Gは合否判定機能を搭載。液晶表示の数値の色により、測定結果の合否が一目で分かります。 判定の上下限値はキー入力の他、PCやバーコードリーダーによる外部機器のコマンド入力でも可能です。※外部機器からのコマンド入力には別途専用ソフトが必要です。 ローディング装置がトルクレンチの有効長に負荷を与えるので、校正条件が均一化して正確な測定が可能です。 従来品のDOTE3/DOTE3-Gと比較し、トルク測定分解能が2倍以上向上しました。 MicrosoftExcel(R)へ測定データが自動入力できる『ExRcv(エクセルレシーバ)』が東日Webサイトから無料ダウンロードでご利用頂けます。※「ExRcv(エクセルレシーバ)」は2021/3に「DtRcv(データレシーバ)」に更新されました。※DOTE4とPCの接続には別売のケーブル(No.383又はNo.385)が必要です。 PCや専用プリンタへの測定結果出力機能付き(RS232C・USB出力端子) 大型機種のDOTE500N4(-G)とDOTE1000N4(-G)は、表示部位置を最適化し、作業中でも表示が見やすくなりました。 多数のトルクレンチを校正・調整・修理する場合に最適な、電動モーター駆動のローディング装置を搭載した、DOTE4-MD2/DOTE4-G-MD2もあります。 JCSS校正証明書付きのDOTE4/DOTE4-Gや、不確かさ校正証明付きにも対応可能です。 電源はAC100V~240V±10%に対応。オプションでバッテリパックを用意。 EU圏内の使用に対応。CEマーキング付。
用途トルクレンチの校正、調整、修理。
CSP型トルクレンチ トルクフリー 東日製作所CSP型トルクレンチ トルクフリー東日製作所
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。全長(mm)133質量(kg)0.06材質(グリップ)メタル角ドライブ(mm)6精度(%)トルク:±3ヘッド形状ヘッド交換式主な用途一般締付作業負荷方向
【オーダー】(トルク指定)単能型CSP型トルクレンチ 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能型CSP型トルクレンチ東日製作所
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。全長(mm)133質量(kg)0.06材質(グリップ)メタル角ドライブ(mm)6精度(%)トルク:±3ヘッド形状ヘッド交換式主な用途一般締付作業負荷方向サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CSP型トルクレンチ トルクフリー 東日製作所【オーダー】CSP型トルクレンチ トルクフリー東日製作所
17,980税込19,778
1本ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。全長(mm)133質量(kg)0.06材質(グリップ)メタル角ドライブ(mm)6精度(%)トルク:±3ヘッド形状ヘッド交換式主な用途一般締付作業負荷方向
TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタセット 東日製作所TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタセット東日製作所
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷
STA/LTAを従来機種(TDT/TDT2)で使用するのに必要なアダプタです。
構成アダプタ、ねじ×3、固定ノブ、クランプ工具、ビット×2RoHS指令(10物質対応)対応
TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタ 東日製作所TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタ東日製作所
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
TDTLA3を従来機種(TDT/TDT2)で使用するのに必要なアダプタです。
構成アダプタ、ねじ×3RoHS指令(10物質対応)対応
TDTLA3用六角アダプタ 東日製作所TDTLA3用六角アダプタ東日製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
TDTオプション、六角アダプタ。
適合機種TDTLA角ドライブ(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
DOT型トルクレンチテスタ 東日製作所DOT型トルクレンチテスタ東日製作所
599,800税込659,780
1台ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
確かな基本性能で安価な、機械式(アナログ)のトルクレンチテスタ。 大型ダイヤル目盛(Φ140)で、測定値の読み取りが簡単・確実です。 トルクレンチを水平にセットして測定するため自重補正する必要がありません。 トルクレンチの水平セットが容易になる、「ポールダイプレート」を全機種に付属。 ハンドルを回すだけで簡単にトルクレンチの校正ができます。 ローディング装置によってトルクレンチの有効長に正しく荷重がかけられるので、力をかける位置による誤差がありません。
用途トルクレンチの校正、調整、修理。RoHS指令(10物質対応)対応
QF型トルクレンチ 東日製作所QF型トルクレンチ東日製作所
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷から13日以内出荷
ラチェット付。 軽量、見やすい目盛、検査用として最適です。 目盛は左右トルクに対応。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 アームは内部応力を一定に保つ独特な形状、摩擦部分がないので耐久性に優れています。
用途検査、締付け用全長(mm)520質量(kg)1.2有効長(mm)453寸法B(mm)110適合ねじ(参考)普通鋼:(M14)、ハイテン:M10角ドライブ(mm)a12.7、b14精度(%)±3寸法M(mm)54トルク測定範囲(N・m)10~120最大トルク時の手力(N)269寸法h(mm)30寸法R(mm)18.8最小目盛(N・m)2ハンドル寸法(mm)d:26、l:90RoHS指令(10物質対応)対応目盛長(mm)43.6
T型トルクレンチ 東日製作所T型トルクレンチ東日製作所
42,980税込47,278
1本ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
両手操作形。 軽量、見やすい目盛、検査・締付け用として最適。 目盛は左右トルクが刻まれ、細い指針、見やすいダイヤルは正確なトルク値を指示します。 プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 T-Sは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備。 両手、または2人で荷重をかけられるため手力は相殺され理想的な締付け、検査ができます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 T-Sは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用全長(mm)205質量(kg)0.41全幅(mm)61.2全高(mm)127.5適合ねじ普通鋼:M8、ハイテン:(M7)精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)3.5~23最大トルク時の手力(N)128最小目盛(N・m)0.5
YCL型トルクレンチ 東日製作所YCL型トルクレンチ東日製作所
43,980税込48,378
1本ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
締付け時のオーバートルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。 設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。 ヘッド交換式トルクレンチ。1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 YCL2シリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途組み立て、重要保安部品の締付け。精度(%)±3主な用途組み立て、重要保安部品の締付け
CLWP型防水トルクレンチ 東日製作所CLWP型防水トルクレンチ東日製作所
42,980税込47,278
1本ほか
6日以内出荷から20日以内出荷
CLWPは汚れても水で洗える、高耐食性表面処理を施した防水トルクレンチです。 防塵・防水保護等級はIP55/IP57を実現。 トルク目盛のあるプリロック形。トルク調整はゴムカバーを外して市販のマイナスドライバーで行えます。 落下防止用のワイヤー等が取り付けられるリングを装着してあります。 ヘッド交換式。交換ヘッドを取り換えて、1本のトルクレンチで数種の締付けに対応できます。※交換ヘッドは別売です。 CLWPに最適な、高耐食性表面処理を施したラチェット式交換ヘッド「CPQHシリーズ」も4種類用意しました。 東日標準品の交換ヘッド「スパナヘッドSHシリーズ」なども接続できます。 CLWPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途土砂埃や水濡れの多い、水道/ガス/土木/建築/鉄道/施設の工事やプラントメンテナンスなど。 建築/土木工事向けのレンタル/リース業など。
MNTD用マーカー 東日製作所MNTD用マーカー東日製作所
35,980税込39,578
1箱
6日以内出荷
マーキングトルクドライバー用マーカーです。 インクが無くなり次第、差し替えて使います。 1本のマーカーで約1000回マーキング可能。 インクの色は青色です。 100本セットになります。
用途マーキングトルクドライバー用マーカー。RoHS指令(10物質対応)対応
半自動エアトルク 東日製作所半自動エアトルク東日製作所
119,800税込131,780
1個ほか
6日以内出荷から20日以内出荷
トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。 仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。 最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。 締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。 校正はトルクレンチテスタで行えます。 LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。 A3/ALS3シリーズは2022/1から一部製品を除いてISO6789:2017に対応。
用途組み立て、量産用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])800