角度計測機能を搭載して、回転角法締付に対応。
多軸締付装置からナットランナーを取り外さずにトルクと角度のチェックが実現。
Bluetoothモデルは締付完了後パソコンにてトルク/角度のグラフも作成可能。
先端は三つ爪チャック。
用途微小トルク、トルク機器の検定に。
自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した高精度な締付けができます。
トルク制御はメカ構造になっているため締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。
設定トルクに達するとトグルが作動し、瞬時に自動停止すると同時にマイクロスイッチが働き、締付け完了を知らせます。
締付け完了信号により、ポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。
別売のトルクセンサを付けると合否判定ができ、メカ、電気によるダブルチェックができます。
2017年3月にMCシリーズがMC2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。
用途自動締付け機、多軸締付け機用
仕様締付空気流量:0.12m3pc
付属品目盛セット棒(ME)、W5 六角棒スパナ(MC2)
全長(mm)274.5
質量(kg)約4.6
全幅(mm)157
無負荷回転数(min-1[r.p.m])175
頭部寸法(mm)32
適合ねじ普通鋼:(M22)M24、ハイテン:(M18)
角ドライブ(mm)19.05
トルク調整範囲1目盛(Nm)10
トルク調整範囲最小~最大(Nm)200~400
ホース内径(Φmm)8
精度(%)±5
空気圧力(MPa)0.5
騒音レベル(dB(A))80
取付板厚(mm)14
空気流量(m3/min)0.63
全厚(mm)64
1台
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
DAP2-Rはトルクセンサー内蔵。トリガを引くだけで全自動で簡単・高精度締付け。、機械式自動変速機も搭載。高速仮締め/低速本締めを自動で行い、効率的かつ高精度なトルク管理を実現。、右回転の締付け(トルク管理)と左回転の戻しに対応。、締付けトルクの設定はキー操作で簡単に行えます。、締付け結果はトルク値の表示と合否判定LEDで確認可能。、締付けトルクデータを1000個メモリーし、データ出力も行えます。、4種類のシリーズラインナップ。100~1200Nmに対応。、締付けトルク精度は±5%。校正証明書付属。、特殊仕様(受注時製作品)で、左ねじの締付け用のDAP2-Lや、左右両方向のトルク管理が行えるDAP2-RLにも対応可能。詳細はお問い合わせください。、【用途】、輸送機器、建設機械、プラント、橋梁、建設等での大型ボルト締付け。(トルク管理)、締付けトルクデータをエビデンスとして残す業務。
樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適。高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能。トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止。データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)
用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。
使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)
電源ニッケル水素電池
表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定
連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8)
機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラーム
データ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLE
ヘッド形状ヘッド交換式
データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果)
主な用途検査/締め付け用
角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時)
充電時間(時間)約3.5
負荷方向左右
RTDの非空転式。
東日独自のトグル機構を採用。
センサーや電子部品の組み立てに適しています。
決められたトルクでねじの締付け作業をする。
オプション:調整工具(1050)、プリセットフックスパナ(55)、補助締具(40)。
別売:ビット、ソケット。
仕様●仕様:RoHS(2023年7月時点)/シグナル式/プリセット形/目盛付●精度(%):±3●トルク調整範囲 最小~最大(cN・m):400~2000●トルク調整範囲 1目盛(cN・m):5●全長約(mm):247●質量約(g):1150●負荷方向:右
アズワン品番67-5795-59
1個
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
関連キーワード