ユニトルクとエアホースを結ぶ各種ジョイント。
適合機種30CN~U250CN
自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した締付けができます。、トルク制御はメカ構造になっているため、締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。、トルクの変更は目盛によって容易に行えます。、設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。、反力アームによって反力を吸収するため作業姿勢の悪い場所でも安全に使用できます。、反力アームはフリーなため本体で位置を合わせる必要がありません。、2017年3月にAPシリーズがAP2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。、【用途】、建設機械などの大型ボルト締付、【注意事項】、反力アームがなければ使用できません。、ソケットは必ず動力用を使用して下さい。
MEのアングル形。ロボットなどへの装着にも最適。
回転方向右
空気圧力(MPa)0.5
ホース内径(Φmm)7.5
精度(%)±5
付属品目盛セット棒
仕様自動機組込用、エア式、アングル形、マスタバルブ始動、目盛付
RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじを一定トルクで正確に締付。
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広いボルトサイズ(M8~M48)締付の多軸化、自動化に。
回転方向右
精度(%)±5
付属品目盛セット棒
仕様自動機組込用、エア式、ストレート形、マスタバルブ始動、目盛付
AURのストレート形。
レバーを引くだけで高速、高精度な締付けができます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません。
トルクアップ時の反力が少ない。
UR/ULRは正逆転付きです。
用途プラスチック、タッピンねじ等の締付
RoHS指令(10物質対応)対応
高速、高精度締付。トルクの可変は目盛で簡単。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリガーを引くだけで高速、高精度な締め付けができます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません
トルクアップ時の反力が少ない。
ポカヨケ(締め忘れ防止)用リミットスイッチ付。
用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。組み立て、量産用
RoHS指令(10物質対応)対応
AURのストレート形。
レバーを引くだけで高速、高精度な締付けができます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません。
トルクアップ時の反力が少ない。
UR・ULRは正逆転付きです。
用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。
RoHS指令(10物質対応)対応
AURのストレート形。
レバーを引くだけで高速、高精度な締付けができます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません。
トルクアップ時の反力が少ない。
UR・ULRは正逆転付きです。
用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。
RoHS指令(10物質対応)対応
自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した高精度な締付けができます。
トルク制御はメカ構造になっているため締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。
設定トルクに達するとトグルが作動し、瞬時に自動停止すると同時にマイクロスイッチが働き、締付け完了を知らせます。
締付け完了信号により、ポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。
別売のトルクセンサを付けると合否判定ができ、メカ、電気によるダブルチェックができます。
2017年3月にMCシリーズがMC2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。
用途自動締付け機、多軸締付け機用
仕様締付空気流量:0.12m3pc
付属品目盛セット棒(ME)、W5 六角棒スパナ(MC2)
全長(mm)274.5
質量(kg)約4.6
全幅(mm)157
無負荷回転数(min-1[r.p.m])175
頭部寸法(mm)32
適合ねじ普通鋼:(M22)M24、ハイテン:(M18)
角ドライブ(mm)19.05
トルク調整範囲1目盛(Nm)10
トルク調整範囲最小~最大(Nm)200~400
ホース内径(Φmm)8
精度(%)±5
空気圧力(MPa)0.5
騒音レベル(dB(A))80
取付板厚(mm)14
空気流量(m3/min)0.63
全厚(mm)64
1台
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した締付けができます。
トルク制御はメカ構造になっているため、締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。
反力アームによって反力を吸収するため作業姿勢の悪い場所でも安全に使用できます。
反力アームはフリーなため本体で位置を合わせる必要がありません。
締付け完了信号を取り出せるポカヨケ製品も製作可能です。(特殊仕様ですのでお問い合わせ下さい)
2017年3月にAPシリーズがAP2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。
用途建設機械などの大型ボルト締付け
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード