8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東日製作所角度表示モジュール
エコ商品
付属品取扱説明書:1部、コネクタ付リミットスイッチ:1個、スイッチ取付用ネジ、座金:各2個、単三形乾電池(動作確認用):1本 表示7セグメントLED3桁/文字高さ10mm 角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1 連続使用時間(時間)約60 使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下(結露不可) 角度精度(°)±2+1digit(但し30/s~180/sで90回転した場合) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

デジタル式表示器一体型のデジタルトルクゲージ。 ハンディタイプの微小容量トルク計。 表示部は作業姿勢に合わせて角度調整ができます。 操作性、作業性の良い表示部一体型を採用。 精密機械、電子機器などの小トルクの測定、また組み立て作業に最適なトルクゲージです。 過負荷についてはストッパがついているので安心です。 測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。 電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。 パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。 グローバル設計。 CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。 BTGEでトルクドライバのチェックもできます。
用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
1台ほか
139,800 税込153,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適。高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能。トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止。データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)
用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。 使用温度範囲(℃)0~40(結露不可) 電源ニッケル水素電池 表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定 連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8) 機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラーム データ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLE ヘッド形状ヘッド交換式 データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果) 主な用途検査/締め付け用 角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時) 充電時間(時間)約3.5 負荷方向左右
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAP2-Rはトルクセンサー内蔵。トリガを引くだけで全自動で簡単・高精度締付け。、機械式自動変速機も搭載。高速仮締め/低速本締めを自動で行い、効率的かつ高精度なトルク管理を実現。、右回転の締付け(トルク管理)と左回転の戻しに対応。、締付けトルクの設定はキー操作で簡単に行えます。、締付け結果はトルク値の表示と合否判定LEDで確認可能。、締付けトルクデータを1000個メモリーし、データ出力も行えます。、4種類のシリーズラインナップ。100~1200Nmに対応。、締付けトルク精度は±5%。校正証明書付属。、特殊仕様(受注時製作品)で、左ねじの締付け用のDAP2-Lや、左右両方向のトルク管理が行えるDAP2-RLにも対応可能。詳細はお問い合わせください。、【用途】、輸送機器、建設機械、プラント、橋梁、建設等での大型ボルト締付け。(トルク管理)、締付けトルクデータをエビデンスとして残す業務。
1本
709,800 税込780,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出可能となります。ポール形状を改良し、最小Φ7mmからチャック可能となりました。表示部アイコン化により直観的に操作可能です。測定範囲下限が定格容量の10%から使用可能となりました。精度:±0.3%F.S.+1digit、従来品TME2に比べ定格容量の30%以上の測定範囲で精度が向上しました(同じ定格容量で30%未満の測定範囲の場合、従来品より誤差が大きくなる可能性があります。)
用途容器キャップの開栓トルク測定、作動トルク試験、各種強度試験など。 全長(mm)273.5 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと) 消費電力(W)5以下 全幅(mm)217 出力【連続データ】約20ms毎(アプリケーションソフト波形取り込み間隔) 電源AC100~240V±10% 50/60Hz 全高(mm)116.5 表示ブラックマスク液晶(白・赤・青) データ出力USBコネクタ(Cタイプ)対応シリアル通信 統計機能サンプル数・最大・最小値・平均値・ばらつき幅・標準偏差 データメモリ1000データ 測定モードRUN / PEAK / DOUBLE PEAK リセットマニュアル/オート(0.1~5.0秒任意設定可能) 適合径(Φmm)【チャック可能】7~190
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東日の微小デジタルトルクゲージATGEシリーズ。 手持ち式/設置式/本格的な微小デジタルトルクメータ。 デジタルだから読み取り誤差無し。 精密機械電子機器などの回転トルクやクリックトルク測定などに最適なトルクゲージ 過負荷についてはストッパがついているので安心です。 測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。 電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。 パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。 グローバル設計。 CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。 ATGEで微小トルクドライバーのチェックもできます。
用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
1台ほか
99,980 税込109,978
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出可能となります。ポール形状を改良し、最小Φ7mmからチャック可能となりました。表示部アイコン化により直観的に操作可能です。測定範囲下限が定格容量の10%から使用可能となりました。精度:±0.3%F.S.+1digit、従来品TME2に比べ定格容量の30%以上の測定範囲で精度が向上しました(同じ定格容量で30%未満の測定範囲の場合、従来品より誤差が大きくなる可能性があります。)。Bluetooth通信に対応データ管理が簡単におこなえます。
用途容器キャップの開栓トルク測定、作動トルク試験、各種強度試験など。 全長(mm)273.5 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと) 消費電力(W)5以下 全幅(mm)217 出力【無線】8dBm 電源AC100~240V±10% 50/60Hz 全高(mm)116.5 表示ブラックマスク液晶(白・赤・青) 出力方式【連続データ】約20ms毎(アプリケーションソフト波形取り込み間隔) データ出力USBコネクタ(Cタイプ)対応シリアル通信 通信方式送信のみ 統計機能サンプル数・最大・最小値・平均値・ばらつき幅・標準偏差 データメモリ1000データ 測定モードRUN / PEAK / DOUBLE PEAK リセットマニュアル/オート(0.1~5.0秒任意設定可能) 適合径(Φmm)【チャック可能】7~190 Bluetooth5.1(BLE)
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東日製作所データタンク
エコ商品
東日すべての赤外線出力機に対応する赤外線受信機。 999データ保存可能。USBコネクタのパソコンに接続可能。
付属品ACアダプタ 適合機種CEM3、CEM2、ST、STC、CTA、CTB、ST2 使用温度範囲(℃)0~40 電源ACアダプタ(DC5V・2A) 本体質量(g)205 表示14セグメントLCD6桁、7セグメントLCD4桁、7セグメントLCD4桁 入力赤外線入力(東日オリジナルフォーマット) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×125×32 データ出力RS232C準拠、USBコネクタ対応シリアル出力(USB1.1準拠) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
64日以内出荷