カテゴリ

  • 作業工具(31)
絞り込み
ブランド
  • 東日製作所
  • 黒田精工(180)
  • SMC(130)
  • ホンダ(40)
  • 三菱電機(39)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
  • エスコ(30)
  • ROLINE(27)
  • KANON(中村製作所)(23)
  • ニッサン(17)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • 本多電子(HONDEX)(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • 日本モレックス(molex)(7)
  • サンワサプライ(6)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • ニデックドライブテクノロジー(4)
  • イマダ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
  • 校正(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500cn」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所

    空転式プレセット形トルクドライバ

    東日製作所(9件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
  • STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ 東日製作所

    STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ

    東日製作所
    ¥99,800税込¥109,780
    1台
    4日以内出荷
    「+Design」製品開発の中心にデザインを据えシンプルさと機能性を追求。「+Quality」製造過程からさらに高度な検査体制を導入し、従来以上の品質を保証。シンプルでスリムなデザイン 現行モデル比で最大35%小型化。狭所でのトルク管理が容易。ユーザーインターフェース向上 OLEDディスプレイ採用(視認性の向上)。二度締め検出機能 ジャイロセンサによる角度測定で締付品質を向上(かじり防止、二度締め検知)。Bluetooth(R)標準搭載 Bluetooth(R)プロファイ「HOGP」「GATT」に対応しているため、既存のExcel帳票や使い慣れた帳票電子化システムとの連携も容易で、導入時の工数削減にもつながります。
    1目盛角度測定範囲:1°角度の測定範囲(°)0-999角度精度(°)±2 +1digit(30 ~ 180°/ sで90°回転した時)
  • 【オーダー】(トルク指定)単能形非空転式マーキングポカヨケトルクドライバ MNTD 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単能形非空転式マーキングポカヨケトルクドライバ MNTD

    東日製作所
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・締付け完了マークの有無で締め忘れが発見でき、締め忘れが防止できます。(※PAT.PEND.) ・従来の「トルクドライバで締付け」作業後に「ペンでマーキング」する作業が1つに集約できるので、生産性が向上します。 ・設定トルクに達すると自動的にマーキングするので、マークの付け忘れが無くヒューマンエラーの防止になります。 ・鮮明なマークにより、規定トルクで締めた証拠が後工程や出荷後も一目で分かります。 ・1本のマーカー(別売)で約1000回マーキング可能。色は赤・青が選べます。 ・マーカーの位置が調整できるので、様々なねじに対応できます。(※詳細はカタログPDFをご覧ください。) ・MNTDシリーズ専用のプラスビットと六角ビットを計7種用意。(別売) ・締め上げ時の空転に伴う衝撃が少ないLTD/NTDシリーズと同じ非空転式(クリックタイプ)のトルクドライバです。 ・小ねじ頭部のマークは工業用CCDカメラ等により画像検出でき、無人検査システムにも対応可能です。
    用途検査、締付け用仕様単能形、非空転式、インク式精度(%)±3寸法D3(Φmm)15(本体)寸法L4(mm)34.5(本体)最小単位1主な用途締付作業用負荷方向右サービス分類オーダー・加工
  • ユニトルク 東日製作所

    ユニトルク

    東日製作所(1件のレビュー)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個ほか
    3日以内出荷から70日以内出荷
    小ねじを一定トルクで正確に締付。
    用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。組み立て、量産用
  • 【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD

    東日製作所
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    空転式。 単能形。 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 RNTD500CNは補助ハンドル付。
    用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。仕様単能形、空転式色本体:黒寸法L1(mm)24(本体)精度(%)±3ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用寸法D4(Φmm)11(本体)負荷方向右校正証明書付きサービス分類オーダー・加工
  • デジタルトルクメータ 東日製作所

    デジタルトルクメータ

    東日製作所
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®;やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できません。TME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®;通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®;やi-OS®;機器のExcel®;等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digit。CEマーク付き
    用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。 化粧品容器のトルク測定。 薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。 電子部品の回転トルク測定。 作動トルク試験。 ねじりトルク測定や強度試験。質量(kg)3.5
  • トルクドライバ 東日製作所

    トルクドライバ

    東日製作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個ほか
    3日以内出荷から13日以内出荷
    RTDの絶縁タイプ。絶縁を必要とする作業に最適。
    耐電圧(V)AC1000負荷方向右
  • 【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ リミットスイッチ付空転式単能形トルクドライバ RNTDLS 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ リミットスイッチ付空転式単能形トルクドライバ RNTDLS

    東日製作所
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付トルクドライバ 設定トルクに達するとトグルが作動し、空転すると同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 RTDLSはトルク目盛のあるプリセット形、RNTDLSは同一トルクでの繰り返し締付け作業に便利な単能形。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3)との組み合わせにより簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をシーケンサなどに取り込みラインとのインタロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)寸法L1(mm)24寸法D3(mm)11
  • 非空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所

    非空転式プレセット形トルクドライバ

    東日製作所(3件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。 約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。 プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。 目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
  • 【オーダー】(トルク指定)単能形トルクドライバ/締付作業用 NTD 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単能形トルクドライバ/締付作業用 NTD

    東日製作所
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    非空転式 単能形 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができます。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 NTD500CN、1000CNは補助ハンドル付。
    用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。仕様単能形、非空転式色本体:緑精度(%)±3ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用負荷方向右サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)空転式単能形絶縁トルクドライバ RNTDZ

    東日製作所
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    トルクドライバの特長 P.157 耐電圧AC1000V 感電事故から作業者を守ります。 空転式。 設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 本体断面は八角形でコロコロ転がりにくくなっております。
    用途電気自動車、バッテリ、混触防止仕様単能形、空転式、樹脂ボディ精度(%)±3寸法D3(Φmm)約12(本体)最小単位1ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用負荷方向右サービス分類オーダー・加工
  • デジタルトルクメータ Bluetooth(R)搭載モデル 東日製作所

    デジタルトルクメータ Bluetooth(R)搭載モデル

    東日製作所
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®;やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できません。TME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®;通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®;やi-OS®;機器のExcel®;等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digit。CEマーク付き
    用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。 化粧品容器のトルク測定。 薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。 電子部品の回転トルク測定。 作動トルク試験。 ねじりトルク測定や強度試験。質量(kg)3.5
  • 【校正】非空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所

    【校正】非空転式プレセット形トルクドライバ

    東日製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
  • 【校正】空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所

    【校正】空転式プレセット形トルクドライバ

    東日製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
  • 【校正】トルクドライバ 東日製作所

    【校正】トルクドライバ

    東日製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    14日以内出荷
    ※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
    用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
  • ヘックスビットB 東日製作所

    ヘックスビットB

    東日製作所(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN先端形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空転式プレセット形トルクドライバ JCSS校正証明書付 東日製作所

    空転式プレセット形トルクドライバ JCSS校正証明書付

    東日製作所
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。空転式で設定トルク到達時に空転するため、オーバートルクを防止します。トグル式トルク検出機構で耐久性に優れ、目盛でトルク調整が可能。ロック機構付きで目盛の移動を防ぎ、六角形ロッカー形状で転がりにくく落下を防止します。
    精度(%)±3
  • 非空転式プレセット形トルクドライバ JCSS校正証明書付 東日製作所

    非空転式プレセット形トルクドライバ JCSS校正証明書付

    東日製作所
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。非空転式でトグル式トルク検出機構を採用し、高精度・高耐久を実現。設定トルク到達時に脱力感のある感触で正確な締付けが可能です。目盛でトルク調整ができ、ロック機構により使用中の目盛移動を防止します。六角形ロッカー形状で転がりにくく、落下防止にも配慮しています。
    精度(%)±3
  • プラスビットC 東日製作所

    プラスビットC

    東日製作所(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    適合U60CN~U1000CN、UR500CN、ULR120CN~ULR250CN、MG60CN~MG250CN、MF6N~MF12N、LTD15CN~LTD1000CN、RTD15CN~RTD500CN、BMLD15CN~BMLD30CN、BMRD15CN~BMRD30CN、NTD15CN~NTD1000CN、RNTD15CN~RNTD500CN、FTD50CN~FTD400CN、FTD2CN-S~FTD400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN~RTDZ500CN先端形状プラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイナスビットB 東日製作所

    マイナスビットB

    東日製作所(6件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN先端形状マイナスRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイナスビットC 東日製作所

    マイナスビットC

    東日製作所
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CNトラスコ品番321-2009サイズ0.6×3.8先端形状マイナス名称(-)ビットC-14アズワン品番65-0561-36RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスビットB 東日製作所

    ボックスビットB

    東日製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN先端形状ボックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ビットB-□2 東日製作所

    角ビットB-□2

    東日製作所(1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CNサイズ□6.35(1/4)先端形状角アズワン品番65-0561-75RoHS指令(10物質対応)対応
  • LTD用補助締具 東日製作所

    LTD用補助締具

    東日製作所
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    大型LTD型の締め付けを容易にします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NTD/RNTD用トルク調整棒 東日製作所

    NTD/RNTD用トルク調整棒

    東日製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    単能形トルクドライバNTD、RNTD型のトルクセット用。
  • LTD/RTD用プレセットフックスパナ 東日製作所

    LTD/RTD用プレセットフックスパナ

    東日製作所
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    中・大型LTD、RTDのトルクセットを容易にします。
  • LTD/RTD調整工具 東日製作所

    LTD/RTD調整工具

    東日製作所
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LTD、RTD型のゼロ調整に使用します。
  • トルクレンチテスタ 東日製作所

    トルクレンチテスタ

    東日製作所
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個ほか
    4日以内出荷から90日以内出荷
    確かな基本性能で安価な、機械式(アナログ)のトルクレンチテスタ。 大型ダイヤル目盛(Φ140)で、測定値の読み取りが簡単・確実です。 トルクレンチを水平にセットして測定するため自重補正する必要がありません。 トルクレンチの水平セットが容易になる、「ポールダイプレート」を全機種に付属。 ハンドルを回すだけで簡単にトルクレンチの校正ができます。 ローディング装置によってトルクレンチの有効長に正しく荷重がかけられるので、力をかける位置による誤差がありません。
    用途トルクレンチの校正、調整、修理。
  • U用分解工具 東日製作所

    U用分解工具

    東日製作所
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
    ユニトルクの分解・組立用工具セット。
  • U用トルクフィックス 東日製作所

    U用トルクフィックス

    東日製作所
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    ユニトルクのトルク調整用。