STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ

STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ - 東日製作所STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ - 東日製作所STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ - 東日製作所

「+Design」製品開発の中心にデザインを据えシンプルさと機能性を追求
「+Quality」製造過程からさらに高度な検査体制を導入し、従来以上の品質を保証
シンプルでスリムなデザイン 現行モデル比で最大35%小型化。狭所でのトルク管理が容易
ユーザーインターフェース向上 OLEDディスプレイ採用(視認性の向上)
二度締め検出機能 ジャイロセンサによる角度測定で締付品質を向上(かじり防止、二度締め検知)
Bluetooth(R)標準搭載 Bluetooth(R)プロファイ「HOGP」「GATT」に対応しているため、既存のExcel帳票や使い慣れた帳票電子化システムとの連携も容易で、導入時の工数削減にもつながります。

1目盛
角度測定範囲:1°
角度の測定範囲(°)
0-999
角度精度(°)
±2 +1digit(30 ~ 180°/ sで90°回転した時)
内容量
1台
注意
※STC3-BTシリーズは日本国内専用モデルとなります。海外ではご使用いただけません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
トルク調整範囲1目盛(cN・m)
トルク測定範囲(cN・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83000569STC500CN3-BTトルク精度:50-99.8cN・m/±2%、100-500cN・m/±1%0.250-500
¥108,000
¥99,800
¥109,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
83000578STC200CN3-BTトルク精度:20-39.9cN・m/±2%、40-200cN・m/±1%0.120-200
¥108,000
¥99,800
¥109,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月25日
83000587STC50CN3-BTトルク精度:5-9.98cN・m/±2%、10-50cN・m/±1%0.025-50
¥108,000
¥99,800
¥109,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする