曜日別特売

トルクレンチテスタ

トルクレンチテスタ - 東日製作所トルクレンチテスタ - 東日製作所トルクレンチテスタ - 東日製作所トルクレンチテスタ - 東日製作所トルクレンチテスタ - 東日製作所トルクレンチテスタ - 東日製作所トルクレンチテスタ - 東日製作所トルクレンチテスタ - 東日製作所

確かな基本性能で安価な、機械式(アナログ)のトルクレンチテスタ。
大型ダイヤル目盛(Φ140)で、測定値の読み取りが簡単・確実です。
トルクレンチを水平にセットして測定するため自重補正する必要がありません。
トルクレンチの水平セットが容易になる、「ポールダイプレート」を全機種に付属。
ハンドルを回すだけで簡単にトルクレンチの校正ができます。
ローディング装置によってトルクレンチの有効長に正しく荷重がかけられるので、力をかける位置による誤差がありません。

用途
トルクレンチの校正、調整、修理。
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全26種類を絞り込む
内容量
26種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
1目盛(N・m)
最小トルク(N・m)
最大トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02472041DOT35N1個-0.1535
¥237,400
¥219,800
¥241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
02472057DOT50N1個-0.2550
¥237,400
¥219,800
¥241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
02472066DOT100N1個-0.510100
¥237,400
¥219,800
¥241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
02472075DOT300N1個-130300
¥292,700
¥289,800
¥318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
58375529DOT50N(トレサビリティ体系図付)1個-0.2550
¥245,400
¥239,800
¥263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19458375DOT700N1台1365270700
¥662,100
¥599,800
¥659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
58375547DOT35N(トレサビリティ体系図付)1個-0.1535
¥245,400
¥239,800
¥263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44952820DOT700N(トレサビリティ体系図付)1個----
¥670,100
¥669,800
¥736,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58375565DOT300N(トレサビリティ体系図付)1個-130300
¥300,700
¥299,800
¥329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58375583DOT100N(トレサビリティ体系図付)1個-0.510100
¥245,400
¥239,800
¥263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06385027DOT35N(トレサビリティ体系図・参照標準証明書付)1台----
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385036DOT50N(トレサビリティ体系図・参照標準証明書付)1台----
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385045DOT100N(トレサビリティ体系図・参照標準証明書付)1台----
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385061DOT300N(トレサビリティ体系図・参照標準証明書付)1台----
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66331548DOT100N(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1台-0.510100
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81972786DOT35N(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット-0.1535
オープン
¥289,800
¥318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81972926DOT300N(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット-130300
オープン
¥359,800
¥395,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81973450DOT50N(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット-0.2550
オープン
¥289,800
¥318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02472084DOT700N1個1360270700
¥557,000
取扱い終了
返品不可
02467306DOTE20N1個-0.005220
¥411,000
取扱い終了
返品不可
02467315DOTE36N1個-0.013.636
¥411,000
取扱い終了
返品不可
02467324DOTE100N1個-0.0210100
¥411,000
取扱い終了
返品不可
02467333DOTE200N1個-0.0520200
¥447,000
取扱い終了
返品不可
02467342DOTE360N1個-0.136360
¥447,000
取扱い終了
返品不可
02467351DOTE700N1個13800.270700
¥830,000
取扱い終了
返品不可
02467367DOTE1000N1個17800.21001000
¥1,080,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする