カテゴリ

  • 作業工具(177)
絞り込み
ブランド
  • 東日製作所
  • モノタロウ(35)
  • 呉工業(クレ)(147)
  • エスコ(443)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,325)
  • 呉竹(777)
  • サクラクレパス(576)
  • 日本製紙クレシア(366)
  • BAGSTER (バグスター)(356)
  • MARKLESS STYLE(246)
  • メディアカバーマーケット(229)
  • BIGM(丸山製作所)(163)
  • ECLE(エクレ)(119)
  • KANON(中村製作所)(111)
  • パークレーン(104)
  • ラムマウント(93)
  • SK11(93)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(90)
  • クレセル(75)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(73)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(103)
サービス分類
  • オーダー・加工(19)
  • 校正(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KURE」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクメーター 東日製作所トルクメーター東日製作所
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
クランプは4本のポールを移動、スライド式でどんな形状のものでもしっかり固定できます。RS232C出力が標準装備です。
用途キャップの開栓、作動、トルク試験、強度試験ほか。
シグナル式トルクレンチ 東日製作所シグナル式トルクレンチ東日製作所
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
新設計の目盛で、見やすく、直感的に扱える快適な操作性を実現改良された内部構造が生み出す、軽快なクリック感と高精度な締付け小型設計により、狭所でのトルク管理がさらに容易に48枚ギアを採用し、ラチェッティングロスを抑えた効率的な締付け
用途トルクレンチの振り幅や外幅・高さの制限で締付けが出来なかった狭所作業に。
シグナル式トルクレンチ 東日製作所シグナル式トルクレンチ東日製作所
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
新設計の目盛で、見やすく、直感的に扱える快適な操作性を実現改良された内部構造が生み出す、軽快なクリック感と高精度な締付け小型設計により、狭所でのトルク管理がさらに容易にラチェットヘッドQH6Dには48枚ギアを採用し、ラチェッティングロスを抑えた効率的な締付け
用途トルクレンチの振り幅や外幅・高さの制限で締付けが出来なかった狭所作業に。
スパナ型マーキングトルクレンチ 東日製作所スパナ型マーキングトルクレンチ東日製作所
50,980税込56,078
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
スパナヘッド交換式プリロック形マーキングトルクレンチMPCLシリーズはトルク目盛付き。締付トルクの調整が可能なプリロック形です。設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。MPCLシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。MPCLの交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」はMCSPシリーズと共通。15種あり、二面幅W10-32mmのナット(ボルト)に対応します。
適合交換ヘッドMSH15D
デジタル増値トルクレンチ 東日製作所デジタル増値トルクレンチ東日製作所
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。東日独自の新・増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(*PAT.PEND)個人差無く、増締トルクが計測できます。内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。EU圏内でも安心して使用可能。
使用温度範囲(℃)0~40電源ニッケル水素電池表示7セグメントLED 4桁 10mm、14セグメントLCD 6桁 7mm、7セグメントLCD 4桁 3mm連続使用時間約20時間データ出力RS232C準拠(2400-19200bps)、USBコネクタ対応シリアル出力最大トルク時の手力(N)549.5N・m充電時間約3.5時間データメモリ999データ(M-2の時は99データ)電池残量表示4段階合否判定LED:2色(青・赤)
TDT型トルクドライバテスタ 東日製作所TDT型トルクドライバテスタ東日製作所
259,800税込285,780
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。電源はAC100V~240V 。
差込角(mm)六角対辺6.35オス(マイナス0.7溝付)電源(V)【AC】100~240 ±10% 50/60Hzデータ出力RS232C(準記)、USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値データメモリ1000(TDT2互換モードのM99モード時は99データ)測定モードPEAK/RUN使用環境温度(℃)範囲:0~40リセットマニュアル/オート(0.1~5.0sec 任意設定可能)合否判定上下限値登録:10ゼロ調整範囲自動
デジタルトルクメータ 東日製作所デジタルトルクメータ東日製作所
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®;やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できませんTME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®;通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®;やi-OS®;機器のExcel®;等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digitCEマーク付き
用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。化粧品容器のトルク測定。薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。電子部品の回転トルク測定。作動トルク試験。ねじりトルク測定や強度試験。付属品ACアダプタ(BA-7)、USBケーブル(No.587)、サポートプレート(TME1000CN3、TME2000CN3のみ付属)質量(kg)3.5
デジタルトルクメータ 東日製作所デジタルトルクメータ東日製作所
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®;やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できませんTME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®;通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®;やi-OS®;機器のExcel®;等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digitCEマーク付き
用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。化粧品容器のトルク測定。薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。電子部品の回転トルク測定。作動トルク試験。ねじりトルク測定や強度試験。付属品ACアダプタ(BA-7)、USBケーブル(No.587)、サポートプレート(TME1000CN3、TME2000CN3のみ付属)質量(kg)3.51目盛(cN・m)0.02最小トルク(cN・m)2最大トルク(cN・m)20
デジタルトルクメータ Bluetooth(R)搭載モデル 東日製作所デジタルトルクメータ Bluetooth(R)搭載モデル東日製作所
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®;やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できませんTME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®;通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®;やi-OS®;機器のExcel®;等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digitCEマーク付き
用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。化粧品容器のトルク測定。薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。電子部品の回転トルク測定。作動トルク試験。ねじりトルク測定や強度試験。仕様通信方向:送信のみ付属品ACアダプタ(BA-7)、USBケーブル(No.587)、サポートプレート(TME1000CN3、TME2000CN3のみ付属)質量(kg)3.5対応OSWindows(R) 10~11 / iPadOS 13~16Bluetoothバージョン5.1(BLE)プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)通信距離(m)見通し約10
【校正】シグナル式トルクレンチ 東日製作所【校正】シグナル式トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】トルクレンチ 東日製作所【校正】トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】プレセット形トルクレンチ 東日製作所【校正】プレセット形トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】プレセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ 東日製作所【校正】プレセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所【校正】プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】トルクレンチ 東日製作所【校正】トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ 東日製作所【校正】DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】DB/DBE型トルクレンチ 東日製作所【校正】DB/DBE型トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所【校正】ヘッド交換式トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】プレセット形トルクレンチ 東日製作所【校正】プレセット形トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】QL型トルクレンチ 東日製作所【校正】QL型トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】プレセット形トルクレンチ 東日製作所【校正】プレセット形トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】トルクレンチ 置針付 東日製作所【校正】トルクレンチ 置針付東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】トルクレンチ 東日製作所【校正】トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】プレセット形トルクレンチ 東日製作所【校正】プレセット形トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型 東日製作所(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型東日製作所
38,980税込42,878
1本
6日以内出荷
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは、一部を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型 東日製作所(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型東日製作所
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
スパナヘッドの切欠き式ラチェット機能付き 単能形 切欠き式ラチェット機能によってスパナを差替えなくても簡単に締付け作業ができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富なヘッド厚形状 樹脂ハンドル付き SP2-Nシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途ブレーキフレアナット用質量(kg)0.21精度(%)±3
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ RSPLS型 東日製作所(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ RSPLS型東日製作所
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ SPLS型 東日製作所(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ SPLS型東日製作所
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QRSPLS型 東日製作所(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QRSPLS型東日製作所
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ CSPLS型 東日製作所(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ CSPLS型東日製作所
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷から28日以内出荷
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型 東日製作所(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型東日製作所
29,980税込32,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ NSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ NSP型東日製作所
18,980税込20,878
1本
当日出荷
単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
用途SMAコネクタの締付用質量(kg)0.33寸法C(mm)16寸法W(mm)8寸法b(mm)4精度(%)±5トルク調整範囲(N・m)50~100最大トルク時の手力(N)9.8適合工具調整工具(別売):No.A1(No.301)有効長L(mm)102全長L'(mm)128
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP-H型(配管用) 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP-H型(配管用)東日製作所
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 SP2-Hシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途油圧マニホールド等の狭いピッチの締付作業に精度(%)±3適合工具調整工具(別売):No.930
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ RSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ RSP型東日製作所
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
単能形 リングスパナ付単能形 リングスパナ付きの為作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 狭い場所での作業に最適 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。 RSP2/RSP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途組み立て、量産用精度(%)±3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型東日製作所
8,898税込9,788特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
用途単一ボルトでの組み立て作業
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型東日製作所
53,980税込59,378
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」 QSPCAMSとQSPCALSは優先のリミットスイッチ付空転式トルクレンチです。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポケヨカシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAMS/QSPCALSは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 QSPCAMS/QSPCALSシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止に
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型東日製作所
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
簡単操作で個人差の無い空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 QSPCAシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BCSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BCSP型東日製作所
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
左右ねじ締付け用。 単能型。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コストです。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 BCSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用精度(%)±3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型東日製作所
25,980税込28,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
左右ねじ締付け用。 単能型。 1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けが出来ます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 BQSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用精度(%)±3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QRSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QRSP型東日製作所
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷
単能形。 メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差替えなくても簡単に締付け作業が行えます。 ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けが出来ます。 専用工具が無ければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 樹脂グリップ付き QRSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途フレアナット用寸法d(mm)20寸法t(mm)9寸法D(mm)35適合ねじ配管用精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~45寸法m(mm)27.3寸法n(mm)8.2