カテゴリ

  • 作業工具(12)
絞り込み
ブランド
  • 東日製作所
  • TDT(田野井)(74)
  • 東京発条製作所(46)
  • イトーキ(24)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • TOKIO(藤沢工業)(21)
  • フェリック(16)
  • ARCOLECTRIC(13)
  • AUTONICS(オートニクス)(11)
  • TRUSCO(8)
  • ミヤコ自動車(8)
  • SPARKFUN(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 美和ロック(5)
  • MIWA(5)
  • イスカル(4)
  • ROHM(4)
  • BLACK BOX(4)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TDT」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクドライバテスタ 東日製作所トルクドライバテスタ東日製作所
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。電源はAC100V~240V 。日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbf・in等)、アジア輸出用にはメトリック(kgf・cm等)仕様の製作実績もあります。
用途トルクドライバの校正、調整、修理。小容量トルクレンチの校正、調整、修理。仕様【ゼロ調整】自動【合否判定上下限値登録】10使用温度範囲(℃)0~40差込角(mm)六角対辺6.35オス(マイナス0.7溝付)データ出力RS232C(準記)、USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信電源(AC V)100~240 ±10% 50/60Hz統計機能サンプル数、最大値、最小値、平均値データメモリ1000(TDT2互換モードのM99モード時は99データ)測定モードPEAK/RUNリセットマニュアル/オート(0.1~5.0sec 任意設定可能)トルク測定範囲(cN・m)【1目盛】0.005【最小~最大】2~60
TDT型トルクドライバテスタ 東日製作所TDT型トルクドライバテスタ東日製作所
259,800税込285,780
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。電源はAC100V~240V 。
差込角(mm)六角対辺6.35オス(マイナス0.7溝付)電源(V)【AC】100~240 ±10% 50/60Hzデータ出力RS232C(準記)、USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値データメモリ1000(TDT2互換モードのM99モード時は99データ)測定モードPEAK/RUN使用環境温度(℃)範囲:0~40リセットマニュアル/オート(0.1~5.0sec 任意設定可能)合否判定上下限値登録:10ゼロ調整範囲自動
TDTLA3用六角アダプタ 東日製作所TDTLA3用六角アダプタ東日製作所
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
TDTオプション、六角アダプタ。、適用機種はTDTLAです。
仕様●角ドライブ:6.35●六角寸法〔オス〕(mm):W5.5・8・12アズワン品番67-5267-39
TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタセット 東日製作所TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタセット東日製作所
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷
STA/LTAを従来機種(TDT/TDT2)で使用するのに必要なアダプタです。
構成アダプタ、ねじ×3、固定ノブ、クランプ工具、ビット×2RoHS指令(10物質対応)対応
TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタ 東日製作所TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタ東日製作所
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
TDTLA3を従来機種(TDT/TDT2)で使用するのに必要なアダプタです。
構成アダプタ、ねじ×3RoHS指令(10物質対応)対応
TDTLA3用六角アダプタ 東日製作所TDTLA3用六角アダプタ東日製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
TDTオプション、六角アダプタ。
適合機種TDTLA角ドライブ(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
パソコン接続用コード 東日製作所パソコン接続用コード東日製作所
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクドライバテスタ 東日製作所デジタルトルクドライバテスタ東日製作所
279,800税込307,780
1台ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。 「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。 測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。 合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。 電源はAC100V~240V 。 日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbfin等)、アジア輸出用にはメトリック(kgfcm等)仕様の製作実績もあります。
用途トルクドライバの校正/調整/修理、小容量トルクレンチの校正/調整/修理
接続コード 東日製作所接続コード東日製作所
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
適合機種DOTE4/DOTE3/LC2/LC3/TDT2/TDT3/TME2→EPP16M2RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ 東日製作所ACアダプタ東日製作所
4,398税込4,838
1個
予約販売
適合機種DOTE4/DOTE3/LC2/LC3/TDT2/TDT3/CD5RoHS指令(10物質対応)対応
検定装置 東日製作所検定装置東日製作所
66,980税込73,678
1個ほか
6日以内出荷から90日以内出荷
接続コード 東日製作所接続コード東日製作所
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら