カテゴリ

  • 作業工具(10)
絞り込み
ブランド
  • 東日製作所
  • SMC(438)
  • MAD MAX(マッドマックス)(14)
  • E-Value(9)
  • テラモト(8)
  • カネミツ(8)
  • Merck(メルクミリポア)(6)
  • climbing(クライミング)(6)
  • オーハウス(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • エスコ(4)
  • CKD(4)
  • ParkerTAIYO(4)
  • 東芝(4)
  • 三菱電機(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4)
  • Apacer(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl-200」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド交換式トルクレンチ 40~200N・m 454mm CL200NX19Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 40~200N・m 454mm CL200NX19Dシリーズ東日製作所
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。樹脂グリップ付き。
用途組み立て、量産用全長(mm)454質量(kg)1.2寸法d(mm)27.2有効長(mm)445寸法D(mm)51.5適合ねじ(参考)普通鋼:(M18)、ハイテン:(M14)トルク調整範囲1目盛(Nm)2精度(%)±3寸法d3(mm)19トルク調整範囲(N・m)40~200最大トルク時の手力(N)450主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)2寸法m(mm)35寸法n(mm)15校正証明書一般校正
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産用種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向
プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ 東日製作所プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ東日製作所(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度種類プレセット形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
検定レバー 東日製作所検定レバー東日製作所
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
PQLのヘッド交換形。 目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途組み立て、量産における多種ねじの締付け仕様ISO6789付属品六角棒レンチ(トルク調整用)適合ISO6789
検定装置 東日製作所検定装置東日製作所
119,800税込131,780
1個ほか
6日以内出荷から90日以内出荷
SH型オープンヘッド 東日製作所SH型オープンヘッド東日製作所(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド東日製作所(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から10日以内出荷
RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド東日製作所
6,598税込7,258
1個
当日出荷から6日以内出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
トルクレンチ用ハードケース 東日製作所トルクレンチ用ハードケース東日製作所(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
適合機種(参考)QL140N、QL140N-MH、MTQL140N、QL200N4、QL200N4-MH、CL140NX15D、CL140NX15D-MH、CL200NX19D、CL200NX19D-MH質量(kg)0.36寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×520×80RoHS指令(10物質対応)対応