カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(493)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • メカニカル部品(31)
  • 制御機器(22)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 清掃用品(19)
  • バイク部品(13)
  • 作業工具(12)
  • 測定用品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 切削工具(10)
  • 電気材料(7)
  • バイク純正部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 作業服(5)
  • 医療(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 日用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「cl200」の検索結果

関連キーワード
755件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COCK.FU,CB.CL200T ホンダ

    COCK.FU,CB.CL200T

    ホンダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • CL200形広角50K白直付非調光 Panasonic(パナソニック)

    CL200形広角50K白直付非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、広角タイプ、天井直付型、天井面取付専用材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)幅(mm)Φ116質量(kg)0.9高さ(mm)114電圧(V)100消費電力(W)16.8光源LED(昼白色)色温度(K)5000(光束維持時間40000時間(光束維持率85%))エネルギー消費効率(Lm/W)125.2入力電流(A)(100V時)0.168光束(Lm)2105RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CL200形広角30K黒直付非調光 Panasonic(パナソニック)

    CL200形広角30K黒直付非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、広角タイプ、天井直付型、天井面取付専用材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)、【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)幅(mm)Φ116質量(kg)0.9高さ(mm)114電圧(V)100消費電力(W)16.8光源LED(電球色)色温度(K)3000(光束維持時間40000時間(光束維持率85%))エネルギー消費効率(Lm/W)118.7入力電流(A)(100V時)0.168光束(Lm)1995RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CL200形広角50K黒直付非調光 Panasonic(パナソニック)

    CL200形広角50K黒直付非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、広角タイプ、天井直付型、天井面取付専用材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)、【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)幅(mm)Φ116質量(kg)0.9高さ(mm)114電圧(V)100消費電力(W)16.8光源LED(昼白色)色温度(K)5000(光束維持時間40000時間(光束維持率85%))エネルギー消費効率(Lm/W)125.2入力電流(A)(100V時)0.168光束(Lm)2105RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CL200形広角40K白直付非調光 Panasonic(パナソニック)

    CL200形広角40K白直付非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、広角タイプ、天井直付型、天井面取付専用材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)幅(mm)Φ116質量(kg)0.9高さ(mm)114電圧(V)100消費電力(W)16.8光源LED(昼白色)色温度(K)4000(光束維持時間40000時間(光束維持率85%))エネルギー消費効率(Lm/W)124.4入力電流(A)(100V時)0.168光束(Lm)2090RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CL200形広角35K黒直付非調光 Panasonic(パナソニック)

    CL200形広角35K黒直付非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、広角タイプ、天井直付型、天井面取付専用材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)、【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)幅(mm)Φ116質量(kg)0.9高さ(mm)114電圧(V)100消費電力(W)16.8光源LED(昼白色)色温度(K)3500(光束維持時間40000時間(光束維持率85%))エネルギー消費効率(Lm/W)122.3入力電流(A)(100V時)0.168光束(Lm)2055RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CL200形広角35K白直付非調光 Panasonic(パナソニック)

    CL200形広角35K白直付非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、広角タイプ、天井直付型、天井面取付専用材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)幅(mm)Φ116質量(kg)0.9高さ(mm)114電圧(V)100消費電力(W)16.8光源LED(白色)色温度(K)4000(光束維持時間40000時間(光束維持率85%))エネルギー消費効率(Lm/W)122.3入力電流(A)(100V時)0.168光束(Lm)2055RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CL200形拡散50K白直付非調光 Panasonic(パナソニック)

    CL200形拡散50K白直付非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角30度、Ra85、拡散タイプ、天井直付型、天井面取付専用材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【反射板】プラスチック(ホワイト)幅(mm)Φ116質量(kg)0.9高さ(mm)114電圧(V)100消費電力(W)16.8光源LED(昼白色)色温度(K)5000(光束維持時間40000時間(光束維持率85%))エネルギー消費効率(Lm/W)125.2入力電流(A)(100V時)0.168光束(Lm)2080RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CL200形拡散40K白直付非調光 Panasonic(パナソニック)

    CL200形拡散40K白直付非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角30度、Ra85、拡散タイプ、天井直付型、天井面取付専用材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【反射板】プラスチック(ホワイト)幅(mm)Φ116質量(kg)0.9高さ(mm)114電圧(V)100消費電力(W)16.8光源LED(白色)色温度(K)4000(光束維持時間40000時間(光束維持率85%))エネルギー消費効率(Lm/W)123.2入力電流(A)(100V時)0.168光束(Lm)2070RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CL200形拡散30K白直付非調光 Panasonic(パナソニック)

    CL200形拡散30K白直付非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角30度、Ra85、拡散タイプ、天井直付型、天井面取付専用材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【反射板】プラスチック(ホワイト)幅(mm)Φ116質量(kg)0.9高さ(mm)114電圧(V)100消費電力(W)16.8光源LED(電球色)色温度(K)3000(光束維持時間40000時間(光束維持率85%))エネルギー消費効率(Lm/W)117.2入力電流(A)(100V時)0.168光束(Lm)1970RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CL200形広角40K黒直付非調光 Panasonic(パナソニック)

    CL200形広角40K黒直付非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、広角タイプ、天井直付型、天井面取付専用材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)、【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)幅(mm)Φ116質量(kg)0.9高さ(mm)114電圧(V)100消費電力(W)16.8光源LED(昼白色)色温度(K)4000(光束維持時間40000時間(光束維持率85%))エネルギー消費効率(Lm/W)124.4入力電流(A)(100V時)0.168光束(Lm)2090RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CL200形広角30K白直付非調光 Panasonic(パナソニック)

    CL200形広角30K白直付非調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、Ra85、広角タイプ、天井直付型、天井面取付専用材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【反射板】プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)幅(mm)Φ116質量(kg)0.9高さ(mm)114電圧(V)100消費電力(W)16.8光源LED(白色)色温度(K)3000(光束維持時間40000時間(光束維持率85%))エネルギー消費効率(Lm/W)118.7入力電流(A)(100V時)0.168光束(Lm)1995RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • TS連結管 ト字型 CL0200シリーズ climbing(クライミング)

    TS連結管 ト字型 CL0200シリーズ

    climbing(クライミング)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    7日以内出荷から24日以内出荷
  • パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所

    パックテスト[標準タイプ]

    共立理化学研究所(81件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(40回分)
    当日出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • クリアファイル【A4/透明】 ジャストコーポレーション

    クリアファイル【A4/透明】

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(200枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    大定番のクリアファイル。書類保管や郵送時の書類保護にと幅広く使えます!
    材質PP厚さ(mm)0.2色透明規格A4縦(mm)310横(mm)220
  • パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CL ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CL

    ダイヤテックス(204件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリエチレンクロス製養生テープのパイオニア 引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスがとれた養生テープ テープ基材の一部にバイオマスプラスチックを配合 バイオマスマーク取得、グリーン購入適合商品 剥離紙管を採用しており、最後の1周まで無駄なく使用可能
    用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ
  • イオン交換チップ CL-200B 固体膜 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    イオン交換チップ CL-200B 固体膜

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    8日以内出荷
  • 平均台CL200 トーエイライト

    平均台CL200

    トーエイライト
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    26日以内出荷
    曲がり、そりがなく平均台に適した専用積層材をバーに採用
    用途指導用センターライン入仕様センターライン入、床保護ゴム付材質木製(専用積層材)質量(kg)18寸法(cm)長さ200、高さ30、奥行45、バー幅10
  • 充電式クリーナー マキタ

    充電式クリーナー

    マキタ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    10.8Vスライド式バッテリシリーズに軽量&優れた静音性を誇る[サイクロン一体式]充電式クリーナが登場。人の往来が多い施設や騒音を気にするビルやオフィスの清掃に最適です。◆0.81kg(バッテリBL1015装着時)の「軽量ボディ」で快適な取り回し。長時間作業や高い所の清掃における負担を軽減します。※バッテリBL1050B装着時(FDSTW)は0.91kg。ノズル・パイプ除く。◆周囲の環境に配慮した優れた「静音性」。小型ファン内蔵のモータ+吸音スポンジで風切り音を低減し、低騒音化を実現。静音が求められる施設の清掃に。◆運転音(EN62841-1準拠)。パワフルモード:63dB(A)、強モード:59dB(A)、標準モード:55dB(A)。◆18V同等のパワフルな吸引力。ハイパワーブラシレスモータ搭載により。吸込仕事率はメーカー従来機比で約50%アップ。吸込仕事率。パワフルモード:45W、強モード:25W、標準モード:10W。◆長時間の清掃に対応。1充電あたりの連続使用時間。BL1050B(Typ.5Ah)。パワフルモード:約20分、強モード:約40分、標準モード:約1時間6分。BL1015(1.5Ah)。パワフルモード:約6分、強モード:約12分、標準モード:約20分。◆サイクロン一体式。サイクロンで細かなゴミを遠心分離することで、フィルタ交換頻度が低減します。ゴミの量が一目で分かる集じん容量250mLダストボックス。◆斜め形状ダストボックス採用。ハンディ使用時でも、ダストボックスが清掃面に当たりにくく、。棚の上や狭い場所などをスムーズに清掃可能です。◆ワンタッチスイッチ(3モード切替)。連続運転に便利。電源を入れたままにできるので、。持ち方を選ばずに操作しやすい。◆操作性に優れたノズル。じゅうたん等への引っかかりを低減し、スムーズな動きを実現。吸引時の騒音低減にも配慮した設計です。◆パイプを確実に固定。ロックボタン付でパイプ抜けを防止。◆簡単ゴミ捨て。サイクロンカプセルをロックボタンでワンタッチ取り外し。◆連結部もお手入れ簡単。詰まったゴミを取り出しやすい形状。◆LEDライト付。高輝度LEDライト
    付属品ノズル、ストレートパイプ(ロック付)、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX電源(V)直流10.8(スライド)集塵容量(mL)250
  • エフレックスクランプ(コネクタ) 古河電工(古河電気工業)

    エフレックスクランプ(コネクタ)

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • フレキシブルカップリング オリエンタルモーター

    フレキシブルカップリング

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金
  • ACアダプター AC-L200 SONY(ソニー)

    ACアダプター AC-L200

    SONY(ソニー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    ACアダプターの買い換えや予備用に。ハンディカムをAC電源で使用する際や、バッテリーを本体内充電する際に使用します
    質量(g)約170コード長さ(m)約1対応機種スタイリッシュコンパクトモデル、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)] 、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)] 、スタンダード画質”ハンディカム”、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、 デジタル録画双眼鏡など ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
  • 軽作業帽 通気孔付 SCL-200A ミドリ安全
    パープル
    イエロー
    グリーン
    グレー
    ブルー
    ホワイト

    軽作業帽 通気孔付 SCL-200A

    ミドリ安全
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    前後、左右、後頭部のベンチレーションでムレから解放されます。深いかぶりで、安全性がアップします。ソフトタッチカラーでユニフォームや企業カラーにコーディネイトが可能です。ベント形状で安全な視界が確保されます。
    用途軽作業での頭部保護など材質ポリエチレン質量(g)175頭囲(cm)53~62通気孔あり
  • エルピス サンコープラスチック

    エルピス

    サンコープラスチック(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • フォルダ-ラベル セキセイ
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    レッド

    フォルダ-ラベル

    セキセイ
    ¥349税込¥384
    1冊
    当日出荷
    検索、分類に便利なフォルダー用タイトルシール。
    用途検索、分類に便利なフォルダー用タイトルシール。寸法(縦×横)(mm)190×93(シートサイズ)ラベルサイズ(mm)33×91入数50片
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥35,980税込¥39,578
    1組
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
  • 電動ドライバー ハイオス

    電動ドライバー

    ハイオス
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    仕様正逆切替可能トルク切替無段階調整スタート方式レバースタート式
  • L型クランプ SUN UP

    L型クランプ

    SUN UP
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm。保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。
    用途材料の固定深さ(mm)口:80
  • GGスクレーパー ムラテックKDS

    GGスクレーパー

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づき抜群の握りやすさを追求したエラストマーグリップを採用しています。 塗料や接着剤の付着を防ぐ、フッ素樹脂コーティングを施しています。 大型のグリップエンドのため、叩きやすいです。 刃折れの心配が少ないノンスリット替刃です。 刃をしっかり固定する大型ダブルネジを採用しています。 ブレード交換時の脱落を防止する安全クリップ機構を採用しています。 L型G型カッター替刃も使用可能です。
    用途削る、剥がす用途に。刃長(mm)18刃幅(mm)100材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.5~0.6材質(刃)スチール
  • フランジ形たわみ軸継手 カネミツ

    フランジ形たわみ軸継手

    カネミツ
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
    用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツ

    SNS フランジ形固定軸継手 RCL

    カネミツ
    ¥20,682~税込¥22,750~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形固定軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    ¥69~税込¥76~
    1袋(1個)ほか
    翌々日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラテックスフリーワンタッチ駆血帯(フォーメディックプラス) フォーカルコーポレーション
    オレンジ
    グリーン
    パープル
    ピンク
    ブルー

    ラテックスフリーワンタッチ駆血帯(フォーメディックプラス)

    フォーカルコーポレーション
    ¥1,501~税込¥1,651~
    1個
    翌々日出荷
    仕様ラテックスフリー材質ベルト/ポリエステル、バックル/ABS樹脂ベルト幅(mm)25ベルト長さ(mm)500ベルト厚(mm)2オートクレーブの可否不可
  • 【レンタル】色彩照度計(校正書付) コニカミノルタ

    【レンタル】色彩照度計(校正書付)

    コニカミノルタ(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    新しい明かり。LED照明/有機EL照明にも対応 白色LEDの色温度に最適な小型・軽量タイプの色彩照度計です。 光の相関色温度(K)・色度(xy)・照度(lx)・三刺激値(XYZ)・主波長・刺激純度の測定及び表示が可能です。
    寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D)測定範囲0.1~99990Lx(色度表示は5Lx以上)質量(g)215(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2、または専用ACアダプタ測定レンジオート(4レンジ)電池寿命約72時間(アルカリ電池使用時の連続測定において)確度Ev :指示値の±2%±1digit、xy :±0.002 (A光源、800Lxのとき)
  • 真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。
    形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気
  • クイックドライポロ半袖 CL2000 アルトコーポレーション
    ブルー
    ブラック
    ホワイト

    クイックドライポロ半袖 CL2000

    アルトコーポレーション
    ¥2,890税込¥3,179
    1着
    翌々日出荷
    東レコンフォートセンサーを使用したベーシックなポロシャツ
    仕様吸汗、速乾、透け防止その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100対応シーズン春夏素材東レコンフォートセンサーRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(6件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
    用途組み立て、量産用