カテゴリ

  • 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
  • 東日製作所
  • MAZDA(マツダ)(51)
  • CKD(19)
  • ニッセイ(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • 三木プーリ(12)
  • イトーキ(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • ニッサン(7)
  • NSK(日本精工)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • スバル(6)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(6)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • SBC(5)
  • omron(オムロン)(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • サンドビック(2)
  • 新ダイワ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-281」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP-MH型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP-MH型東日製作所
15,980税込17,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用 アンカーボルトの施工材質(グリップ)メタル精度(%)±3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型東日製作所
15,980税込17,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用 アンカーボルトの施工精度(%)±3ヘッド形状ラチェット主な用途組み立て、量産用、アンカーボルトの施工
【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ マーキング単能形トルクレンチ MQSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ マーキング単能形トルクレンチ MQSP東日製作所
43,980税込48,378
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
トルクレンチが作動すると、ボルトの頭部に印を付けます。 鮮明なマークによリ締め忘れが目で確認できます。 設定トルクに達しない限りマーキングしません。 速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。 ソケットをエクステンションバーで延長することにより、深い位置への締付け・マーキングもできます。 マーカー部はインクの補充が簡単なカートリッジ式です。 マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。 1回のインク補充で約6,000回のマーキングが可能。 マーカの上下調節が可能です(±5mm)。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)。精度±3%寸法B(mm)4最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ スパナ交換ヘッド式マーキング単能形トルクレンチ MCSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ スパナ交換ヘッド式マーキング単能形トルクレンチ MCSP東日製作所
57,980税込63,778
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
単能形スパナ交換ヘッド式マーキングトルクレンチMCSPは、設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。 従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。 単能形なので、同一トルクでの繰り返し締付け作業に最適です。 MCSPシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。 MCSPシリーズの専用交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」は14種あり、二面幅W12-32mmのナット(ボルト)に対応可能なスパナ式交換ヘッドを用意。 MSH15Dシリーズは、通常のスパナ型交換ヘッド「SHシリーズ」より外形はコンパクトなので、狭い場所でもマーキングできます。 インクを補充する必要のない、使い捨てタイプのマーカーを採用。1本で約2000回のマーキング可能。マーカーの交換も容易です。上下方向のマーキングも行えます。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)へのマーキングに対応する、特殊交換ヘッドの製作も受注時生産品で製作できます。詳細はお問い合わせください。
用途・ナットのトルク管理。 ・締め忘れ防止(ポカヨケ)。 ・油圧/空圧機器の配管の締付け。 ・電機/通信機器/電設/空調/ガス等の工事。寸法A(mm)40.6精度±3%寸法B(mm)4寸法D2(Φmm)34最小単位0.1寸法H2(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応適合交換ヘッドMSH15Dサービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH東日製作所
14,980税込16,478
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度±3%材質(グリップ)メタル最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP東日製作所
14,980税込16,478
1個ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度±3%