カテゴリ

  • 作業工具(10)
絞り込み
ブランド
  • 東日製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qh19d」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチ交換ヘッド  QH型ラチェットヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド QH型ラチェットヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
  • トルクレンチ交換ヘッド メスラチェットヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド メスラチェットヘッド

    東日製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • CLWP用交換ヘッド 東日製作所

    CLWP用交換ヘッド

    東日製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    防水トルクレンチCLWP用の交換ヘッドです。
  • ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ 東日製作所

    ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ

    東日製作所(4件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ヘッド交換式トルクレンチであるCLのハンドルをローレットにしたことで更に用途は拡大!。1本のトルクレンチでスパナ・リングスパナ・ラチェット・ヘックスヘッドが交換出来る省コストトルクレンチ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽く綺麗なシグナル音で締付完了を感知出来ます。トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。
    用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(6件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
    用途組み立て、量産用
  • ラチェット修理キット 東日製作所

    ラチェット修理キット

    東日製作所
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    トルクレンチQL/QLE2、QL-MH、QSP、PQL、交換ヘッドQHのラチェット修理キット
    セット内容ヘッドソ×2、ラチェットスプリング×2、ラチェット×1、サラコネジ×2
  • デジタル型トルクレンチ 東日製作所

    デジタル型トルクレンチ

    東日製作所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    種類デジタル形精度(%)±1ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用
  • QH・QL用ヘッドゴムカバ 東日製作所

    QH・QL用ヘッドゴムカバ

    東日製作所(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 増締め検査用トルクレンチ 東日製作所

    増締め検査用トルクレンチ

    東日製作所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
    用途増締め検査用電源ニッケル水素電池主な用途増締め検査用
  • デジタル角度レンチ 東日製作所

    デジタル角度レンチ

    東日製作所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。 シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。 標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。 締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。 従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
    用途回転角法締付け用角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s~180/sで90回転した場合)