カテゴリ

  • 作業工具(73)
絞り込み
ブランド
  • 東日製作所
  • モノタロウ(3)
  • uni(三菱鉛筆)(215)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(104)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(97)
  • StarTech.com(24)
  • RS PRO(21)
  • SPARKFUN(20)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(15)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(12)
  • エスコ(11)
  • omron(オムロン)(11)
  • UNISON(ユニソン)(11)
  • uniq(ユニーク)(11)
  • 第一計器(9)
  • unitech(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • TRUSCO(7)
  • エレコム(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uni 0.5」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)東日製作所(12件のレビュー)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ 東日製作所プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ東日製作所(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向
プレート形トルクレンチ 東日製作所プレート形トルクレンチ東日製作所(10件のレビュー)
11,980税込13,178
1本ほか
当日出荷から90日以内出荷
目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
PQLのヘッド交換形。 目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途組み立て、量産における多種ねじの締付け仕様ISO6789付属品六角棒レンチ(トルク調整用)適合ISO6789
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789規格ISO6789
トルクレンチ 置針付 東日製作所トルクレンチ 置針付東日製作所(4件のレビュー)
30,980税込34,078
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3
プレセット形トルクレンチ 東日製作所プレセット形トルクレンチ東日製作所(19件のレビュー)
20,980税込23,078
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
シグナル式トルクレンチ 東日製作所シグナル式トルクレンチ東日製作所
16,980税込18,678
1本
当日出荷から20日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場
DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ 東日製作所DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ東日製作所
27,980税込30,778特価
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用精度(%)±3
トルクドライバ 東日製作所トルクドライバ東日製作所
66,980税込73,678
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
極小ねじ(M1~M2)用プリセット形空転式トルクドライバ。
モータースポーツ用トルクレンチ 東日製作所モータースポーツ用トルクレンチ東日製作所(15件のレビュー)
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
5~140N・mまでのワイドレンジ。 競技用車両の組立に最適
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±5負荷方向主な用途締め付け用付属品ハードケース
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3
DB/DBE型トルクレンチ 東日製作所DB/DBE型トルクレンチ東日製作所
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用精度(%)±3
デジタル型トルクレンチ 東日製作所デジタル型トルクレンチ東日製作所
199,800税込219,780
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
種類デジタル形精度(%)±1ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
27,980税込30,778特価
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
DBのヘッド交換式。置針付。
精度(%)±3
デジタル式トルクレンチ 東日製作所デジタル式トルクレンチ東日製作所
129,800税込142,780
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)
用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)電源ニッケル水素電池表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8)機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラームデータ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLEヘッド形状ヘッド交換式データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果)主な用途検査/締め付け用角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時)充電時間(時間)約3.5負荷方向左右
トルクゲージ 東日製作所トルクゲージ東日製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
先端は三つ爪チャック。
用途微小トルク、トルク機器の検定に。
トルクゲージ 東日製作所トルクゲージ東日製作所
43,980税込48,378
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
先端は三つ爪チャック。
スクリュートルクチェッカ 東日製作所スクリュートルクチェッカ東日製作所
99,980税込109,978
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
多機能LEDリングを搭載。締付作業では締付具合が、検査作業では合否判定結果が一目でわかる。
パイレンヘッドトルクレンチ 東日製作所パイレンヘッドトルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
配管やねじ節鉄筋のトルク管理に最適。 従来品より約2割軽くなった大型機種PHLE2。
種類プレセット形ヘッド形状パイプレンチ形精度(%)±5負荷方向主な用途締め付け用仕様パイプレンチヘッド付
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
33,980税込37,378
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様LS/MS付、ISO6789規格LS/MS付、ISO6789
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
34,980税込38,478
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
PQLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プリロック形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789規格ISO6789
半自動エアトルク 東日製作所半自動エアトルク東日製作所
89,980税込98,978
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。 仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。 最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。 締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。 校正はトルクレンチテスタで行えます。 LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。
用途締付作業用 組み立て、量産用
トルクゲージ 正面置針付 東日製作所トルクゲージ 正面置針付東日製作所
48,980税込53,878特価
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
先端は三つ爪チャック。
トルクドライバ 東日製作所トルクドライバ東日製作所
54,980税込60,478
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
ANRD/BMRDの非空転式。 空転に伴う振動が無いので、センサーや電子部品の組み立てに最適。
種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途精密締付作業仕様非空転式、目盛付、ISO6789
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
PCLのリミットスイッチ付。 締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途ポカヨケ(締め忘れ防止)仕様ISO6789適合ISO6789
トルクレンチスタンダード 東日製作所トルクレンチスタンダード東日製作所
48,980税込53,878
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
規定トルクに達するとボルト頭部に自動的にマーキング。 後工程や出荷後でも規定トルクで締めた事がわかります。 六角ボルトの締め忘れ防止用のマーキングトルクレンチ。
種類プレセット形/プリロック形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789
デジタルトルクメータ 東日製作所デジタルトルクメータ東日製作所
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®;やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できませんTME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®;通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®;やi-OS®;機器のExcel®;等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digitCEマーク付き
用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。化粧品容器のトルク測定。薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。電子部品の回転トルク測定。作動トルク試験。ねじりトルク測定や強度試験。付属品ACアダプタ(BA-7)、USBケーブル(No.587)、サポートプレート(TME1000CN3、TME2000CN3のみ付属)質量(kg)3.5
ヘッド交換式トルクレンチ 10~50N・m CL50NXシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 10~50N・m CL50NXシリーズ東日製作所
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。樹脂グリップ付き。AH型アジャスタブルヘッド(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用できます。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。質量(kg)0.37寸法d(mm)20寸法D(mm)38.5適合ねじ(参考)普通鋼:M10、ハイテン:M8トルク調整範囲1目盛(Nm)0.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)0.5寸法m(mm)25.5寸法n(mm)11.2校正証明書一般校正
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ボルトに安定したトルクを伝える締付・測定兼用トルクレンチ。 置針付。両手操作タイプ。
精度(%)±3
デジタル式トルクゲージ 東日製作所デジタル式トルクゲージ東日製作所
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
デジタル式表示器一体型のデジタルトルクゲージ。 ハンディタイプの微小容量トルク計。 表示部は作業姿勢に合わせて角度調整ができます。 操作性、作業性の良い表示部一体型を採用。 精密機械、電子機器などの小トルクの測定、また組み立て作業に最適なトルクゲージです。 過負荷についてはストッパがついているので安心です。 測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。 電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。 パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。 グローバル設計。 CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。 BTGEでトルクドライバのチェックもできます。
用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
デジタル角度レンチ 東日製作所デジタル角度レンチ東日製作所
199,800税込219,780
1本ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。 シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。 標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。 締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。 従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途回転角法締付け用角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s~180/sで90回転した場合)
デジタルトルクメータ Bluetooth(R)搭載モデル 東日製作所デジタルトルクメータ Bluetooth(R)搭載モデル東日製作所
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®;やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できませんTME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®;通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®;やi-OS®;機器のExcel®;等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digitCEマーク付き
用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。化粧品容器のトルク測定。薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。電子部品の回転トルク測定。作動トルク試験。ねじりトルク測定や強度試験。仕様通信方向:送信のみ付属品ACアダプタ(BA-7)、USBケーブル(No.587)、サポートプレート(TME1000CN3、TME2000CN3のみ付属)質量(kg)3.5対応OSWindows(R) 10~11 / iPadOS 13~16Bluetoothバージョン5.1(BLE)プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)通信距離(m)見通し約10
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ CSPLS型 東日製作所(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ CSPLS型東日製作所
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷から28日以内出荷
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
トルクドライバ 東日製作所トルクドライバ東日製作所
79,980税込87,978
1個ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
微小トルク値を直接読み取れるダイヤル目盛直読式。
仕様直読式、ISO6789負荷方向左右
ラインチェッカ 東日製作所ラインチェッカ東日製作所
229,800税込252,780
1台ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
簡単操作でクイックチェックで測定時間が大幅に短縮できます。チェック結果が一目でわかる合否判定機能を搭載してます。
用途ラインサイドおよび現場におけるトルクレンチのチェック。
デジタルトルクメーター 東日製作所デジタルトルクメーター東日製作所
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から20日以内出荷
開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出可能となります。ポール形状を改良し、最小Φ7mmからチャック可能となりました。表示部アイコン化により直観的に操作可能です。測定範囲下限が定格容量の10%から使用可能となりました。精度:±0.3%F.S.+1digit、従来品TME2に比べ定格容量の30%以上の測定範囲で精度が向上しました(同じ定格容量で30%未満の測定範囲の場合、従来品より誤差が大きくなる可能性があります。)
用途容器キャップの開栓トルク測定、作動トルク試験、各種強度試験など。全長(mm)273.5質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)消費電力(W)5以下全幅(mm)217出力【連続データ】約20ms毎(アプリケーションソフト波形取り込み間隔)電源AC100~240V±10% 50/60Hz全高(mm)116.5表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)データ出力USBコネクタ(Cタイプ)対応シリアル通信統計機能サンプル数・最大・最小値・平均値・ばらつき幅・標準偏差データメモリ1000データ測定モードRUN / PEAK / DOUBLE PEAKリセットマニュアル/オート(0.1~5.0秒任意設定可能)適合径(Φmm)【チャック可能】7~190
CDB-S型ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所CDB-S型ヘッド交換式トルクレンチ東日製作所
33,980税込37,378
1本ほか
3日以内出荷から13日以内出荷
ヘッド交換式トルクレンチ。 軽量、見やすく検査用として最適。 用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 CDBは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備。 プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転可能。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(CDB300N、420Nを除く) CDB25N~200Nは樹脂グリップ付。 CDB-Sは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用
デジタル式トルクゲージ 東日製作所デジタル式トルクゲージ東日製作所
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
東日の微小デジタルトルクゲージATGEシリーズ。 手持ち式/設置式/本格的な微小デジタルトルクメータ。 デジタルだから読み取り誤差無し。 精密機械電子機器などの回転トルクやクリックトルク測定などに最適なトルクゲージ 過負荷についてはストッパがついているので安心です。 測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。 電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。 パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。 グローバル設計。 CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。 ATGEで微小トルクドライバーのチェックもできます。
用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用