カテゴリ
- 家電(7)
絞り込み
ブランド
- DJI
- ADAM elements(7)
- ANTEL(10)
- CIO(4)
- ELPA(3)
- FDK(4)
- GENTOS(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- MOTTERU(4)
- OKACHO(7)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- PROST's(4)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(9)
- unitech(4)
- アイリスオーヤマ(16)
- オーム電機(5)
- サンエス(3)
- サンワサプライ(3)
- ダイアモンドヘッド(8)
- ブランドをもっと見る
「mah4」の検索結果
特価

DJI Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル
DJI¥8,700税込¥9,5701個欠品中バッテリーハンドルは1080mAhバッテリーを内蔵し、Osmo Pocket 4に接続すると、駆動時間を約62%延長することができます。ホットスワップに対応し、背面のUSB 3.1対応USB-Cポートには、有線デジタルヘッドフォン、有線マイク、ワイヤレスマイクレシーバーなどの外部オーディオ機器を接続できます。底部の1/4インチねじ穴で三脚などのアクセサリーに接続することもでき、使いやすさを一層向上させます。1080p/24fps動画を撮影する場合、Osmo Pocket 4は1回のフル充電で最大240分間*の連続録画が可能です。フル充電したバッテリーハンドルを使用すると、駆動時間をさらに150分*延長できます。* 25℃の室温環境下で、1080p/24fps (16:9)動画撮影、Wi-Fiオフ、画面オフの状態で測定。用途Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行仕様容量:1080 mAhサイズ:33.47×29.02×70.25 mm(長さ×幅×高さ)質量:67.61 gセット内容DJI Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル × 1互換性DJI Osmo Pocket 4DJI Osmo Pocket 3
DJI Osmo Mobile 8P アドバンストトラッキングコンボ
DJI¥22,800税込¥25,0801セット4日以内出荷その他スペック:サイズ:展開時:291×110×101 mm(長さ×幅×高さ)折りたたんだ状態:196×105×38 mm(長さ×幅×高さ)質量:ジンバル + 内蔵三脚 + 磁気スマートフォンクランプ 5 + 多機能モジュール 2 + Osmo FrameTap:約386 g延長ロッド:内蔵延長ロッド最大延長長さ:215 mm対応スマートフォン 質量:170~300 g対応スマートフォン 厚さ:6.9~11 mm対応スマートフォン 幅:67~84 mm底面ポート:1/4インチ-20 UNCポート内蔵三脚 長さ:82 mmバッテリー種類:Li-Po 1Sバッテリー容量:3350 mAhバッテリー電力量:12.06 Whバッテリー充電温度範囲:5℃~40℃バッテリー操作環境温度:0℃~40℃バッテリー駆動時間:約10時間バッテリー充電時間:約2.5時間バッテリージンバル充電ポート:USB-Cバッテリースマホ充電:可能ジンバル操作可能範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-52°~256°、チルト:-37°~55°ジンバル機械的可動範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-77°~255°、チルト:-224°~100°ジンバル最大操作速度:90°/s無線モードモデル:Bluetooth 5.3ソフトウェアアプリ:DJI Mimoセット内容Osmo Mobile 8P / DJI OM磁気スマートフォンクランプ 5 / DJI OM多機能モジュール 2 / Osmo FrameTap / 電源ケーブル(USB-C - USB-C、50 cm) / スマホ充電ケーブル(USB-C - USB-C、15 cm) / 収納ポーチ / クイックスタートガイド / 安全ガイドライン / DJIストアプロモーションカード / DJIロゴステッカー
DJI Osmo Mobile 8P スタンダードコンボ
DJI¥16,800税込¥18,4801セット4日以内出荷その他スペック:サイズ:展開時:291×110×101 mm(長さ×幅×高さ)折りたたんだ状態:196×105×38 mm(長さ×幅×高さ)質量:ジンバル + 内蔵三脚 + 磁気スマートフォンクランプ 5 + 多機能モジュール 2 + Osmo FrameTap:約386 g延長ロッド:内蔵延長ロッド最大延長長さ:215 mm対応スマートフォン 質量:170~300 g対応スマートフォン 厚さ:6.9~11 mm対応スマートフォン 幅:67~84 mm底面ポート:1/4インチ-20 UNCポート内蔵三脚 長さ:82 mmバッテリー種類:Li-Po 1Sバッテリー容量:3350 mAhバッテリー電力量:12.06 Whバッテリー充電温度範囲:5℃~40℃バッテリー操作環境温度:0℃~40℃バッテリー駆動時間:約10時間バッテリー充電時間:約2.5時間バッテリージンバル充電ポート:USB-Cバッテリースマホ充電:可能ジンバル操作可能範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-52°~256°、チルト:-37°~55°ジンバル機械的可動範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-77°~255°、チルト:-224°~100°ジンバル最大操作速度:90°/s無線モードモデル:Bluetooth 5.3ソフトウェアアプリ:DJI Mimoセット内容Osmo Mobile 8P / DJI OM磁気スマートフォンクランプ 5 / Osmo FrameTap / 電源ケーブル(USB-C - USB-C、50 cm) / スマホ充電ケーブル(USB-C - USB-C、15 cm) / 収納ポーチ / クイックスタートガイド / 安全ガイドライン / DJIストアプロモーションカード / DJIロゴステッカー
DJI Osmo Mobile 8P クリエイターコンボ
DJI¥29,800税込¥32,7801セット4日以内出荷その他スペック:サイズ:展開時:291×110×101 mm(長さ×幅×高さ)折りたたんだ状態:196×105×38 mm(長さ×幅×高さ)質量:ジンバル + 内蔵三脚 + 磁気スマートフォンクランプ 5 + 多機能モジュール 2 + Osmo FrameTap:約386 g延長ロッド:内蔵延長ロッド最大延長長さ:215 mm対応スマートフォン 質量:170~300 g対応スマートフォン 厚さ:6.9~11 mm対応スマートフォン 幅:67~84 mm底面ポート:1/4インチ-20 UNCポート内蔵三脚 長さ:82 mmバッテリー種類:Li-Po 1Sバッテリー容量:3350 mAhバッテリー電力量:12.06 Whバッテリー充電温度範囲:5℃~40℃バッテリー操作環境温度:0℃~40℃バッテリー駆動時間:約10時間バッテリー充電時間:約2.5時間バッテリージンバル充電ポート:USB-Cバッテリースマホ充電:可能ジンバル操作可能範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-52°~256°、チルト:-37°~55°ジンバル機械的可動範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-77°~255°、チルト:-224°~100°ジンバル最大操作速度:90°/s無線モードモデル:Bluetooth 5.3ソフトウェアアプリ:DJI Mimoセット内容Osmo Mobile 8P / DJI OM磁気スマートフォンクランプ 5 / DJI OM多機能モジュール 2 / Osmo FrameTap / 電源ケーブル(USB-C - USB-C、50 cm) / スマホ充電ケーブル(USB-C - USB-C、15 cm) / 収納ポーチ / クイックスタートガイド / 安全ガイドライン / DJIストアプロモーションカード / DJIロゴステッカー / DJI Micシリーズ モバイル レシーバー / DJI Mic Mini 2トランスミッター / DJI Mic Mini 2ウィンドスクリーン(ブラック/グレー) / DJI Mic Mini 2マグネティッククリップ / DJI Mic Mini 2マグネティックフロントカバー(グレイズホワイト) / DJI Mic Mini 2マグネティックフロントカバー(オブシディアンブラック) / DJI Mic 3マグネット / DJI Mic Mini 2トランスミッターマグネティック充電ケーブル / DJI Mic Miniコンパクトキャリーポーチ
DJI RS 4 Proコンボ(2026)
DJI¥145,600税込¥160,1601台4日以内出荷強力な積載能力。カーボンファイバー製の軸アームを搭載し、DJI RS 4 Proは、4.5kgの積載量を誇り、さらに強力なパワーとトルクで、主力ミラーレスカメラやシネマカメラとレンズのセットアップを簡単に取り付けることができます。第2世代 縦向き撮影ネイティブ対応。新設計の水平プレートを採用し、RS 4 Proは第2世代の縦向き撮影にネイティブ対応し、大幅に効率性が向上しています。追加のアクセサリーは必要なく、映像監督はシンプルに水平プレートを外して、そのプレートを垂直位置にしっかりと取り付けることにより、縦向き撮影に簡単に切り替えることができます。スムーズなバランス調整。ロール軸は、2つのローラーベアリングが搭載され、簡単に調節できます。3軸全てに、摩擦係数の低いテフロン?加工が施され、重量のあるカメラを取り付けた際でも滑らかなバランス調整を実現しています。カメラやレンズを切り替える場合、チルト軸上の微調整ノブを使用して、カメラを前または後ろに動かすことができ、mm単位での正確なバランス調整が可能です。上部クイックリリースプレートには、調整式配置ガイドがあり、カメラの固定が緩んだり、ずれたりするのを防ぎます。画面オートロック。OLEDタッチ画面に新たにオートロック機能が搭載され、撮影中の不慮の接触を防ぎます。画面ロック時、画面には低輝度で現在のジンバルモードとジョイスティックモードが表示され、消費電力も抑えます。第2世代 自動軸ロック。DJI RS 4 Proには、次世代の自動軸ロックが搭載され、迅速な起動やスリープモードへの切り替えを可能にし、撮影、移動、収納の効率が大幅に向上します。加えて、軸ロックが進化し、隙間が小さくなることにより、ロック時のジンバルの揺れをさらに低減しています。優れた安定性、卓越した水準。DJI RS 4 Proは、3軸ともにモータートルクが20%増加し、一度バランスを調整すれば、余裕がある状態でパワーを十分に発揮できます。これによって、重量のあるカメラまたは複数のアクセサリーを装着したとしても、トラッキング中、ジンバルは正確で反応性の良い動きを維持し続けます。さらに、様々な撮影シナリオで、ジンバルの安定化をサポートする十分なパワーを提供します。カーマウントモード。新登場のカーマウントモードは、車の振動、耐風圧性能データに基づいて、安定化アルゴリズムを最適化し、振動の多い状況でも、ブレない映像を確実に捉えます。第4世代RS安定化アルゴリズム。次世代RS安定化アルゴリズムは、異なる使用シナリオに合わせて、包括的に最適化します。安定化強度とカメラの動きに対する感触の間のバランスをうまく取ることにより、素晴らしい安定化性能を発揮しつつ、ユーザー体験の幅も広がります。加えて、DJI RS 4 Proは縦向き撮影の安定性も大幅に向上させ、ランニングの撮影やローアングル撮影のようなダイナミックな撮影も簡単に対応できます。その他●スペック:●バッテリーモデル:BG30-1950mAh-15.4V●バッテリータイプ: LiPo 4S●バッテリー容量: 1950 mAh●バッテリー電力量:30 Wh●バッテリー最大動作時間:13時間(ジンバルを水平にして静置した状態で測定。ジンバルが動く状態では、動作時間は少なくなります。)●バッテリー充電時間:約1.5時間(24W急速充電に対応した充電器で測定。)●バッテリー推奨充電環境温度:5℃~40℃●接続:Bluetooth 5.1、充電ポート (USB-C)●Ronin アプリの要件:iOS 11.0以降、Android 8.2以降●制御可能最大回転速度:パン:360°/秒、チルト軸:360°/秒、ロール:360°/秒●機械的可動範囲:パン軸:360°連続回転、ロール軸:-95°~+240°●積載量:4.5kg●ジンバル質量:約1242 g●グリップ質量:約265 g●延長用グリップ/三脚(金属製)質量:約226 g●上部および下部クイックリリース プレート質量:約110 gセット内容ジンバル 1 / BG30 バッテリーグリップ×1 / クイックリリース プレート (Arca-Swiss/Manfrotto用)×1 / 延長用グリップ/三脚(金属製)×1 / ブリーフケース ハンドル×1 / レンズ止着サポート(延長用)×1 / マルチカメラ制御ケーブル(USB-C、30 cm)×2 / USB-C 充電ケーブル (40 cm)×1 / ねじキット×1 / キャリーケース×1 / DJIロゴステッカー×1 / DJI SDR Transmission トランスミッター (TX)×1 / DJI SDR Transmission レシーバー (RX)×1 / TX カメラ取り付けアダプタープレート×1 / TX ジンバル取り付けアダプタープレート×1 / Focus Proモーター×1 / FIZ ステッカー×1 / Focus Proモーター ロッドマウント キット×1 / フォーカスギア ストリップ×1 / 下部クイックリリース プレート(延長用)×1 / スマートフォンホルダー×1
DJI RS 5コンボ
DJI¥72,000税込¥79,2001台4日以内出荷業務用軽量スタビライザー。DJI RS 5は、新しいトラッキングモジュールによるタッチスクリーンでの被写体選択、微調整ノブによるスムーズなバランス調整、新しいブリーフケースハンドルからの直接操作を特長とし、さらに高速充電と長時間の駆動時間を実現しています。仕様Roninアプリ要件:iOS 14以降、Android 9.0以降、軸ロック:オート質量(g)ジンバル:約1193 (上部および下部クイックリリース プレートおよびネジを含む)、グリップ:約274 、クイックオープン三脚:約149 、上部および下部クイックリリース プレート:約93 (ネジ含む)対応縦向き撮影バッテリーモデル:BHX715-2150-15.48、種類:LiPo 4S、容量:2150 mAh、電力量:33.29 Wh、電圧:11.2 V~17.8 V、USB入力:5 V/3 A、9 V/3 A、12 V/3 A、15 V/3 A、20 V/3 A、最長待機時間:約14時間、充電時間:約1時間、推奨充電環境温度:5℃~40℃使用環境温度(℃)-20~45動作周波数(GHz)2.4000~2.4835言語表示タッチ画面対応/英語、簡体中国語、繁体中国語、ドイツ語、フランス語、韓国語、日本語、スペイン語、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、タイ語サイズ(mm)折りたたんだ状態:247.4×115.7×258.7 (長さ×幅×高さ、カメラ、グリップ、クイックオープン三脚を除く)、展開状態:223.2×192.2×418.8 (長さ×幅×高さ、グリップを含み、カメラおよびクイックオープン三脚を除く)回転速度最大制御/パン軸:360°連続回転、ロール:-95°~+240°、チルト:-112°~+214°積載能力(kg)(試験値)3Bluetooth伝送電力/<8 dBm
DJI RS 5
DJI¥62,600税込¥68,8601台4日以内出荷業務用軽量スタビライザー。DJI RS 5は、新しいトラッキングモジュールによるタッチスクリーンでの被写体選択、微調整ノブによるスムーズなバランス調整、新しいブリーフケースハンドルからの直接操作を特長とし、さらに高速充電と長時間の駆動時間を実現しています。仕様Roninアプリ要件:iOS 14以降、Android 9.0以降、軸ロック:オート質量(g)ジンバル:約1193 (上部および下部クイックリリース プレートおよびネジを含む)、グリップ:約274 、クイックオープン三脚:約149 、上部および下部クイックリリース プレート:約93 (ネジ含む)対応縦向き撮影バッテリーモデル:BHX715-2150-15.48、種類:LiPo 4S、容量:2150 mAh、電力量:33.29 Wh、電圧:11.2 V~17.8 V、USB入力:5 V/3 A、9 V/3 A、12 V/3 A、15 V/3 A、20 V/3 A、最長待機時間:約14時間、充電時間:約1時間、推奨充電環境温度:5℃~40℃使用環境温度(℃)-20~45動作周波数(GHz)2.4000~2.4835言語表示タッチ画面対応/英語、簡体中国語、繁体中国語、ドイツ語、フランス語、韓国語、日本語、スペイン語、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、タイ語サイズ(mm)折りたたんだ状態:247.4×115.7×258.7 (長さ×幅×高さ、カメラ、グリップ、クイックオープン三脚を除く)、展開状態:223.2×192.2×418.8 (長さ×幅×高さ、グリップを含み、カメラおよびクイックオープン三脚を除く)回転速度最大制御/パン軸:360°連続回転、ロール:-95°~+240°、チルト:-112°~+214°積載能力(kg)(試験値)3Bluetooth伝送電力/<8 dBm