曜日別特売

DJI Osmo Mobile 8P スタンダードコンボ

DJI Osmo Mobile 8P スタンダードコンボ - DJIDJI Osmo Mobile 8P スタンダードコンボ - DJIDJI Osmo Mobile 8P スタンダードコンボ - DJIDJI Osmo Mobile 8P スタンダードコンボ - DJI
その他
スペック:サイズ:展開時:291×110×101 mm(長さ×幅×高さ)
折りたたんだ状態:196×105×38 mm(長さ×幅×高さ)
質量:ジンバル + 内蔵三脚 + 磁気スマートフォンクランプ 5 + 多機能モジュール 2 + Osmo FrameTap:約386 g
延長ロッド:内蔵延長ロッド
最大延長長さ:215 mm
対応スマートフォン 質量:170~300 g
対応スマートフォン 厚さ:6.9~11 mm
対応スマートフォン 幅:67~84 mm
底面ポート:1/4インチ-20 UNCポート
内蔵三脚 長さ:82 mm
バッテリー種類:Li-Po 1S
バッテリー容量:3350 mAh
バッテリー電力量:12.06 Wh
バッテリー充電温度範囲:5℃~40℃
バッテリー操作環境温度:0℃~40℃
バッテリー駆動時間:約10時間
バッテリー充電時間:約2.5時間
バッテリージンバル充電ポート:USB-C
バッテリースマホ充電:可能
ジンバル操作可能範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-52°~256°、チルト:-37°~55°
ジンバル機械的可動範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-77°~255°、チルト:-224°~100°
ジンバル最大操作速度:90°/s
無線モードモデル:Bluetooth 5.3
ソフトウェアアプリ:DJI Mimo
セット内容
Osmo Mobile 8P / DJI OM磁気スマートフォンクランプ 5 / Osmo FrameTap / 電源ケーブル(USB-C - USB-C、50 cm) / スマホ充電ケーブル(USB-C - USB-C、15 cm) / 収納ポーチ / クイックスタートガイド / 安全ガイドライン / DJIストアプロモーションカード / DJIロゴステッカー
内容量
1セット
注意
※データは管理された環境下にて収集されたものです。実際の使用では、異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
782041517224142947
オープン
¥16,800
¥18,480(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする