DJI RS 4 Proコンボ(2026)
強力な積載能力
カーボンファイバー製の軸アームを搭載し、DJI RS 4 Proは、4.5kgの積載量を誇り、さらに強力なパワーとトルクで、主力ミラーレスカメラやシネマカメラとレンズのセットアップを簡単に取り付けることができます。
第2世代 縦向き撮影ネイティブ対応
新設計の水平プレートを採用し、RS 4 Proは第2世代の縦向き撮影にネイティブ対応し、大幅に効率性が向上しています。追加のアクセサリーは必要なく、映像監督はシンプルに水平プレートを外して、そのプレートを垂直位置にしっかりと取り付けることにより、縦向き撮影に簡単に切り替えることができます。
スムーズなバランス調整
ロール軸は、2つのローラーベアリングが搭載され、簡単に調節できます。
3軸全てに、摩擦係数の低いテフロン?加工が施され、重量のあるカメラを取り付けた際でも滑らかなバランス調整を実現しています。
カメラやレンズを切り替える場合、チルト軸上の微調整ノブを使用して、カメラを前または後ろに動かすことができ、mm単位での正確なバランス調整が可能です。
上部クイックリリースプレートには、調整式配置ガイドがあり、カメラの固定が緩んだり、ずれたりするのを防ぎます。
画面オートロック
OLEDタッチ画面に新たにオートロック機能が搭載され、撮影中の不慮の接触を防ぎます。画面ロック時、画面には低輝度で現在のジンバルモードとジョイスティックモードが表示され、消費電力も抑えます。
第2世代 自動軸ロック
DJI RS 4 Proには、次世代の自動軸ロックが搭載され、迅速な起動やスリープモードへの切り替えを可能にし、撮影、移動、収納の効率が大幅に向上します。加えて、軸ロックが進化し、隙間が小さくなることにより、ロック時のジンバルの揺れをさらに低減しています。
優れた安定性、卓越した水準
DJI RS 4 Proは、3軸ともにモータートルクが20%増加し、一度バランスを調整すれば、余裕がある状態でパワーを十分に発揮できます。これによって、重量のあるカメラまたは複数のアクセサリーを装着したとしても、トラッキング中、ジンバルは正確で反応性の良い動きを維持し続けます。さらに、様々な撮影シナリオで、ジンバルの安定化をサポートする十分なパワーを提供します。
カーマウントモード
新登場のカーマウントモードは、車の振動、耐風圧性能データに基づいて、安定化アルゴリズムを最適化し、振動の多い状況でも、ブレない映像を確実に捉えます。
第4世代RS安定化アルゴリズム
次世代RS安定化アルゴリズムは、異なる使用シナリオに合わせて、包括的に最適化します。安定化強度とカメラの動きに対する感触の間のバランスをうまく取ることにより、素晴らしい安定化性能を発揮しつつ、ユーザー体験の幅も広がります。加えて、DJI RS 4 Proは縦向き撮影の安定性も大幅に向上させ、ランニングの撮影やローアングル撮影のようなダイナミックな撮影も簡単に対応できます。
- その他
- ●スペック:●バッテリーモデル:BG30-1950mAh-15.4V
●バッテリータイプ: LiPo 4S
●バッテリー容量: 1950 mAh
●バッテリー電力量:30 Wh
●バッテリー最大動作時間:13時間(ジンバルを水平にして静置した状態で測定。ジンバルが動く状態では、動作時間は少なくなります。)
●バッテリー充電時間:約1.5時間(24W急速充電に対応した充電器で測定。)
●バッテリー推奨充電環境温度:5℃~40℃
●接続:Bluetooth 5.1、充電ポート (USB-C)
●Ronin アプリの要件:iOS 11.0以降、Android 8.2以降
●制御可能最大回転速度:パン:360°/秒、チルト軸:360°/秒、ロール:360°/秒
●機械的可動範囲:パン軸:360°連続回転、ロール軸:-95°~+240°
●積載量:4.5kg
●ジンバル質量:約1242 g
●グリップ質量:約265 g
●延長用グリップ/三脚(金属製)質量:約226 g
●上部および下部クイックリリース プレート質量:約110 g
- セット内容
- ジンバル 1 / BG30 バッテリーグリップ×1 / クイックリリース プレート (Arca-Swiss/Manfrotto用)×1 / 延長用グリップ/三脚(金属製)×1 / ブリーフケース ハンドル×1 / レンズ止着サポート(延長用)×1 / マルチカメラ制御ケーブル(USB-C、30 cm)×2 / USB-C 充電ケーブル (40 cm)×1 / ねじキット×1 / キャリーケース×1 / DJIロゴステッカー×1 / DJI SDR Transmission トランスミッター (TX)×1 / DJI SDR Transmission レシーバー (RX)×1 / TX カメラ取り付けアダプタープレート×1 / TX ジンバル取り付けアダプタープレート×1 / Focus Proモーター×1 / FIZ ステッカー×1 / Focus Proモーター ロッドマウント キット×1 / フォーカスギア ストリップ×1 / 下部クイックリリース プレート(延長用)×1 / スマートフォンホルダー×1
- 内容量
- 1台
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
液晶保護フィルム DJI OSMO ACTION 5 PRO ( メイン用 / サブ用 / レンズ用 3枚セット ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398カテゴリ
























![液晶保護フィルム Canon EOS R5 [ 液晶用 サブ用 2枚セット ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム Canon EOS R5 [ 液晶用 サブ用 2枚セット ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802628-261007-02.jpg)

