DJI Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル
バッテリーハンドルは1080mAhバッテリーを内蔵し、Osmo Pocket 4に接続すると、駆動時間を約62%延長することができます。ホットスワップに対応し、背面のUSB 3.1対応USB-Cポートには、有線デジタルヘッドフォン、有線マイク、ワイヤレスマイクレシーバーなどの外部オーディオ機器を接続できます。底部の1/4インチねじ穴で三脚などのアクセサリーに接続することもでき、使いやすさを一層向上させます。
1080p/24fps動画を撮影する場合、Osmo Pocket 4は1回のフル充電で最大240分間*の連続録画が可能です。フル充電したバッテリーハンドルを使用すると、駆動時間をさらに150分*延長できます。
* 25℃の室温環境下で、1080p/24fps (16:9)動画撮影、Wi-Fiオフ、画面オフの状態で測定。
- 仕様
- 容量:1080 mAh
サイズ:33.47×29.02×70.25 mm(長さ×幅×高さ)
質量:67.61 g - 互換性
- DJI Osmo Pocket 4
DJI Osmo Pocket 3
- 用途
- Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行
- セット内容
- DJI Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル × 1
- 内容量
- 1個
注意
※1. Osmo Pocket 4 バッテリーハンドルとOsmo Pocket 3 バッテリーハンドルは、どちらのデバイスでも充電に使用できます。※2. Osmo Pocket 3 バッテリーハンドルはUSB 2.0のみに対応しています。Osmo Pocket 4をコンピューターやスマートフォンに接続してファイル転送を行う場合、転送速度はUSB 2.0規格に制限されます。
※3. Osmo Pocket 4 バッテリーハンドルをOsmo Pocket 3に接続した場合、ハンドルのバッテリー残量はタッチ画面に表示されません。
※4. USBポート規格の違いにより、データ転送、オーディオパススルー、デバイスのウェイクアップ機能などのシナリオで互換性が制限される場合があります。最適なご使用のために、対応するバッテリーハンドルのご使用をお勧めします。
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
カテゴリ
















