モダンな雰囲気のコンパクトでシンプルなループ脚応接ソファ。合わせてご利用いただける1人掛けもあります。
種類ソファー
材質本体:天然木、合板、ウレタンフォーム張地:合成皮革脚部:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP
質量(kg)29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1330×650×733(S432)
モダンな雰囲気のコンパクトでシンプルなループ脚応接ソファ。合わせてご利用いただける2人掛けもあります。
種類ソファー
材質本体:天然木、合板、ウレタンフォーム張地:合成皮革脚部:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP
質量(kg)16.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×650×733(S432)
コンパクトな55cm角の応接サイドテーブル。待合空間のソファサイドや、ベッドサイドなどにぴったりです。天板はキズがつきにくい低圧メラミン化粧です。
材質天板: 低圧メラミン樹脂化粧木質ボード 脚部: PVCシート貼り木質ボード
質量(kg)7.1
有効内寸(mm)(脚部)W446×D446×H370
耐荷重(kg)20
外寸(mm)550×550×450
天板厚さ(mm)40
コンパクトで省スペースなキャスター付きデスク。組み立てる際に天板の高さをH720mm、H600mmと2段階から選べる2way仕様になっています。低めの椅子やソファなどにも合わせてお使いいただけます。キャスターはストッパー付きです。
用途研修室、学習塾、サイドテーブルなど
高さ(mm)765
幅(mm)609
奥行(mm)437
材質天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
質量(kg)約7.5
板厚(mm)18
均等耐荷重(kg)20
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)609×437×765
関連キーワード