10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
後付けでデスク上の空間を収納スペースとして有効に利用できます。クランプ式で取り付けも簡単! 棚板は8段階51mmピッチで取り付け可能です。収納力2倍のハイタイプもあります。
材質棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC、エッジキャップ:合成樹脂、フレーム:スチール 高さ(mm)453 奥行(mm)280 天板耐荷重(kg)約20(均等荷重)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 質量(kg)約3 間口(mm)600 耐荷重(kg)10 内寸法(mm)(棚下)W560×H102 外寸(mm)W600×D250×H120 コンセントなし 引出しなし
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きが2箇所あります。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様、天板下の仕切り板が右寄り、左寄りどちらにでも取り付け可能です。底には薄いクッション材が貼ってあります。 側板D216/仕切板D168/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 耐荷重(kg)10 引出しなし
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックII。天板下に電源タップ(2口、計1500W)があり充電等に便利、左右どちらでも取り付け可能です。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA電源タップ:合成樹脂2口合計1500Wまで 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 板厚(mm)18 均等耐荷重(kg)10 コンセントあり 引出しなし
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デスク上を有効活用できる机上PCラックW600。天板奥に配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。底には机上設置面キズ防止のためクッション材が取り付けられています。 PLANN(プラン)シリーズのデスクと合わせてご利用いただけます。
用途モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 机上設置面クッション材:シリコーン 質量(kg)2.4 均等耐荷重(kg)天板10 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×120 関連資料組立説明書・取扱説明書(4.53MB)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスク上を有効活用できる机上PCラックW600・コンセント付きタイプ。コンセント(2ヶ口)は左右どちら側にでも取り付け可能です。天板奥に配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。底には机上設置面キズ防止のためクッション材が取り付けられています。 PLANN(プラン)シリーズのデスクと合わせてご利用いただけます。
用途モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 机上設置面クッション材:シリコーン コンセント:合成樹脂 質量(kg)2.7 均等耐荷重(kg)天板10 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×120 コンセント定格電圧:100V 屋内用 関連資料組立説明書・取扱説明書(4.53MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

限られたデスク上のスペースを有効活用できる机上台W700。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。*この商品は棚下有効内寸がW660×H82mmとなっております。キーボードを収納される場合は事前にサイズをご確認ください
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA 幅(mm)700 質量(kg)約3 有効内寸(mm)(棚下)W560×H62 板厚(mm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×250×100 均等耐荷重(kg)(天板)20 コンセントなし 引出しなし
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

アール・エフ・ヤマカワワークデスクⅡ上置ハイシェルフ
机上空間に収納スペースを増設できる上置ハイシェルフ。天板厚み15~36mm、設置箇所奥行き40mm以上のデスクに取り付け可能。2段の棚は可動ピッチ51mmでお好みの高さに設置してご利用いただけます。※必ず壁付けでご使用ください。
材質棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム:スチール(粉体塗装) クランプ:スチール(粉体塗装)、合成樹脂 板厚(mm)18 均等耐荷重(kg)棚板1段あたり20 関連資料組立説明書・取扱説明書(4.52MB)
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

棚やデスク上で本の横倒れを防ぎながらインデックスの役目も果たす、デザイン性と機能性を兼ね備えたブックエンドindice(インディチェ)。レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルーの5色が1セットになっています。パウダーコートしたスチール製で丈夫です。底面には薄いクッション材が貼ってあります。 オフィスやキッズルームの本棚にカラフルなアクセントをプラスします。デザインにこだわる方へのギフトにもぴったり。
材質本体:スチール(粉体塗装) 設置面クッション材:EVA 質量(kg)1.7 レッド・オレンジ・イエロー・グリーン・ブルー 板厚(mm)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×101×210
1セット(5色)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

シンプルで機能的なワークデスク天板はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。 天板奥に配線用キャップがあり、壁付けや対面レイアウトに対応しています。 別売りで上置き棚などがシリーズでございます。 組み立て後は底のレベルアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
高さ(mm)700 キャスターなし 材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 総耐荷重(kg)50
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)