スタディデスクZ-SDY1-NAの仕様変更商品で、棚がメッシュ状からパンチングメタルとなりました。
天板下には教材等を収納できるラック、サイドには荷物掛け用のフックがあります。
付属品フック1個
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、棚・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)
幅(mm)600
質量(kg)8.6
色ナチュラルC
高さ(mm)700
奥行(mm)450
均等荷重(kg)天板25、棚5
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
微かに角度をつけたフレーム脚のデザインが特徴的なリスムシリーズの2段ワゴン。天板には文具や小物、下のラックには手荷物やファイルボックスを収納できます。4つのキャスターの内2つはストッパー付き。
用途パーソナルデスクの下はもちろん、フリーアドレスのワークスペースで誰もが気軽に使用できるモバイルワゴンとしても活躍します。
材質棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
耐荷重(kg)棚板20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×484×540
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
スタディデスクZ-SDY1-WHの仕様変更商品で、棚がメッシュ状からパンチングメタルとなりました。
天板下には教材等を収納できるラック、サイドには荷物掛け用のフックがあります。
付属品フック1個
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、棚・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)
質量(kg)8.6
色ホワイトA
均等荷重(kg)天板25、棚5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×700
関連資料(1.5MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
デスクサイドテーブル、収納、仕切りの3つの機能を兼ね備え、プランシリーズの木製デスク(別売)と組み合わせることで集中しやすいワークスペースを構築できます。天板の高さは立って行う作業やちょっとした打ち合わせに使いやすいH1085mm。棚板はデスク天板と同じ高さ(H720mm)で固定式です。棚板裏面に手荷物などを掛けられるフックを取り付けてご使用いただけます。
用途プランシリーズのサイドハイテーブル。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ フック:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
質量(kg)34.4
高さ(mm)1085
奥行(mm)400
間口(mm)1200
均等耐荷重(kg)天板30、棚板30、フック5
スタイリッシュなループ脚の研修用デスクⅢ。
幅120cmの2人用で個別指導にも適しています。
天板下には左右2箇所にラックがあり、教材や手荷物を収納できます。
両サイドに荷物がかけられるフックがついています。
組み立て後は底のアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
天板下には補強用のパイプがあります。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、棚・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)
幅(mm)1200
質量(kg)16
高さ(mm)700
奥行(mm)450
均等耐荷重(kg)天板50、棚5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×700
グリーン購入法適合
天板の両端に配線穴のある配線機能付きフォールディングテーブルⅣ。天板とエッジカラーが旧タイプから変更になりました。天板は右側のレバーを押し上げながら簡単に折りたためます。天板下には教材等を収納できるラックがあり、左右に取り付けられる荷物掛けフックが2個付属しています。キャスターはすべてストッパー付き。別売りの幕板の設置が可能です。
付属品六角レンチ
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ フレーム・棚・脚部・フック:スチール(粉体塗装) 配線穴キャップ:合成樹脂 キャスター:ナイロン
高さ(mm)700
耐荷重(kg)(均等荷重)天板:約40 / 棚:約10
色(天板)ダークブラウン
天板厚さ(mm)24
均等耐荷重(kg)天板:40、棚板:10
パネルなし
テンポシリーズ レジカウンター。本体上部には小天板があり、キャッシュレス決済端末やQRパネルなどを設置できます。小天板は内向き・外向きのどちらにも取り付け可能です。天板下には鍵付き引出しを備え、天板と棚板の左右両側に配線用の切り欠きがあります。収納スペースも充実しており、固定棚2枚と可動棚2枚(64mmピッチで高さ調整可能)が付属。お客様側には手荷物台を備えます。レジカウンター単体でも使用できるほか、ハイカウンターと並べることで一体感のあるレイアウトも可能です。鍵付き
材質本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP
幅(mm)1100
質量(kg)53.5
高さ(mm)1000
奥行(mm)618
耐荷重(kg)(天板)50、(棚板)15、(荷物置き)3
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×618×1000
関連資料組立説明書・取扱説明書(9.07MB)
スタイリッシュなループ脚の研修用デスクⅢ。
天板は幅60cm奥行き45cmでコンパクトなサイズ感です。
天板下に棚があり教材等を収納可、サイドにはフック(1個)があり手荷物を掛けられます。
フックは左右どちらかにお好みで取り付けてください。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、棚・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)
幅(mm)600
質量(kg)8.3
高さ(mm)700
奥行(mm)450
均等耐荷重(kg)天板50、棚5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×700
グリーン購入法適合
取扱説明書(3.8MB)
高さはハイカウンター同等のH1000mm。ロッカー1マスの内寸はW471×D438×H403mmで手荷物から書類まで豊富に収納できます。内部には別売オプション棚板の追加も可能。取り付け位置は7段階から選べます。扉には3桁のダイヤル錠を装備。扉上部にはスリットがあり、開閉や書類の受け渡し等に利用できます。天板には配線用切り欠きがあります。背面は本体同色の化粧仕上げで独立使用が可能なため、間仕切りとしてもご利用いただけます。
用途フリーアドレスのワークスペースで活躍する木製ロッカー(4人用)です。
付属品スパナ
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
質量(kg)54.7
均等荷重(kg)天板30、棚板1枚あたり10、底板30
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×438×403
天板厚さ(mm)18
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×1000
関連資料組立説明書・取扱説明書(13.47MB)
鍵ダイヤル錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1000×500×1000
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)471×438×403
スタイリッシュなループ脚の研修用デスクⅢ。天板下に棚があり教材等を収納可、サイドにはフック(1個)があり手荷物を掛けられます。フックは左右どちらかにお好みで取り付けてください。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、棚・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)
幅(mm)650
質量(kg)8.8
高さ(mm)700
奥行(mm)450
均等耐荷重(kg)天板50、棚5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×700
関連資料組立説明書・取扱説明書(3.73MB)
グリーン購入法適合
テンポシリーズ レジカウンター。本体上部には小天板があり、キャッシュレス決済端末やQRパネルなどを設置できます。小天板は内向き・外向きのどちらにも取り付け可能です。天板下には鍵付き引出しを備え、天板と棚板の左右両側に配線用の切り欠きがあります。収納スペースも充実しており、固定棚1枚と可動棚1枚(64mmピッチで高さ調整可能)が付属。お客様側には手荷物台を備えます。レジカウンター単体でも使用できるほか、ハイカウンターと並べることで一体感のあるレイアウトも可能です。鍵付き
材質本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP
幅(mm)600
質量(kg)33.8
高さ(mm)1000
奥行(mm)618
耐荷重(kg)(天板)50、(棚板)15、(荷物置き)3
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×618×1000
関連資料組立説明書・取扱説明書(7.96MB)
お客様側に荷物置きがついたノルムシリーズのレジカウンター。
天板左右に配線用切り欠きあり、天板下は鍵付き引出しで伝票や電卓などを収納できます。
収納部には可動棚板1枚付属、112mmピッチ3段階よりお好みの高さでご利用いただけます。
巾木付きでつま先が当たりやすい部分を汚れから守ります。
単体での使用はもちろん、ノルムシリーズのハイカウンターW900、W1200、コーナー用と組み合わせてご使用いただけます。
材質本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、アジャスター:PP
幅(mm)600
質量(kg)約41
高さ(mm)1000(天板800/荷物置き700)
奥行(mm)600
耐荷重(kg)天板約20/棚板約5/荷物置き約3
レジ周りがすっきり隠れるデザインで収納力豊富なレジカウンターワイド。天板にはキャッシュトレー置きスペース、お客様側には手荷物置き台も付いて機能も充実しています。カギ付き引出し付き。棚板2枚は床上H182.5~630.5mmの間で64ピッチ7段階からお好みの高さに設置できます。レジ置き側の天板と棚板2枚には配線用の切り欠きがあります。鍵2個付属、アジャスター付き。別売りの机上ラックW600と組み合わせて、モニターを置いてもご使用いただけます。
詳細:天板有効寸法(右)W600×450×H126 (左)W429.5×D450×H126 床からH849/天板(小)W477.5×D150×床からH1000/荷物台 W400×D120×床からH707 /引出内寸W550×D342×H115 /配線切り欠きR50 mm。組み立て式(2人以上で約45分)要プラスドライバー
間口(mm)W1099
奥行(mm)D476(荷物台含む596)
高さ(mm)H1000
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)54.1
色ホワイト
耐荷重(kg)天板20、棚1枚あたり約5、荷物台約3
外寸(mm)W1099×D476(荷物台含む596)×H1000
グリーン購入法適合
関連キーワード