「ステッキ 杖」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
和服に合う高級一本杖
全長(cm)72~82
質量(g)300
タイプ折りたたみ
パイプサイズピッチ2cm・6段
パイプ径(Φmm)手元20、杖先17
握り部木製
材質(支柱)アルミ
ダーク調で落ち着きあり。手にも馴染む天然木のグリップ。
付属品ストラップ、携帯用袋、替えゴム
材質本体:アルミ、グリップ:天然木
質量(g)265
サイズ(cm)長さ79~86.5(4段階)、グリップ長さ:約12、折りたたみ時:25、ゴムチップ底径:約2.9●パイプ径/上部:1.9、下部:1.6
適合ゴムチップ内径(mm)15
和服に合う高級一本杖
全長(cm)65~85
質量(g)260
タイプ伸縮
パイプサイズピッチ2cm・11段
パイプ径(Φmm)手元19、杖先16
握り部木製
材質(支柱)アルミ
安心の反射シール付き、標準的な太さのオーソドックスな伸縮ステッキ。
仕様●寸法:70~88cm 7ポジション●杖太さ:上部/1.9cm、下部/1.6cm●重量:280g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き●反射シール付き
男性にもおすすめのチェック柄、長さ10段階調節の伸縮ステッキ。
仕様●寸法:72.5~95cm 10ポジション●杖太さ:上部/1.9cm、下部/1.6cm●重量:255g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き
握りやすい首細のグリップで長時間のお散歩も安心。 グリップ下部分が細く、握りやすい形状です。疲れにくく楽に握れます。 折りたたみ固定パーツ付 収納、持ち運びの際に、折りたたみ状態を保持し、コンパクトにまとめることができる固定パーツが付いています。 ペンシル型ジョイント 継ぎ目がきれいで、組み立てやすいペンシル型のジョイントです。 傷がつきにくい! 従来の杖と比べ、傷がつきにくい表面加工を施しています。美しい状態をより保つことができます。 取替えゴム:E001
全長(cm)78~88・2cmピッチ
質量(g)300
パイプ径(Φmm)手元19、杖先16
握り部木製
材質(支柱)アルミ
男性にもおすすめのチェック柄、長さ5段階調節の折りたたみ伸縮ステッキ。
仕様●寸法:80.5~90.5cm 5ポジション●杖太さ:上部/1.9cm、下部/1.6cm●重量:310g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き
安心の反射シール付き、標準的な太さのオーソドックスな折りたたみステッキ。
仕様●寸法:81.5~91.5cm 5ポジション●杖太さ:上部/1.9cm、下部/1.6cm●重量:300g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き●反射シール付き
手に伝わる衝撃を吸収し負担を軽減!クッション機能付きの伸縮ステッキ。
仕様●寸法:69.5~95.5cm 14ポジション●杖太さ:上部/2.1cm、下部/1.7cm●重量:335g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き
握りやすい首細のグリップで長時間のお散歩も安心。 グリップ下部分が細く、握りやすい形状です。疲れにくく楽に握れます。 傷がつきにくい! 従来の杖と比べ、傷がつきにくい表面加工を施しています。美しい状態をより保つことができます。 取替えゴム:E001
全長(mm)655~855
材質(握り)木製、(支柱)アルミ
質量(g)260
ピッチ(mm)200
パイプ径(Φmm)19/16
杖の柄は幸和オリジナルデザイン 傷がつきにくい表面加工(特殊アルマイト処理:鏡面研磨加工) ※一般のアルマイト処理より、時間を4倍かけています。 大きめのグリップ 男性でも握りやすい大きめのグリップ形状です。 大きな足ゴム 足ゴムが大きいため安定性が向上し、より滑りにくくなっています。 シックで落ち着いたドット柄。 ペンシル型ジョイントで継ぎ目きれい(がたつきにくい・取り外しがしやすい) 折りたたみ固定パーツ付 収納、持ち運びの際に、折りたたみ状態を保持し、コンパクトにまとめることができる固定パーツが付いています。 高さ調節:6ポジション 取替えゴム:G-08BR
全長(mm)795~895
材質(握り)木製、(支柱)アルミ
質量(g)365
ピッチ(mm)200
パイプ径(Φmm)20/17
手に伝わる衝撃を吸収し負担を軽減!クッション機能付の折りたたみステッキ。
仕様●寸法:75.5~87.5cm 7ポジション●杖太さ:上部/2.1cm、下部/1.7cm●重量:350g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き
握りやすい首細グリップ、男性向けのシンプルカラー折りたたみステッキ。
仕様●寸法:78.5~88.5cm 6ポジション●杖太さ:上部/1.9cm、下部/1.6cm●重量:300g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き
パイプが太めで男性向き、杖先ゴムが大きく安定感のある折りたたみステッキ。
仕様●寸法:73.5~83.5cm 6ポジション●杖太さ:上部/2.2cm、下部/1.9cm●重量:365g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き●反射シール付き
関連キーワード