「2号テープ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カット済み製品なので、ロールテープのカット、ラウンドカット、作り置きなどの手間がかかる準備を削減します。
皮膚貼付テープとカテーテル固定用テープを一体化したことによって、カテーテル固定の作業を簡素化し、同様の固定が可能です。
1箱(100枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
水硬性樹脂とポリエステル繊維により、巻き易さに優れています。
ポリエステル製基布がカットチップによる刺激を低減します。
柔軟に伸びる基布を使用し、耐衝撃性にも優れています。
規格一般医療機器クラスⅠ
伸長(m)3.6
箱から取り出してそのまま使用可能なため、作業時間の短縮になります。
カテーテル固定位置を剥離紙に記しており、誰でも簡単に皮膚を圧迫しない固定が可能です。
粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。
4ツ折ガーゼ約2枚分の高吸収力で、滲出液の多い創にも対応できます。
創傷面に固着しにくい非固着性フィルムを両面に使用しています。
1枚ずつ滅菌済みなので、滅菌の手間とコストがかかりません。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000016
医薬品医療機器等法一般医療機器
カット済み製品のため、ロールテープのカット・ラウンドカット・作り置きなどの準備の手間を削減します。皮膚貼付テープとカテーテル固定用テープの一体化により、カテーテル固定作業を簡素化しながら同様の固定が可能です。
仕様クイックフィックスR2号 15枚入
材質基材/ポリエステル・PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系
サイズ適応カテーテル:20Fr以下
種類2号(15枚入)
寸法(cm)ベーステープ/4.5×6.5、カテーテル用テープ/2.5×5.2
アズワン品番66-0005-11
1箱(15枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
創傷用粘着ドレッシング。
透湿・防水性で、水分や外部の汚染から創を保護します。
適度な柔軟性を持ち、凹凸のある部位にもフィットします。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000014
医薬品医療機器等法一般医療機器
不織布サージカルテープ。
独自の粘着塗工技術により、通気性を確保しています。
手で切ることができるため、処置が簡便に行えます。
ガーゼやチューブの固定に最適です。
長さ(m)9
透湿・防水性サージカルフィルム。
水分や外部からの汚染を防止します。
透明のため、部位の経過観察や汚染状態の確認が容易。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
特殊フォームラバーが皮膚に密着し、安定した固定が得られます。
特殊フォームラバーに小孔を開け、ムレをさらに軽減します。
長さ(m)1.8
水硬性ファイバーグラスキャスティングテープです。
水硬性樹脂とガラス繊維により、少ない層数で強度が得られます。
高剛性のガラス繊維基布により、軽量で高い固定力を提供します。
ニット構造の適度な弾性により、優れたモデリングが得られます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000036
医薬品医療機器等法一般医療機器
綿100%で肌触りがよく、吸湿性に優れています。
独自の強撚加工を施した綿糸が優れた弾力性を発揮します。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾力包帯
被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。
優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。
指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。
長さ(m)25(伸長時)
包帯種類ネット包帯
包帯表面のわずか1~2%の面積へのラテックス加工で、包帯の風合いを損なうことなくしっかり自着します。
適度な伸縮性で、支持・固定、軽度の圧迫などにご使用いただけます。
手でちぎれるので緊急時にも役立ちます。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類自着包帯
メリヤス編みの下巻チューブ包帯です。
綿100%で肌当たりが良く、吸湿性に優れています。
包帯種類チューブ包帯
長さ(m)18
包帯表面のわずか1~2%の面積へのラテックス加工で、包帯の風合いを損なうことなくしっかり自着します。
織構造の伸縮糸による優れた伸縮性で、被覆・保持などにご使用いただけます。
細かな部位でもフィットします。
長さ(m)4(伸長時)
包帯種類自着包帯
ゴム糸の優れた弾力性により、患部に適度な圧迫を与えます。
重ねて被せることで、圧迫強度や保温効果を調節できます。
長さ(m)5
包帯種類弾性包帯、チューブ包帯
スパンデックスの伸縮性により、肘や膝など屈曲部にもフィットし、体動を妨げません。
薄手で巻きやすく柔らかい肌触りです。
経済性を考えたエコノミータイプ。
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮包帯
スパンデックスの伸縮性により、肘や膝など屈曲部にもフィットし、体動を妨げません。
表面の凹凸により、巻きずれしにくくなっています。
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮包帯
スパンデックス糸の優れた弾性力により、適度な圧迫力が得られます。
厚手で伸縮性に優れ、あらゆる部位にフィットします。
材質ポリウレタン、ポリエステル
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾性包帯
包帯同士の自着性により、ズレやゆるみがなく、関節部や頭部など巻きにくい部位でも、しっかり固定します。
皮膚・毛髪には付着しないため、剥離刺激がありません。
強撚加工により優れた弾力性があります。
用途関節捻挫固定、脱臼後の関節固定、静脈瘤手術後の圧迫固定等
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類自着包帯
ゴム糸織込の弾性包帯で、ゴム糸の優れた弾力性により強い圧迫固定力が得られます。
厚手で伸縮性に優れ、あらゆる部位にフィットします。
包帯種類伸縮包帯
関連キーワード