絞り込み
ブランド
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,606)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,590)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,537)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,158)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
1966年、東レ・ダウコーニングは、シリコーンで世界をリードする米ダウコーニングと、高分子化学のパイオニアである東レとの合弁会社として誕生。自動車、事務機、産業機器、メンテナンスなどに対応するシリコーン製品や特殊潤滑剤をご提供。製造工程における課題解決にもソリューションをご提案いたします。
会社情報
| 会社名 | 東レ・ダウコーニング株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1966/12/12 |
| 所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1ファーストスクエア(イースト)23F |
特価

1000(ねじ専用焼付防止潤滑剤)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(23件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(100mL)ほか当日出荷トルク管理、ネジ用焼付防止。用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
モリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(14件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本(223mL)当日出荷常温硬化タイプの乾性被膜です。 吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。 ディッピング及びスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用色灰黒色硬化条件常温硬化型危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SH 44M シリコーングリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個(100g)当日出荷低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。 精密機器の潤滑部。トラスコ品番356-4061色白質量(g)115使用温度範囲-40~180℃ちょう度260(60回混和)使用目的潤滑比重1.05(25℃)滴点(℃)210増ちょう剤リチウム石鹸基油メチルフェニルシリコーンオイル加熱減量(%)2.0(150℃/24hr)危険等級その他のもの離油度(%)2.5(150℃/24hr)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.1kg特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性商品タイプシリコングリース
モリコートBR2プラスグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781本(1kg)当日出荷摩耗を減少させる。 給油間隔を延長する。 二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。用途高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。 ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。トラスコ品番122-8811色灰黒色使用温度範囲(℃)-30~130ちょう度280主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2混和ちょう度280増ちょう剤リチウム石ケン基基油鉱物油危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐摩耗性
GRS-330 Gラピッドスプレー
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(3件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本(330mL)当日出荷代表的ペーストスプレー。用途クレーンの摺動部。 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止。 Oリングの摩耗減少。 ネジの焼付、かじり防止。 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。トラスコ品番122-9125色灰黒色摘要スプレー使用温度範囲(℃)-35~400適合範囲工作機械主成分鉱油、MoS2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.33L危険物の性状非水溶性
モリコート ネジ用潤滑剤 P-37
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥6,998税込¥7,6981缶(500g)当日出荷高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。用途耐熱鋼、高合金鋼ねじに。発電所、航空機に使用されるねじに。付属品蓋内部に刷毛付トラスコ品番361-5430液色黒ちょう度No.1主成分鉱油+特殊固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.5kg特性耐熱性
”モリコートHi-Vacuum Grease”
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥6,998税込¥7,6981個当日出荷高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。用途真空機器、オーリングの潤滑、シールトラスコ品番733-9503材質主成分:シリコーンオイル、シリカ粉末色半透明白色使用温度範囲(℃)-40~200容器仕様チューブ容量(g)100ちょう度200使用目的真空機器・オーリングの潤滑、シール危険物の類別非危険物特性潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性
モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本(100g)ほか当日出荷科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置色白タイプフッ素樹脂増稠グリース使用温度範囲(℃)-20~250ちょう度280主成分パーフロロポリエーテル、PTFE混和ちょう度280増ちょう剤PTFE基油パーフロロポリエーテル危険物の類別非危険物
モリコート Gペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(500g)当日出荷二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑。トラスコ品番397-4413材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン色黒使用温度範囲-20~120℃(固体400℃)容量(g)500主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.62kg
モリコート EM-30Lグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(1kg)当日出荷ポリαオレフィン系白色グリスです。耐プラスチック性、耐磨耗性です。広い使用温度範囲です。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。 樹脂への影響が少なく、オイルのにじみが少ない。用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に。仕様缶トラスコ品番361-5413質量(kg)1.2色白使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)1液色白ちょう度325使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤増ちょう剤リチウム石ケン基基油ポリαオレフィン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐プラスチック性、耐磨耗性、低温性、付着性、潤滑性
浸透オイル スーパーグリス
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(300mL)当日出荷水置換型防錆剤(NP3タイプ)です。浸透性に優れています。用途錆弛緩。キシミ音防止。トラスコ品番397-4456材質主成分:鉱油、特殊防錆油色透明容量(mL)300質量(g)320使用温度範囲-30~50℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL特性浸透性危険物の性状非水溶性
モリコート HP-300グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥29,980~税込¥32,978~1缶(100g)ほか当日出荷フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリスです。耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。用途塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。プラスチック・ゴム射出成形機に。食品加工機械に。仕様NSF H1 認定取得色透明タイプNSF H1 認定取得使用温度範囲(℃)-65~250ちょう度No.2主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)危険物の類別非危険物特性耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性
モリコートG-nペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481缶(500g)当日出荷往復動潤滑性に効果があります。 耐熱性・耐荷重性に優れ、焼付を防止します。 耐フレッティングコロージョン性。 経済的。用途圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス色灰黒色タイプペーストタイプ適合範囲工作機械主成分鉱油、MoS2、白色固体潤滑剤混和ちょう度300危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 44Mグリース (耐熱用)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥37,980税込¥41,7781缶(1kg)当日出荷シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐熱グリスです。熱のかかる、中・軽荷重ベアリンググリスです。用途中荷重用のベアリング用。トラスコ品番123-0026材質主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル色白容量(kg)1ちょう度260危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
モリコート G-nペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥16,980税込¥18,6781缶(1kg)当日出荷二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。効率の良い作業が可能です。微震動による摩耗(摩擦系数を軽減する)フレッティングコロージョンを防止します。用途機器のなじみ、組立、焼付防止。材質主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤色黒ちょう度300粘度Pa・s危険物の類別非危険物
モリコート EPグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥19,980税込¥21,9781缶(1kg)当日出荷鉱油系二硫化モリブデングリースです。 チャック用です。用途工作機械チャックのかじり防止。トラスコ品番397-4391質量(kg)1.2色黒使用温度範囲(℃)-30~150容量(kg)1ちょう度285使用目的かじり防止主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg商品タイプモリブデングリース
モリコート ペースト M-77ペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥29,980税込¥32,9781缶(500g)当日出荷二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。ゴム・プラスチックに対する親和性に優れています。用途金属部品のかじり防止、焼付防止。Oリングの摩耗減少。トラスコ品番397-4430材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん、二硫化モリブデン色黒質量(g)620使用温度範囲-45~230℃(固体400℃)容量(g)500危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(1kg)当日出荷ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。耐プラスチック性、消音性に優れています。オイルの滲み出しが少ないタイプです。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないタイプです。用途樹脂ギアの消音と潤滑。トラスコ品番397-4383材質主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん質量(kg)1.2色白色半透明使用温度範囲-40~150℃容量(kg)1ちょう度1号使用目的消音、潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん混和ちょう度325危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐プラスチック性、耐磨耗性
樹脂・ゴム部品用 YM-103グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥9,998税込¥10,9981缶(1kg)当日出荷成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、特殊固体潤滑剤トラスコ品番438-6949色黄使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)1ちょう度300危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ペースト(白色) Eペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥19,980税込¥21,9781缶(1kg)当日出荷成分ポリαオレフィン油、PTFEトラスコ品番438-6876色淡黄使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)1ちょう度280危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート 樹脂用 X5-6020グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥18,980税込¥20,8781缶(1kg)当日出荷精製鉱油系白色グリスです。樹脂に与える影響が少ないタイプです。用途プラスチック部品を使用する電気製品、自動車、精密機器、音響機器。トラスコ品番397-4464材質主成分:高精製鉱油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤質量(kg)1.2色白使用温度範囲-30~150℃容量(kg)1ちょう度315危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
Uペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥10,980税込¥12,0781缶(500g)当日出荷高温でオイル分は完全蒸発し、MoS2の被膜による潤滑。ゴム親和性。用途圧入時 クレーンの摺動部 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止 Oリングの摩耗減少 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。色灰黒色使用温度範囲(℃)-40~180 固体400主成分ポリアルキレングリコール、リチウム石ケン、MoS2混和ちょう度310
モリコート Uペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥39,980税込¥43,9781缶当日出荷二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストで特に高温用です。高温時スラッジを残しません。用途機器のなじみ、組立、焼付防止。材質主成分:ポリアルキレングリコール、二硫化モリブデン色黒ちょう度310粘度Pa・s危険物の類別非危険物
フッソ・超高性能(防錆剤入り) HP-870グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥23,980税込¥26,3781缶(100g)当日出荷成分パーフロロポリエーテル、フッ素樹脂(PTFE)、防錆剤トラスコ品番438-6914色白使用温度範囲(℃)-20~250容量(g)100ちょう度280危険物の類別非危険物
ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥8,998税込¥9,8981缶(1.2kg)当日出荷成分鉱油、二硫化モリブデントラスコ品番438-6922質量(kg)1.2色黒使用温度範囲(℃)-30~120容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
モリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥39,980税込¥43,9781缶(1kg)当日出荷シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。トラスコ品番397-4341材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん質量(kg)1.2色白使用温度範囲-70~180℃容量(kg)1ちょう度280危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg特性耐熱性、耐寒性商品タイプシリコングリース
モリコート 乾性被膜 M-8800乾性被膜潤滑剤
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781缶(360mL)当日出荷常温・熱硬化タイプの二硫化モリブデン系乾性被膜潤滑剤です。用途油を嫌う金属部品の潤滑処理。加熱できない部品への乾性被膜潤滑剤処理。バルブ、シュー部品。トラスコ品番397-4448材質主成分:バインダー、二硫化モリブデン色黒容量(mL)360質量(g)400使用温度範囲200℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量360mL特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
シーリング剤 SE960 BLACK 330mL
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥2,298税込¥2,5281本当日出荷アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。仕様●色:ブラック●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4135アズワン品番67-5645-94危険物の類別非危険物
HVG 高真空用グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥39,980税込¥43,9781缶(1kg)当日出荷トラスコ品番199-2830色白使用温度範囲(℃)40~200容量(kg)1ちょう度200危険物の類別非危険物
SH45GREASE
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥38,980~税込¥42,878~1缶(1kg)ほか当日出荷から12日以内出荷ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。色白使用温度範囲(℃)-50-160主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸稠度280商品タイプシリコングリース
耐熱・耐寒用 33Lグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥38,980税込¥42,8781缶(1kg)当日出荷成分シリコーンオイル、リチウム石けんトラスコ品番438-6841色白使用温度範囲(℃)-70~180容量(kg)1ちょう度320危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐熱性、耐寒性商品タイプシリコングリース
モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-661(W)グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥17,980税込¥19,7781缶(1kg)4日以内出荷低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。 オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。用途AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータタイプ汎用使用温度範囲(℃)-45~150使用目的内部潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他外観白色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性低温性
モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-641グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥15,980税込¥17,5781缶(1kg)7日以内出荷トラスコ品番110-8574危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート フッソ・超高性能 HP-300スプレー
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥19,980税込¥21,9781本(130mL)当日出荷現存する合成油の中でも特に科学的に安定といわれているパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増やした特殊グリースです。 苛酷な条件下でも長い期間の使用に耐える優れた性能を有しています。用途低温用、高真空用、食品加工仕様四球摩擦痕(1200rpm/392N/1時間):1.1、エムカー防錆試験(DIN51802)使用温度範囲(℃)-65~250密度(g/cm3)2g/cm2外観白色融着荷重(N)(シェル四球)3330離油度(%)(200℃-24時間)8蒸発量(%)(200℃-24時間)0.2、(200℃-1000時間)1危険物の類別非危険物稠度(60回混和)280グリス種類フッ素グリース蒸気圧(Pa[Torr])(20℃)4×10-10低温トルク(mN・m)(-20℃起動/回転)41/18、(-40℃起動/回転)110/36
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50LPグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥23,980税込¥26,3781缶(1kg)4日以内出荷仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.71mm使用温度範囲(℃)-40~150滴点(℃)1a密度(g/cm3)0.84外観半透明白色粘度(at40℃mm2/s)1050基油ポリαオレフィン系危険等級その他のもの融着荷重(N)(1500rpm/1min)1370離油度(%)100℃×24時間:2.5蒸発量(%)99℃×22時間:0.3危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度325酸化安定度(kPa)20低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)294/137
モリコート 樹脂用 EM-10Lグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥11,980税込¥13,1781缶(1kg)8日以内出荷トラスコ品番108-3272危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
モリコート シリコーングリース 7508グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥41,980税込¥46,1781本(1kg)15日以内出荷トラスコ品番110-0522危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SH33MGREASE
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥33,980税込¥37,3781缶(1kg)欠品中低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。色白使用温度範囲(℃)-50-160主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸稠度260特性低温性商品タイプシリコングリース
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース 16kg
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥199,800税込¥219,7801缶(16kg)12日以内出荷ポリαオレフィン系白色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑仕様稠度#1トラスコ品番124-0131色白使用温度範囲(℃)-45~150容量(kg)16容器缶使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら