16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルSH 44M シリコーングリース
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。 精密機器の潤滑部。 ちょう度260(60回混和) 商品タイプシリコングリース 特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性 トラスコ品番356-4061 質量(g)115 使用温度範囲-40~180℃ 使用目的潤滑 比重1.05(25℃) 滴点(℃)210 増ちょう剤リチウム石鹸 基油メチルフェニルシリコーンオイル 加熱減量(%)2.0(150℃/24hr) 危険等級その他のもの 離油度(%)2.5(150℃/24hr) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.1kg
1個(100g)
3,598 税込3,958
当日出荷

ポリαオレフィン系白色グリスです。耐プラスチック性、耐磨耗性です。広い使用温度範囲です。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。 樹脂への影響が少なく、オイルのにじみが少ない。
用途音響機器、自動車の樹脂ギアの潤滑に。 ちょう度325 液色 容量(kg)1 質量(kg)1.2 使用温度範囲(℃)-45~150 主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤 特性耐プラスチック性、耐磨耗性、低温性、付着性、潤滑性 仕様 トラスコ品番361-5413 使用目的潤滑 増ちょう剤リチウム石ケン基 基油ポリαオレフィン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg
1缶(1kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 耐熱用 44Mグリース
メチルフェニルシリコーンオイルをベースにリチウム石鹸を増稠剤とした汎用シリコーングリスです。高温での潤滑性に優れています。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途中荷重用のベアリング用。 ちょう度260 商品タイプシリコングリース 特性耐熱性、耐寒性 トラスコ品番397-4359 材質主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル 質量(kg)5.4 使用温度範囲-40~200℃ 容量(kg)5 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(5kg)
149,800 税込164,780
翌々日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 44グリス 軽荷重
温度による稠度変化が小さく、使用温度範囲が広い。 酸化安定性・耐水性・剪断安定性があります。 ゴム・プラスチックへの影響が少ない特徴があります。
用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング・製氷車の車輪、低温倉庫のコンベア、蒸気タービンのベアリング、ナイフ形電気遮断器、織物のスラッシャーとドライヤーベアリング 使用温度範囲(℃)-40~200 主成分シリコーンオイル+リチウム石ケン 外観白色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 耐熱・耐寒用 33Mグリース
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。
用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。 ちょう度280 特性耐熱性、耐寒性 トラスコ品番397-4341 材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん 質量(kg)1.2 使用温度範囲-70~180℃ 容量(kg)1 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg 商品タイプシリコングリース
1缶(1kg)
35,980 税込39,578
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース
プラスチックへの影響が少なく、低温性に優れています。 オイルにじみ出しが少なく、非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。 粘性があり、適度なトルクが得られ、消音効果があります。
用途デジタル・AV機器のギヤ・ヒンジなどの摺動部、光ピックアップ機構の摺動部や光学系フォーカス部、生活家電製品・健康機器の小型モーターユニット・ヒンジ・内部ギヤ、事務機器の駆動ギヤや摺動部、プラスチックギヤの消音 特性低温性、消音性 使用温度範囲(℃)-40~150 使用目的消音 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他 外観白色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-663グリース
低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。 オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。
用途AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータ 特性低温性 タイプ低トルク用 使用温度範囲(℃)-50~130 使用目的内部潤滑 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他 外観白色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-60Lグリース 15kg
ポリαオレフィン系白色グリースです。 耐プラスチック性に優れます。 超低温性です。 オイルの滲み出しが少ないです。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途樹脂ギアの潤滑、低トルク 仕様稠度#1 トラスコ品番128-6051 使用温度範囲(℃)-60~130 容量(kg)15 容器 使用目的低トルク、潤滑 主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん+固体潤滑剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(15kg)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-662Yグリース
低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。 オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。
用途AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータ 特性低温性 タイプ高荷重用 使用温度範囲(℃)-45~150 使用目的内部潤滑 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他 外観黄色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-661(W)グリース
低温性に優れており、プラスチックへの影響が少ないです。 オイルの広がりによる接点不良、他部品の汚損、乾きによる潤滑不良を解消します。
用途AV機器、事務機器の内部潤滑、電子楽器などの鍵盤、自動車用各種アクチュエータ 特性低温性 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-45~150 使用目的内部潤滑 主成分ポリαオレフィン油+リチウム石ケン+PTFE+他 外観白色 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30LPグリース
仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.5mm 使用温度範囲(℃)-45~150 滴点(℃)1a 密度(g/cm3)0.91 外観白色 粘度(at40℃mm2/s)90 基油ポリαオレフィン系 固体潤滑剤他PTFE+その他 危険等級その他のもの 融着荷重(N)(1500rpm/1min)3730 離油度(%)100℃×24時間:5 蒸発量(%)99℃×22時間:0.4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度325 酸化安定度(kPa)20 低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)108/51
1缶(1kg)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50LPグリース
仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.71mm 使用温度範囲(℃)-40~150 滴点(℃)1a 密度(g/cm3)0.84 外観半透明白色 粘度(at40℃mm2/s)1050 基油ポリαオレフィン系 危険等級その他のもの 融着荷重(N)(1500rpm/1min)1370 離油度(%)100℃×24時間:2.5 蒸発量(%)99℃×22時間:0.3 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度325 酸化安定度(kPa)20 低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)294/137
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート フッソ・超高性能 HP-300スプレー
現存する合成油の中でも特に科学的に安定といわれているパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増やした特殊グリースです。 苛酷な条件下でも長い期間の使用に耐える優れた性能を有しています。
用途低温用、高真空用、食品加工 仕様四球摩擦痕(1200rpm/392N/1時間):1.1、エムカー防錆試験(DIN51802) 使用温度範囲(℃)-65~250 密度(g/cm3)2g/cm2 外観白色 融着荷重(N)(シェル四球)3330 離油度(%)(200℃-24時間)8 蒸発量(%)(200℃-24時間)0.2、(200℃-1000時間)1 危険物の類別非危険物 稠度(60回混和)280 グリス種類フッ素グリース 蒸気圧(Pa[Torr])(20℃)4×10-10 低温トルク(mN・m)(-20℃起動/回転)41/18、(-40℃起動/回転)110/36
1本(130mL)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルSH33MGREASE
低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
商品タイプシリコングリース 特性低温性 使用温度範囲(℃)-50-160 主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸 稠度260
1缶(1kg)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 3400A AERO乾性被膜潤滑剤
乾性被膜潤滑剤は、有機又無機のバインダーの中に二硫化モリブデン、グラファイト、フッ素樹脂などの個体潤滑剤を分散させたと容量(W)タイプの潤滑剤です。 塗料タイプなので、耐久性に優れた潤滑被膜を形成すると同時に防錆効果を発揮し、機器のライフタイムルブリケーションを可能にします。 塗料タイプですから、オイルやグリースのように潤滑処理をした部品が作業者や工場を汚すことがなく、また部品の自動組み立てが可能になり生産性の向上に貢献します。 耐熱耐寒性・耐加重性に優れ、極端な高温・低温・低速高荷重・塵埃雰囲気、高真空、放射線などの苛酷な条件下で優れた潤滑特性を発揮します。 金属表面だけではなく、種類によってはゴム・プラスチック表面への処理も可能です。 様々な要求特性・処理条件に対応できるよう常温硬化タイプ・エアゾールタイプなど品ぞろえも豊富です。
用途ボルト/ばね、ひんじ/ばね、スリーブベアリング、ねじ、チェーン、タイヤ成型、クラッチ、ガスコック閉止 内容量(L)1 乾燥時間(分)5(室温) 引火点(℃)10 塩水噴霧500時間 最高使用温度(℃)230 塗布面積(m2)23/L(10μm) 硬化条件150℃/2時間、200℃/1時間 粘度(mPa・s)<100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 摩擦係数0.04 危険物の性状非水溶性
1本ほか
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 106乾性被膜潤滑剤
乾性被膜潤滑剤は、有機又無機のバインダーの中に二硫化モリブデン、グラファイト、フッ素樹脂などの個体潤滑剤を分散させたと容量(W)タイプの潤滑剤です。 塗料タイプなので、耐久性に優れた潤滑被膜を形成すると同時に防錆効果を発揮し、機器のライフタイムルブリケーションを可能にします。 塗料タイプですから、オイルやグリースのように潤滑処理をした部品が作業者や工場を汚すことがなく、また部品の自動組み立てが可能になり生産性の向上に貢献します。 耐熱耐寒性・耐加重性に優れ、極端な高温・低温・低速高荷重・塵埃雰囲気、高真空、放射線などの苛酷な条件下で優れた潤滑特性を発揮します。 金属表面だけではなく、種類によってはゴム・プラスチック表面への処理も可能です。 様々な要求特性・処理条件に対応できるよう常温硬化タイプ・エアゾールタイプなど品ぞろえも豊富です。
用途グロメット(ガスケット)、コンプレッサーシャフト、サーキットブレーカー、ソレノイドプランジャー、かぎ、スイッチなじみ用 乾燥時間(分)15(室温) 引火点(℃)25 塩水噴霧8時間 最高使用温度(℃)240 塗布面積(m2)24/L(10μm) 硬化条件150℃/1時間、180℃/30分 粘度(mPa・s)<100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 摩擦係数0.05 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)