「低温グリス」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。
用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。
ちょう度280
色白
特性耐熱性、耐寒性
トラスコ品番397-4341
材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん
質量(kg)1.2
使用温度範囲-70~180℃
容量(kg)1
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量1kg
商品タイプシリコングリース
1缶(1kg)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
色白
商品タイプシリコングリース
特性低温性
使用温度範囲(℃)-50-160
主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸
稠度260
メチルフェニルシリコーンオイルをベースにリチウム石鹸を増稠剤とした汎用シリコーングリスです。高温での潤滑性に優れています。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途中荷重用のベアリング用。
ちょう度260
色白
商品タイプシリコングリース
特性耐熱性、耐寒性
トラスコ品番397-4359
材質主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル
質量(kg)5.4
使用温度範囲-40~200℃
容量(kg)5
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(5kg)
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
ポリαオレフィン系白色グリースです。
耐プラスチック性に優れます。
超低温性です。
オイルの滲み出しが少ないです。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途樹脂ギアの潤滑、低トルク
色白
仕様稠度#1
トラスコ品番128-6051
使用温度範囲(℃)-60~130
容量(kg)15
容器缶
使用目的低トルク、潤滑
主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん+固体潤滑剤
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1缶(15kg)
¥139,800
税込¥153,780
12日以内出荷
関連キーワード