6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
1本(300mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

代表的ペーストスプレー。
用途クレーンの摺動部。 金属加工の工具、ダイスのメタルピックアップ防止。 Oリングの摩耗減少。 ネジの焼付、かじり防止。 リードスクリュー、チャックコレット、工作機械のすべり面などのメンテナンス。 適合範囲工作機械 トラスコ品番122-9125 灰黒色 摘要スプレー 使用温度範囲(℃)-35~400 主成分鉱油、MoS2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.33L 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
6,298 税込6,928
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート ネジ用潤滑剤 P-37
高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。
用途耐熱鋼、高合金鋼ねじに。発電所、航空機に使用されるねじに。 ちょう度No.1 液色 特性耐熱性 付属品蓋内部に刷毛付 トラスコ品番361-5430 主成分鉱油+特殊固体潤滑剤 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.5kg
1缶(500g)
6,398 税込7,038
当日出荷

二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑。 容量(g)500 質量(g)620 トラスコ品番397-4413 材質主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 使用温度範囲-20~120℃(固体400℃) 主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.62kg
1缶(620g)
9,898 税込10,888
当日出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート Gペースト
鉱油にMOS2を練り込んだペースト状潤滑剤で、優れた耐荷重性能を有します。
用途組立時の圧入、なじみ運転期間の短縮、ねじの適正な締付または分離作業用 仕様ロクサーナ 四球摩擦痕:0.52mm、LFW-1電池寿命(2700N)サイクル:900 使用温度範囲(℃)-20~120(固体400) 銅板腐食(a)1 密度1.86g/cm2 外観灰黒色ペースト状 危険等級その他のもの 離油度(%)3.3(100℃24時間) 蒸発量(%)0.2(100℃24時間) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度335(60回混和) 摩擦係数LFW-4圧入試験:0.1
1缶(2kg)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルペーストGペースト
二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。 低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑 特性耐荷重性 トラスコ品番124-0126 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)-20~120 温度(℃)(固体潤滑剤)400 容器 主成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(6kg)
94,980 税込104,478
12日以内出荷