熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。
ディップやスプレーで処理します。
耐油性、長期潤滑。密着性に優れ耐荷重性を発揮します。
用途グロメット、コンプレッサーシャフト・サーキットブレーカー、鍵、なじみ用
色黒
容器缶
主成分エポキシ系バインダ+二硫化モリブデン+グラファイト
最高使用温度(℃)240℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状非水溶性
熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。
ディップやスプレーで処理します。
耐油性、耐熱性、密着性、長期潤滑性に優れます。
用途自動車部品、ボルト、バネ部品
トラスコ品番124-0132
質量(kg)1.2
色黒
容器缶
主成分ポリアミドイミド系バインダー+二硫化モリブデン+NMP
最高使用温度(℃)300
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
関連キーワード