2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリル製の手袋です。 指先感覚が自然で細かな作業に適しています。 パウダーフリー(粉無し)タイプです。 食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第307号)に適合しています。 全面テクスチャ加工を施しており、グリップ力に優れています。
用途精密、弱電部品の取り扱い。 食品加工。 ブルー 粉有無粉なし
1セット(100枚)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)使い捨て化学防護手袋 TouchNTuff93-800
RoHS
従来対応が難しかったアセトンに対してクラス1の耐透過性能を備えています。標準的なニトリル製使い捨て手袋と比較して、アセトン耐性が15倍あります。アセトンを使用する短時間作業に使い捨て手袋として使用することができ、耐薬品性や作業性に加え、コスト面でも効果を発揮します。天然ゴムが肌に直接触れない画期的な多層構造と、MICROCHEMケミカルバリアテクノロジーにより、複数の手袋を着用する必要がありません。JIS T8116に準拠しています。
用途材料の調合・配合に。薬品飛沫等、化学薬品の取り扱いに。工場・機器の清掃などに。 材質天然ゴム、ニトリル、ネオプレン 厚さ(mm)0.45 オレンジ 入数(枚)30 規格JIS T8116準拠(ASTM F739) 全長(cm)28.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(0.85MB) EN374規格【TypeA】JKLOAPST(EN ISO 374-1:2016)
1箱(30枚)
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)