236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNタイプスタンダード 仕様Nタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




1本
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)69 タイプNタイプロングチップ チップ先端外径(mm)4 主な適合トーチ松下タイプ、ダイヘンタイプ(共通) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
7,580 税込8,338
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNノズル 電流(A)500 全長(mm)88 質量(g/個)150 適合トーチN (箱)ブルー 取付外径(Φmm)25
1箱(5個)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。
冷却方式空冷
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

1箱(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)180/200 取付外径(Φmm)19 適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ) 適合機種CSL-18、20 適合電流(A)350A
1本ほか
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーキンN細径ノズルL=73mm
エコ商品
全長(mm)73 先端内径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 先端外径(Φmm)13
1箱(10本)
17,980 税込19,778
当日出荷

放射性物質を含まないです。小電流値でのアークスタートが良いです。交流アルミ溶接において電極の汚れが少なく耐久も良いです。銅・銅合金の溶接にも最適です。
用途非鉄金属・鉄用 棒長(mm)150
1箱(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーキンTIGトーチ
エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。 ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
1本
44,980 税込49,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1本ほか
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350 適合トーチD 全長(mm)70 適合電流(A)350A 取付外径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流溶接専用です。均一で高純度な材料を使用しています。
用途アルミ専用 棒長(mm)150
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(5本)
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
109 税込120
7日以内出荷

01916A-09 N EGチップ0.9 トーキン 動画あり
トーキンN EGチップ0.9
コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
主な適合トーチ各社ロボットトーチ 付属品刃先ビニールキャップ 適合ワイヤ径(Φmm)0.9
1箱(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1箱(10本)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
939 税込1,033
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
109 税込120
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
4,598 税込5,058
4日以内出荷


チップ交換の際にノズルを外さないで交換が可能です。チップ装着時、適正トルクで装着できるため簡単にトルク管理が可能です。ビット挿入口6.35mm(1/4インチ)のトルクドライバーをご使用頂けます。(トルクドライバーは設定トルク2.5N・m~3N・mを推奨)
用途ノズル内径Φ12~用
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷


1袋(10個)
8,698 税込9,568
4日以内出荷

オールアルミ半自動溶接用トーチ トーキン 動画あり
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
定格電流(A)350 使用率(%)CO2/50、MAGガス/35 適合ワイヤ径(Φmm)(0.9、1.0)1.2 冷却方式空冷 全質量(kg)1.86 タイプダイヘン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)