RoHS指令(10物質対応)対応
安川電機製ロボットに標準搭載のトーチです。
用途YEA003001:安川電機製アークロボットEAシリーズ用、016058:安川電機製アークロボット用UP・HPシリーズ用
トラスコ品番723-5399
材質YEA003001:銅、真鍮、アルミ、016058:銅、真鍮
質量(kg)0.72
ケーブル長(m)0.8~5
定格電流(A)350(CO2)、300(MAG)
使用率(%)60
冷却方式空冷
適合ワイヤ径(Φmm)0.8~1.2
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
定格電流(A)500
使用率(%)CO2/40、MAGガス/30
適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6
冷却方式空冷
全質量(kg)2.2
タイプパナソニック
RoHS指令(10物質対応)対応
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
タイプパナソニック
定格電流(A)350
使用率(%)CO2/50、MAGガス/35
冷却方式空冷
全質量(kg)1.86
適合ワイヤ径(Φmm)(0.9、1.0)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
定格電流(A)350
使用率(%)CO2/50、MAGガス/35
適合ワイヤ径(Φmm)(0.9、1.0)1.2
冷却方式空冷
全質量(kg)1.86
タイプダイヘン
RoHS指令(10物質対応)対応
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
タイプパナソニック
定格電流(A)350
冷却方式空冷
適合ワイヤ径(Φmm)(0.8、0.9、1.0)1.2
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)200
適合ワイヤ径(Φmm)(1.0)1.2
冷却方式空冷
タイプダイヘン
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
タイプパナソニック
ケーブル長(m)4
定格電流(A)200
冷却方式空冷
適合ワイヤ径(Φmm)(1.0)1.2
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
タイプダイヘン
定格電流(A)500
使用率(%)CO2/40、MAGガス/30
冷却方式空冷
全質量(kg)2.2
適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)350
適合ワイヤ径(Φmm)(0.8、0.9、1.0)1.2
冷却方式空冷
タイプダイヘン
従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。
冷却方式空冷
関連キーワード